こんなお得な商品も!

ピンポール
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質スチール
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
材質ステンレス
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質ステンレス
径(Φmm)9
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
仕様カラーピッチ100mm
セット内容600mm×3本
マイゾックスコード219522
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途近距離測定
仕様DMプリズム付
セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個
測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)
ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160
マイゾックスコード32033
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ワイシャツ一枚分以下の驚きの軽さ。疲労軽減・効率アップ。アルミの1.6倍の硬度。
材質ジュラルミン(A2017)
全長(mm)1000
質量(g)180
硬度105HB
寸法(Φmm)9×1000
印刷赤塗装(10cmピッチ、シルバーは素材)
マイゾックスコード223349
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリー
トラスコ品番828-9296
直径(Φmm)9
タイプ50cm×3本繋ぎタイプ
外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500
長さ(cm)50
本体質量(g)685
本数3本
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリー
トラスコ品番828-9295
直径(Φmm)9
タイプ30cm×5本繋ぎタイプ
外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500
長さ(cm)30
本体質量(g)640
本数5本
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
目盛付だからプリズム高が一目でわかります。
110gの超軽量設計。
特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的
トラスコ品番807-2483
セット内容ケース
材質本体:アルミ、石突部:ステンレス
質量(g)110
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
用途測量。
仕様プリズム定数±0mm
付属品ピンポール、ケース、チルトホルダ、プリズム、コーナーアダプター
トラスコ品番410-6652
質量(kg)0.2
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
材質スチール
適合サイズポール長:30~60、ポール径:3~9mmΦ
全長(cm)31
アズワン品番64-7910-65
1本
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質スチール
適合サイズポール長:60~100、ポール径:3~9mmΦ
全長(cm)51
アズワン品番64-7910-66
1本
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
ピンポール、トラバーピンをしっかり固定。スチール製。
光波距離計のケースに収納できます。 光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。
長さ(cm)30
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
長さも5種類で用途に応じて使い分けできます。
用途記録写真撮影時の目盛指示や様々な目印に。
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ
付属品■専用ケース
寸法(mm)200×4
素材(本体)ステンレス
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。 強度重視のスチール製です 視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。 。基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(Φ9mm・ステンレス製)
ねじ径(Φmm)9
ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ!
紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。
用途ピンポール
材質スチール
寸法(mm)縮時/180、伸時/300
全長(mm)200~300
色赤/シルバー
直径(Φmm)10
関連資料(0.42MB)
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
オールステンレス製
お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突)
プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。
材質ステンレス
ねじ径(Φmm)(上部)6
アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。
用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。
材質アルミ、スチール
質量(g)290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
小型、軽量です。セット内容:(1)スタンド部(はさみ付き)1式、(2)60cmピンポール2本、(3)55cmピンポール1本、(4)石突1個、(5)専用ケース1個、(6)プリズム1個、(7)ホルダー1個、(8)プリズム専用ケース1個
用途ミニプリズムの固定に。
質量(kg)2
ポール径(Φmm)9
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)
材質アルミ/ステンレス
ピッチ(mm)赤白200
サイズ(mm)1,173(下段のみ)
プリズム高(mm)1,200~1,600
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。
用途測点での位置、方向指示に。
材質鉄
直径(mm)6
関連キーワード
1
2
3
次へ