71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 径(Φmm)9 材質ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
用途測量。 仕様プリズム定数±0mm 付属品ピンポール、ケース、チルトホルダ、プリズム、コーナーアダプター トラスコ品番410-6652 質量(kg)0.2
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 材質ステンレス 径(Φmm)9
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛付だからプリズム高が一目でわかります。 110gの超軽量設計。 特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的 トラスコ品番807-2483 セット内容ケース 材質本体:アルミ、石突部:ステンレス 質量(g)110
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフセット0mmでスライド可能
セット内容本体、石突(26mm)、 枠、40cmポール4本、15cmポール、アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ)、専用クッションケース タイプⅡ型スライド式 マイゾックスコード211601
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

用途近距離測定 仕様DMプリズム付 セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個 測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり) ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160 マイゾックスコード32033
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。 固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。 裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。 コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。 材質ステンレス ねじ径(Φmm)(上部)6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスMG-1500SLプリズム
用途測距、測角(光波距離計用) 仕様(使用ピンポール)Φ9mm 寸法(mm)115×70×20 オフセット0mm/-30mm プリズム径(inch)1.5
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に 仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー トラスコ品番807-2542 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)91
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

軽量・高精度のオールアルミ製 ワンタッチ固定の2m2段伸縮式 水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8 外径×内径(Φmm)30×25 全縮(mm)1180 タイプグリップ式ワンタッチロック
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスM-1000MPプリズム
使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。 信頼と安定の日本製。
用途測距、測角(光波距離計用) 仕様(使用ピンポール)Φ9mm 寸法(mm)67×59×34 オフセット0mm プリズム径(inch)1
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット0mmでスライド可能
セット内容本体 石突(26mm) 枠 40cmポール4本 15cmポール アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ) 専用クッションケース
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

プリズム径は1.5インチ トプコンの純正5型プリズムとの互換性があります
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量 付属品反射鏡、水準器、専用ケース
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型、軽量です。セット内容:(1)スタンド部(はさみ付き)1式、(2)60cmピンポール2本、(3)55cmピンポール1本、(4)石突1個、(5)専用ケース1個、(6)プリズム1個、(7)ホルダー1個、(8)プリズム専用ケース1個
用途ミニプリズムの固定に。 質量(kg)2 ポール径(Φmm)9
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)スタッフ・ピンポールホルダー
アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。
用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。 材質アルミ、スチール 質量(g)290 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

固定位置が自由自在なスライドタイプ。プリズムを地面に接触させないプレート型二脚。握り心地にこだわったスポンジグリップ。約240gの軽量設計。マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応
セット内容グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書 質量(g)約240 グリップ部(mm)200×35 関連資料(0.3MB) 寸法(mm×Φ)235×35(スタンド部除く)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイゾックスDM用ピンポール石突
ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。
仕様石突/オネジ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C) 材質アルミ/ステンレス ピッチ(mm)赤白200 サイズ(mm)1,173(下段のみ) プリズム高(mm)1,200~1,600
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 径(Φmm)9 仕様カラーピッチ100mm セット内容600mm×3本 マイゾックスコード219522
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
仕様【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10'/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞ セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース 質量(kg)約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む 測定範囲【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%) 使用温度範囲(℃)-20~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×149×306 精度【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″ 倍率(倍)30 有効径(Φmm)45(50:測距光学系) 表示部グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付 分解能【角度】1"/5"/10" 保護等級IP66 機能【編集機能】現場数制限無し 気圧(hPa)553~1332 正立 視界1°20' 分解力3.0" 最短合焦距離1.5m 内部メモリートータル500000点以上 自動補正機構【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’ 外部メモリーUSBメモリー 通信機能RS-232Cケーブル、USBケーブル レーザークラスクラス1(レーザポインタ:クラス2) 微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動 使用時間(時間)約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ) 対応ソフトウェアLANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応) サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建設・建築の現場の生産性向上を実現します!
仕様【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【円形気泡管】10’/ 2mm、【求心望遠鏡】像:正立/倍率:3×/視界5°/合焦範囲:0.5m ~∞ セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース 質量(kg)約4.4(バッテリー、整準台含む) 測定範囲【測距部/プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5000m・レフシート(5cm 角):300m、【測距部/ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)※1、【測角部/測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式 備考【※1】使用環境、気象条件、測定対象物により変動します、【※2】ISO 17123-3による標準偏差、【※3】ISO 17123-4による標準偏差、【※4】100%充電 周辺温度25℃時 タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション申請中 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×206×318 精度【測距部/プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【測距部/ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm※3、【測角部】5”※2 倍率(倍)30 有効径(Φmm)45(測距光学系50) 分解能【角度】1”/ 5”/10” 保護等級IP66 連続使用時間(時間)約7(連続測距測角)、約12(30秒毎測距測角、AF使用)、約14(連続測角のみ) ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー/正反両側配置/バックライト照明付) 正立 視界1°25’ 分解力3.0” 最短合焦距離1.5m 内部メモリー約1000000点 自動補正機構【角度】静電気容量検出方式 充電時間(時間)約6 通信機能RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi フォーカスオートフォーカス、マニュアルフォーカス OSWindows(R) Embedded Compact 7 微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動 オートフォーカスEDMによる測距AF方式 対応ソフトウェアLANDRiV for Nivo-Z サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニプリズムが入る大きな収納ポケット2個付き。
用途ミニプリズムピンポール等の小物収納に
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスDMピンポール Φ6mm
最下部プリズム設置でプリズム高10cm。見やすい赤色の溝刻み。
材質ステンレス 溝ピッチ(mm)50
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスDMピンポールΦ6mm
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス 寸法(mm)740(2本継) 質量(g)約175 溝ピッチ(mm)50
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

マイゾックスDMピンポール Φ6mm
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■専用ケース、 (DMP-1000-C)、※単体購入の場合のみ 材質ステンレス ピッチ(mm)溝50 サイズ(mm)830(ネジ部含む) プリズム高(mm)100~750
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 全長(mm)600 質量(kg)1.1 頭部形状回転グリップ 全縮(mm)459 マイゾックスコード220872
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)プリズム三脚
グリップ部分は360度回転します。頭部はエレベーター式で280mm伸縮。脚部は3段伸縮、レバーロック式で固定。
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。 質量(g)875 最小・最大高さ(mm)620-1580 最大径(Φmm)はさみ:60
1脚
19,980 税込21,978
14日以内出荷

マイゾックスDMピンポール Φ6mm
材質ステンレス 寸法(mm)830(ネジ部含む) 径(Φmm)6 ピッチ(mm)溝50 プリズム高(mm)100~750
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷