筆の後始末不要。(硬化しない)
使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)
材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)
幅(mm)28
全長(mm)155
質量(g)375
色白
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-9
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
欠品中
耐熱70度。夏の車内でも溶けません!。耐冷-15度。冬の寒冷地でも使えます!。建設などの高所作業にも便利!手やポケット内の汚れも軽減!。濡れ面にも書けて、雨でも消えません!
用途道路作業はもちろん、建設業、水道配管、タイヤ販売、住設、護岸作業、港湾検品、石材商、大工、木材業などあらゆる現場で活躍します。
使用温度範囲(℃)-51~70
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
建築用すみつけマーカー。インクが濃く、下地を隠ぺいするので筆記線がペンキのように鮮やか。高密度で硬質芯だから摩耗が少なく長距離筆記ができ経済的
線幅(mm)3
仕様硬質・長芯
質量(g)20
インク油性不透明
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字・丸芯
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
測点、境界、穴あけ位置のマーキングに使用できる水性・油性両用ペイントです。油性ですが硬化するまでは水で拭き取れます。使用中に容器を倒してもペイントは流出しません。
用途土木、建築、測量、鉄道、その他の工事現場のマーキングに。アスファルト舗装、コンクリート、石材、木部、鉄部(下塗り必要)。
長さ(mm)133
直径(mm)15
濡れた面にもそのまま書ける 全天候型マーカー
用途建築用すみつけマーカー
先芯丸芯
線幅(mm)2
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
両面2色仕上げマーカー(黄&青)
記録写真撮影のマーカー
標尺・鉄筋に、ワンクリップして寸法表示、両面使い分けOK
クリップ厚さ6mm~12.5mm
用途建築用
1パック(4個)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
材質(本体)アルミ
先芯丸芯
インク油性(顔料インク)
商品タイプ使い切り本体
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
木材・鉄材・合板・ガラス・プラスチック・コンクリートなどに使用できます。
塩ビ・発泡材には不向きです。
書く下地により色が変わる場合があります。
線の太さ中字
寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)65×220
インク油性
商品タイプ使い切り本体
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ使い切り本体
全長(mm)148
質量(g)21
インク油性
線の太さ中太
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)20
寸法d(mm)10
寸法H(mm)7
材質ABS樹脂
質量(g)6
使用ネイルNo.2~No.7
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。
スリットが入っているので着脱簡単。
細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。
材質PVC
長さ(mm)50
質量(g)41
適合サイズ(Φmm)10~30
通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2110
材質樹脂
色黒(2B)
タイプノック式
芯径(mm)2.8
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大工、建具職人、内装職人向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。
用途ガラス、タイル、木材、金属、プラスチックなどあらゆる材料のマーキングに。
トラスコ品番666-4616
セット内容Picaドライ:3030黒(2B)、3030用替え芯4050黒(2H10本)、:4020:赤黄(各2本)黒2B(4本)、Pica fineドライ7070:黒(HB)、7070用替+CY64:CY79え芯7030黒(HB24本)、7050黒(H24本)、Picaクラシック インスタント・ホワイト・ペン:53252、Picaインク, ブラック:15046
色黒/赤/黄/白
1箱
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
2×5の平型芯で直線が引きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。折れにくい長芯です。キャップの先端には6.35mmビットが取り付けられます。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。red dotデザインアワード受賞品です。キャップには芯削りが付属しています。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引き用に。
トラスコ品番665-2118
材質樹脂
色黒(2B)
タイプノック式
芯径(mm)2×5
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写ります。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップします。
用途配筋ピッチ撮影に
適合(鉄筋サイズ)13mm~約30mm
長さ(mm)50
配管工、タイル工、電気工、金属工、鍵前屋向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。
用途ガラス、タイル、濡れたゴム、ゴム、金属、プラスチック、レンガなどあらゆる材料のマーキングに。
トラスコ品番666-4623
セット内容Picaドライ:3030黒(2B)、Picaインクブラック:15046、替え芯 ドライマルチユース黒鉛芯2B:4030、ドライウォータープルーフカラーミックス:4040、Picaバイザーレッド:99040、Picaクラシック インスタント・ホワイト・ペン:53252
色黒/赤/青/白
1箱
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
柔らかいので取り付けが簡単。
ハッキリとした色味で見分けやすい。
鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
材質シリコンゴム
全長(mm)約50
適合サイズ(Φmm)約13~30
大工、屋根職人、配管工、石工、レンガ職人向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。
用途ゴム、ガラス、タイル、木材、濡れた木材、プラスチックなどあらゆる材料のマーキングに。
トラスコ品番666-4615
セット内容Picaビッグドライ:6060Picaドライ:3030BIG ドライフォーオール カラーミックス:6045替え芯 ドライマルチユース黒鉛芯2B:4030Picaバイザー レッド:990/40
色黒/赤/青
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途鉄筋サイズの色分けに。
材質塩化ビニール
全長(mm)50
縦(mm)75
横(mm)20
外径(mm)19
内径(mm)15
鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。
用途鉄筋サイズの色分けに。
全長(mm)50
内径(Φmm)15
外径(Φmm)19
見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!
用途記録写真用
全長(mm)50
見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!
用途記録写真用
全長(mm)50
鉄筋のサイズを色分けすることにより、工事写真をわかりやすくします。D32までの鉄筋に兼用できます。軟質樹脂使用のため、割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理もラクです。
長さ(mm)50
内径(Φmm)15
外径(Φmm)19
柔らかいので取付が簡単。
ハッキリとした発色で見分けやすい。
鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。
シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。
材質シリコンゴム
長さ(mm)50
適合径(Φmm)13~30
【TARGET MARKER(ターゲットマーカー)】 貼るだけ簡単、お手軽ケイムラ発光アピール!!超薄型シールでアクションへの影響なく集魚&バイト効果アップが可能。ラウンドタイプとオーバルタイプの2種展開。メタルジグやプラグなどルアーはもちろん、タイラバやスッテ、テンヤにカワハギの錘など汎用性にも優れています。
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:M10 メネジ、下部:M8 オネジ
サイズ(mm)Φ19×50
プリズム高(mm)100(TT-17)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!。厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業
商品タイプ本体
ペン先Φ4mm×30mm
タイプペンシル型
インクアルコール系油性インク
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:M8 メネジ、アンカー
サイズ(mm)Φ30×40
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。取り替えが簡単なカートリッジ式です。注ぎやすい墨タンクを採用しました。
仕様●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95~100mm 150mmピッチ/145~150mm 200mmピッチ/195~200mm 250mmピッチ/240~250mm 300mmピッチ/290~300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴム
アズワン品番65-9266-54
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
雨に濡れた面でもよく書けて、雨や水で流れません。
芯径(mm)Φ11
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)125
質量(g)26
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など
油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます
線幅(mm)2.2
線の太さ中字(不透明)
インク油性
商品タイプ使い切り本体
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2
全長(mm)142.3
質量(g)44.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)8.5
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用
寸法(mm)Φ26×4.2
適合コノエネイル:No.01・No.1
材質本体:ABS樹脂
主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
油性顔料・不透明調インキ
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ11×138
線幅(mm)1.0
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール
質量(g)250
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)26
テープ厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ