「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。
周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に
表示内容対空標識
材質PP板
仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×450
質量(g)150
上空からも高い視認性
マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き
材質PP
寸法(mm)395×395×1
質量(g)150(1枚)
穴径(Φmm)10(5ヵ所)
離着陸地点に簡単に設置でき、周囲へのアピールとともに離着陸時の砂塵舞いあがりによるボディ・モーター・レンズへの損傷を防ぎます。
地面の微妙の凹凸起伏にも影響を受けにくい硬めの素材で、4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に・UAVの離着陸時にドローンに汚れやホコリが付着しないように
表示内容ヘリポート
材質PP板
仕様穴四箇所(固定用Φ10mm)
厚さ(mm)1
寸法(mm)900×900
質量(g)600
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。
標尺、鉄筋などに使用可能。
はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に
長さ(mm)90
色赤/黄
質量(g)12/個
マイゾックスコード219878
1パック(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
測量撮影時に点群の位置補正を行うために必要な対空標識です。
±5cmなど精度を出すためには、設置して測量をする必要があります。
用途ドローン測量。
トラスコ品番161-3703
適合機種Terra Mapper
幅(mm)450
高さ(mm)3
奥行(mm)450
1セット(10枚)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
世界初のタッチスクリーン レーザー距離計です。
用途距離測定用レーザー距離計。
測定範囲(m)0.05~200
仕様360°(チルトセンサー)
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
測定精度±1.0mm
インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart
測定単位0.1mm
保証期間3年間保証(WEB登録)
出力形式JPEG
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
裏面の2段目から検尺目盛になっており高さが手元で読み取れます。5mでも持ち運びに便利なコンパクト軽量タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途水準測量やスタジア測量時に使用される測量用標尺。
質量(g)1645
段数5
全長(m)5
全縮(mm)1245
1本
¥9,998
税込¥10,998
14日以内出荷
用途測量標識のポイントに。
仕様取付ボルト:3本付き
材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)135
サイズ(mm)50×50×10
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。
割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
仕様マルチタイプベルト式
トラスコ品番246-5515
質量(g)55
感度40’/2mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
災害時の救助ロープを人が立ち入れない場所へも安全・確実に展張できます。
電柱から電柱、鉄塔から鉄塔など、ダイレクトに展張できます。
用途パイロットロープ展張用。
仕様(最大展張距離)500m(5号テグス)
材質ABS
ブレーキサーボ駆動ロック方式
質量(kg)0.9
電源リチウムポリマー電池(11.1V・850mAh)
制御方式三相ブラシレスモータ PIDマイコン制御
ケース寸法(mm)210×120×150(竿部除く)
最大風速(m/s)3
調整方式(展張)一定
最高速度(km/h)(巻き戻し)10
設置形態機体搭載
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)24
サイズ2m/1段
質量(g)約420
マイゾックスコード217183
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)
質量(kg)1
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス
幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60
質量(g)40
本体寸法(mm)120×36×14
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード