「測量 気泡管」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイポッド 148cm マイゾックスバイポッド 148cmマイゾックス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。
付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1,480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
精密軽量木脚 マイゾックス精密軽量木脚マイゾックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。
付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1,662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
プリズムポールアダプター6 マイゾックスプリズムポールアダプター6マイゾックス
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
プリズム高+60mmの設計。整準台に設置し気泡管調整。上部ナットによる脱落防止。トプコン/ソキア360°プリズム用。
寸法(mm)上部:Φ6×87(内10はM6オネジ)下部5/8インチメネジ素材ステンレス
杭打ち用ミニポール マイゾックス杭打ち用ミニポールマイゾックス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
広角プリズムとの使用で杭打ち作業効率がアップ。
質量(g)190気泡管感度40′/2mmサイズ(mm)138×61×38
オートベルSA-24A シンワ測定オートベルSA-24Aシンワ測定
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
オートベルSA-32A シンワ測定オートベルSA-32Aシンワ測定
48,880税込53,768
1個
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率32X視界1°30´最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.0mm繰返し精度(°)0.3
オートベルSA-28A シンワ測定オートベルSA-28Aシンワ測定
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
フレキシブル石突 フレックスポインター マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインターマイゾックス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
TS による出来形管理、施工管理に最適フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
ねじ径ポール取付:M6ネジ傾斜角度(°)球軸ネジ:約20関連資料(1.14MB)
自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eight マイゾックス自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eightマイゾックス
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属タジマツール(TJMデザイン)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
GNSSを三脚に取り付けて使用できますタジマGNSS用着脱式整準台タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用しますGNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23
タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用RTKポール2.2mタジマツール(TJMデザイン)
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
タジマGNSSに取り付けて使用1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
タジマGNSS用バイポッド タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用バイポッドタジマツール(TJMデザイン)
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用脚上端にあるボタンを押して長さを調整ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納
用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用材質本体 アルミ/石突 鉄全長(mm)1540直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20質量(g)1800全縮(mm)1060
センタースタッフ用水準器 マイゾックスセンタースタッフ用水準器マイゾックス
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
質量(g)約36気泡管感度34'/2mm
センタースタッフ マイゾックスセンタースタッフマイゾックス
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。 ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。 マグネット式気泡管(付属)。 オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。
用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に質量(g)約800全縮(mm)900伸縮サイズ(mm)350(片側)全伸(mm)1500
タフブックホルダー マイゾックスタフブックホルダーマイゾックス
26,980税込29,678
1個
予約販売
左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
PO-測量ポール用レベル アカツキ製作所(KOD)PO-測量ポール用レベルアカツキ製作所(KOD)
2,998税込3,298
1台
9日以内出荷
寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分)質量(g)40感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm取付金具クランプ金具気泡管水平・垂直一体型気泡管RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)25~30
レクノスプリズム ハイビスカス(ランドアート)レクノスプリズムハイビスカス(ランドアート)
46,980税込51,678
1式
14日以内出荷
1.5インチのスライド可能なプリズム。プリズムと測針器で手持ち用としても使用可能。
用途トータルステーションを利用しての測量する時のターゲット。気泡管精度40′プリズム径(inch)1.5(38mm)使用径(Φmm)使用可能ピンポール:9プリズム定数(mm)0
360°ミニプリズムセット ハイビスカス(ランドアート)360°ミニプリズムセットハイビスカス(ランドアート)
89,980税込98,978
1式
14日以内出荷
7個のプリズムが全方位をカバー。スライドもできて上下の位置調整が可能。
用途自動史準、自動追尾のトータルステーションを使用してのワンマン測量に。セット内容360度プリズム、9Φmm精密ピンポール(紅白5cm間隔)L30cm×3本・L25cm×1本、精密ピンポール用収納ケース、データコレクタアダプタ、収納ケース気泡管精度40′使用径(Φmm)使用可能ピンポール:9プリズム定数(mm)2
オートレベル Nikon(ニコン)オートレベルNikon(ニコン)(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率28倍自動補正範囲±16’望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
オートレベル Nikon(ニコン)オートレベルNikon(ニコン)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率24倍自動補正範囲±16’望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
完全防水型オートレベル AS-2シリーズ Nikon(ニコン)完全防水型オートレベル AS-2シリーズNikon(ニコン)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
安心の完全防水、ゆとりの高倍率(34×)、そして安定した高精度。精密測量に最適な高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。倍率34×、最短合焦距離わずか90cm:望遠鏡は口径45mm、34×の高倍率。しかも最短合焦距離わずか90cm。広い現場から狭い場所でのご使用まで、さらに夕暮れや薄暗い所などでも、いつでも明るくシャープな観察像を提供します。一軸粗微動合焦方式:粗動と微動、2つの機能を備えた一軸粗微動合焦方式。スピーディ、かつ確実なピント合わせが行えます。安定した精度をささえる自動補正機能:補正鏡は、望遠鏡の平行光束中にあり、本体の傾きによる補正鏡の位置変化時の補正誤差、ピントのズレによる象のボケは生じません。また振子は特殊弾性リボン材で逆台形に吊られており、本機の傾きに対し6倍の敏感さで補正します。さらに、使用条件に左右されず永久的に制動効果を発揮する空気制御方式ダンパー、エアーすき間が広く微振動の制御にも効果がある特殊構造のピストン・シリンダーを採用しており、常に安定した精度を維持します。AS-2Cは水平目盛付:直読10'(推読1')の精密ガラス目盛を内蔵しており、手動輪の操作で目盛を0に合わせれば、容易に水平角を読み取ることができます。また、読み取り接眼部が望遠鏡と平行に配置されていているため、読み取りは観測姿勢にままでスムーズに行えます。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。接眼レンズは交換可能:高倍率/低倍率、2種類の交換用接眼レンズ(別売)をご用意。ネジ込み式で交換も簡単。
用途水準測量、土木、建築など広範な用途に仕様合焦方法:一軸粗微動規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1望遠鏡:倍率34倍自動補正範囲±12’接眼レンズ交換可(H使用時43×・L使用時21×)望遠鏡部:正立視界1° 20′最短合焦距離(対物レンズ前面より)90cm対物レンズ有効径(mm)45円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)259×142×136、Pケース:379×197×195
完全防水型オートレベル AE-7シリーズ Nikon(ニコン)完全防水型オートレベル AE-7シリーズNikon(ニコン)
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷
安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。
用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に仕様合焦方法:一軸粗微動質量(kg)1.7、Pケース:1.8規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5望遠鏡:倍率30倍自動補正範囲±16’接眼レンズ交換可(H使用時37×・L使用時19×)望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)20cm対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×142×136、Pケース:379×197×195
オートレベル ライカ ジオシステムズオートレベルライカ ジオシステムズ
83,980税込92,378
1セット
21日以内出荷
土木・建築の現場作業者と測量技師向けのプロフェッショナルなオートレベル。大口径36mmレンズ搭載。完全防水で雨に強いモデル。十字線焦点鏡。窒素ガスが封入された望遠鏡は曇りにくいため、視界を常にクリアな状態に保ちます。
用途レベル出し作業に。距離の計測、基準線の設定、高低差の定義、または高さの読み取り望遠鏡:倍率24倍最短合焦距離0.5精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能IP57(JIS保護等級7)スタジア比乗数:100/加数:+10円形気泡管感度(mm)10’/2本体寸法(mm)190×120×120質量(kg)1.6作動温度(℃)-20~50対物レンズ有効径(mm)36視界仕様焦点鏡:十字線
光波用ミニプリズム マイゾックス光波用ミニプリズムマイゾックス
41,980税込46,178
1個ほか
3日以内出荷
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール水準器タジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
牛方ポケットコンパス マイゾックス牛方ポケットコンパスマイゾックス
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん マイゾックスフレキシブルプリズム三脚 ぞうさんマイゾックス
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)1280全縮(mm)810付属品ケース適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応材質アルミ質量(kg)1.6スライド幅(mm)150マイゾックスコード217198
オートレベルAT-B4A トプコンオートレベルAT-B4Aトプコン
57,980税込63,778
1台
当日出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数自動補正範囲±15'付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
オートレベルAT-B3A トプコンオートレベルAT-B3Aトプコン
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数自動補正範囲±15'付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3995使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
受光器スライド式スケール棒 STS受光器スライド式スケール棒STS(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
反射プリズム ポケQ1インチ STS反射プリズム ポケQ1インチSTS
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
ディテクタ PENTAX(ペンタックス)ディテクタPENTAX(ペンタックス)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
レーザレベルPLP-700シリーズ専用ディテクタです。 検出幅2段切替、液晶表示部照明付です。
用途建築工事のレベル出しなどに(レーザレベルの構成品)仕様気泡管感度30′/2mmトラスコ品番851-1245質量(g)175検出幅(mm)±0.7(普通精度:±2.5)
反射プリズム ポケQ1.5インチ STS反射プリズム ポケQ1.5インチSTS
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
プリズムユニットパーツ 6Eチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6EチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量にトラスコ品番807-2540材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)89
プリズムユニットパーツ 6Dチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6DチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
MINI-2000のプリズムホルダーです。
用途測量にトラスコ品番807-2539材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)95
プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6CチルトホルダーSTS
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ポケQ2.5のプリズムホルダーです。
用途測量にトラスコ品番807-2543材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)95
プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6BチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダートラスコ品番807-2542材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)91
プリズムユニットパーツ 6Aチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6AチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ポケQ1.0のプリズムホルダーです。
用途測量にトラスコ品番807-2541材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)92
キューブレベル エビス(水平器)キューブレベルエビス(水平器)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。長さ(mm)50高さ(mm)35厚さ(mm)27精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)28マグネットなし
オートレベル Nikon(ニコン)オートレベルNikon(ニコン)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。 水平目盛付です。
焦点距離(mm)(最短)750自動補正範囲±16'仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)質量(kg)1.25気泡管感度10’/2mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら