アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定
全長(m)5
段数5
トラスコ品番735-7460
材質アルミ
幅(mm)50
全長(mm)1245~5000
質量(kg)1.7
マイゾックスコード217630
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60
仕様5点セット(ケース付)
セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)300・500・700・1000
厚さ(mm)6
質量(g)1248
マイゾックスコード21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
仕様管底用アーム50cm
マイゾックスコード220857
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。
ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。
マグネット式気泡管(付属)。
オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。
用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に
質量(g)約800
全縮(mm)900
伸縮サイズ(mm)350(片側)
全伸(mm)1500
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂
許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
縮長(mm)645~2000
段数5
付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シール
トラスコ品番102-8467
材質アルミ
質量(g)900
マイゾックスコード221495
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
地形測量・横断測量・起工測量などに。
反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。
高低差がある場所でも便利なチルト機能付。
左右の赤ラベルで視認性抜群。
寸法(mm)83×120×37
質量(g)160
適合サイズ(mm)【スタッフサイズ】幅:30 ~ 52/厚み:10 ~ 28
俯角19°
仰角(°)19
プリズム径(inch)1
プリズム高(mm)ゴム枠上部から-10
プリズム定数(mm)5
マイゾックスコード222697
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
MST-53・MST-54用専用ケース
タイプMST-53・MST-54用
マイゾックスコード221577
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
材質アルミ
電源単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間約10時間
寸法(長さL×幅W)(mm)500×20
LED白色LED×30個
関連資料(0.46MB)
取付可能幅(mm)32~67
1個
¥29,780
税込¥32,758
3日以内出荷
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。
標尺、鉄筋などに使用可能。
はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に
長さ(mm)90
色赤/黄
質量(g)12/個
マイゾックスコード219878
1パック(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スタッフの先端に取り付け可能。
MG-1500・1000シリーズ専用。(5/8inchネジ、9mmΦポールセット)
用途ミニプリズムをアルミスタッフに固定
仕様スタッフ頭部用
有効幅(mm)約20
マイゾックスコード211090
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
スタッフの先端にプリズムを取り付けられます。(FRP スタッフを除く) 横断測量に便利です。 5/8″・M6 ネジに対応しています。
タイプAタイプ
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
スタッフ、ポール、ロッドなどの中心線上にプリズムを取り付けられます。 。TS ミニプリズムのみ使用できます。
タイプBタイプ
取付可能寸法(mm)W70×t35 以内
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。付属のピンポール以外でも使用可能。ピンポールの抜け止めストッパー付。
その他3m~7mまでの全てのアルミスタッフ
セット内容本体、専用ピンポール(30cm)、ピンポールストッパー、ピンポール固定キャップ
質量(g)81
サイズ(mm)127×66×25
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7
段数4
全縮(mm)2010
トラスコ品番382-1196
質量(kg)3.2
マイゾックスコード11201
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
段数の少ない軽量スタンダードタイプ(ステンレス製底金具)5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
関連キーワード