コンパクトなサイズで携帯に便利。
表紙が硬いため手に持ったままの筆記に便利です。
測量データの記入に適した罫内容です。
紙質/上質紙(古紙パルプ配合)
白色度70%程度(ISO)
種類レベル
材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合率80%)
色ブルー
枚数40枚
寸法(縦×横)(mm)(中紙)160×91
寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6
グリーン購入法適合
1冊(40枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
現場でのマーキングに
用途測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。
寸法(mm)Φ25×110
グリーン購入法適合
グリーン購入法対応
教科書ビュー&2電源方式
新機能Appsキー搭載
内部演算最大18桁で高精度な計算が可能
ハードカバー付き
土地家屋調査士試験に対応
表示桁数仮数10桁、指数2桁
仕様445関数・機能
質量(g)88
電源太陽電池+CR2032
エコマーク認定認定
機能【基本】数式通り方式(sin60、cos30などの数式を式の通りに入力できます。)、オートパワーオフ、べき乗、多乗根、開平・2乗、小数点指定、【電気・電子】科学定数(79種類)、複素数計算、三角関数・対数関数、【物理】科学定数(79種類)、単位換算(172種類)、回帰分析、標準偏差・乱数、【生産管理・機械・工作】回帰分析、標準偏差・乱数、三角関数・双曲線関数、座標変換、【情報処理】論理演算、2・8・10・16進数計算、【土木・建築・測量】座標変換、度分秒変換、三角関数・逆三角関数、対数関数、【科学・生物・医学・薬学】回帰分析、科学定数(79種類)、対数関数、標準偏差・乱数、【数学・経済・社会・統計】回帰分析、順列・組み合せ、階乗、指数・対数関数、行列・ベクトル計算、微分・積分計算、方程式計算、標準偏差、複素数計算、分数計算、時間計算、商・余り計算
演算桁数(最大)18
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)80×168×13
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
メモリー数19
エコマーク認定番号09 135 006
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート
スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート
周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。
ウルトラリアル・テクノロジ
最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW)
最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI)
周波数マスク・トリガ
多様な表示モード
最小1Hz分解能帯域幅(RBW)
最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL)
最小-108dBc / Hz位相ノイズ
拡張測定機能(AMK)(オプション)
トラッキング・ジェネレータ
EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション)
インタフェース:USB、LAN、HDMI
10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査
質量(kg)4.95
ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hz
グリーン購入法適合
周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
関連キーワード