77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。 材質ステンレス ねじ径(Φmm)(上部)6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンポール用石突き
用途土木測量用アクセサリー トラスコ品番828-9297 外形寸法(mm)縦11×横11×奥60 本体質量(g)15 対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141088 STF-YT石突先金
STF-YT石突先金
用途三脚部品 本体質量(g)11 対応商品STF-YT
1個
639 税込703
当日出荷

用途一般測量、森林測量 仕様PP-200D用交換石突 マイゾックスコード31011
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TS による出来形管理、施工管理に最適。フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単。固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
ねじ径ポール取付:M6ネジ 傾斜角度(°)球軸ネジ:約20 関連資料(1.14MB)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141064 STF-YT石突セット
STF-YT石突セット
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚 全長(mm)1675(全縮時1000) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm トラスコ品番819-9564 適合機種TT-027/DT-214 質量(kg)約4.1 外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160 本体質量(g)4100 脚頭部クランプブラケット機構
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止 寸法(mm)約620(半径)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049629 石突きセット
石突きセット
用途三脚部品 本体質量(g)245 対応商品SFT-100
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

マイゾックス石突サポート
面取りされた場所でも安定した設置が可能に。 位置決め用溝付きで設置が簡単。
用途角・面取りされた場所での設置に 材質本体:アルミ、ネジ:ステンレス 寸法(mm)22×65×40 質量(g)約51 適合ポール径(Φmm)9(ピンポール)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

マイゾックスRTKポール石突のみ
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用 仕様石突 マイゾックスコード219266
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

マイゾックスDM用ピンポール石突
ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。
仕様石突/オネジ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスREVO360専用石突
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式DMP-M675
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

石突ゴムカバー
用途三脚部品 適合本体ELV-200、ELV-300LT 品名石突ゴムカバー 本体質量(g)37 対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
639 税込703
当日出荷

トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
商品タイプ替芯/1本
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

用途一般測量、森林測量 仕様延長ポール用交換石突 マイゾックスコード31015
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
付属品■取扱説明書 質量(g)約100 先端超硬チップ付(替芯RTPN) 取付ねじUNC5/8インチメネジ サイズ(mm)Φ30×145 耐久性約1,000回 プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

材質スチール 高さ(mm)86.5 マイゾックスコード221509
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140920 STD-OD石突セット
STD-OD石突セット
用途三脚部品 本体質量(g)220 対応商品STD-OD
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140944 STD-OD石突先金
STD-OD石突先金
用途三脚部品 本体質量(g)13 対応商品STD-OD
1個
859 税込945
4日以内出荷

DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 径(Φmm)9 材質ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049773 石突き脚セット(小脚)
石突き脚セット(小脚)
用途三脚部品 本体質量(g)172 対応商品ELV-200
1個
859 税込945
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049445 ELV-150石突き脚セット
ELV-150石突き脚セット
用途三脚部品 本体質量(g)83 対応商品ELV-150
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

STF-YT石突セット固定ネジ
用途三脚部品 対応商品STF-YT
1個
639 税込703
4日以内出荷

視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。 強度重視のスチール製です 視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。 。基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(Φ9mm・ステンレス製)
ねじ径(Φmm)9
1本
4,998 税込5,498
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚 全長(mm)1655(全縮時988) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch トラスコ品番819-9563 適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4 質量(kg)約3.5 外形寸法(mm)縦988×横144×奥144 本体質量(g)3500 脚頭部クランプブラケット機構
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書 型式PPA100R 質量(g)90 取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジ サイズ(mm)Φ25×75
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785 アズワン品番65-5655-79
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 材質ステンレス 径(Φmm)9
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。
用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。 付属品収納袋 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)3100 本体寸法(mm)905×145×145 使用範囲(mm)(高さ)825~2940 取付ねじ5/8インチ 昇降幅(mm)(エレベーター)1165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

マイゾックスGPSスカイレッグ360
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に 全長(mm)3570 全縮(mm)1940 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56 仕様5/8inch・平面 材質アルミ 質量(kg)6.3 色(本体)オレンジ 脚頭部クランプMX型ブラケット機構 定芯桿取付MX型脱落防止機構 マイゾックスコード41140
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書 定芯桿5/8インチ
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックス精密木脚 PMW3-OL
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753 質量(kg)6.7 オレンジ 全縮(mm)1092 定芯桿5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 脚頭形状平面 マイゾックスコード222053
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

マイゾックスサンレッグDX
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675 質量(kg)4.1 全縮(mm)1000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)