目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
バージンペレットの強くて鮮やかな色。
水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。
長さ(m)100
糸の太さ(mm)約0.8
仕様細・100m
寸法(mm)H157×W90×D20
質量(g)33
規格細
1巻(100m)
¥77
税込¥85
当日出荷
八ツ打組紐ナイロン糸で粉が適度に付き、美しい線が引けるチョークライン専用糸
長さ(m)20
色ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
回転のしにくい組紐使用
用途垂直測量用
長さ(m)20
もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに
材質ナイロン
長さ(m)50
太さ(Φmm)3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08
長さ(m)50
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ79×48
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚
全長(mm)1655(全縮時988)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)144/Φ42
仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch
トラスコ品番819-9563
適合機種RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4
質量(kg)約3.5
外形寸法(mm)縦988×横144×奥144
本体質量(g)3500
脚頭部クランプブラケット機構
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
用途一般測量用
長さ(m)100
糸の太さ(mm)約0.80
色黄
材質ポリエチレン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)88×105
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。
プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
用途狭い場所・壁際等の測距、測角
質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む)
オフセット0mm
ストラップ長(mm)約450(二つ折時)
プリズム径(inch)0.7
マイゾックスコード220333
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
用途キーホルダーやストラップに。
サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ水洗い可
テープ厚さ(mm)2
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)1
耐熱70度。夏の車内でも溶けません!。耐冷-15度。冬の寒冷地でも使えます!。建設などの高所作業にも便利!手やポケット内の汚れも軽減!。濡れ面にも書けて、雨でも消えません!
用途道路作業はもちろん、建設業、水道配管、タイヤ販売、住設、護岸作業、港湾検品、石材商、大工、木材業などあらゆる現場で活躍します。
使用温度範囲(℃)-51~70
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
写真撮影・記録用に!。高さ等の確認作業に。普通の水糸では写りにくい写真撮影もくっきり写ります。蛍光色で見やすく、伸び縮み自由で大変丈夫です。ゴムの為、直線がでやすくなります。
用途記録写真用
長さ(m)30
寸法(Φmm×m)3×30
こんなお得な商品も!

チョークライン 大型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
用途道路工事、交通表示線の下書きに。
糸の長さ(m)30
本体寸法(mm)220×130×75
トラスコ品番398-1801
材質ABS樹脂
質量(g)480
糸の太さ(mm)3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。
用途測量全般
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×500
仕上防水加工
収納数45mm角×450mm杭:40本、70mm角×600mm杭:10本
マイゾックスコード210026
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
粉チョークの付きがよい組紐加工なので、粉が適度に付ききれいな線が引けます。ほとんどのチョークラインに使えます。
仕様●糸サイズ:太さ:1.1mm長さ:20m●材質:ナイロン
アズワン品番65-3885-66
1巻
¥290
税込¥319
翌日出荷
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。
長さ(m)20
線径(Φmm)1.20
色白
トラスコ品番253-3677
材質/仕上ナイロン
質量(g)約23
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。
ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。
端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書
適合機種Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1
寸法(mm)125×100×300(最小)
質量(g)本体:330、ベルト:260
角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動
ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129
適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。
長さ(m)20
線径(Φmm)0.85
色白
トラスコ品番253-3669
材質/仕上ナイロン
質量(g)約14
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。
ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。
端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書
適合機種縦幅約125~174mm、横幅約78mm以内、厚さ約15mm以内
寸法(mm)125×100×300(最小)
質量(g)本体:390、ベルト:260
角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動
ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129
適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)0.6
トラスコ品番813-4860
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦110×横82×奥35
本体質量(g)150
材質(糸)ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
三日月形状で強度が大幅UP。ハンマーでの打ち込みもできる。
頭部のギザミ加工で打ち込みやすい。
約1cm丸の大口径で紐通しもラクラク!
目印テープを結びつけやすい凹型形状。
表面シボ加工でマジック(油性)でも簡単に記入できる。
打ち込みやすいスリット付き。
引き抜き防止の返し付き。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。
用途山間部での測量、目印として
質量(kg)約0.05/本
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°
セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)50×120×90
質量(g)220
電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚
全長(mm)1675(全縮時1000)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66
仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm
トラスコ品番819-9564
適合機種TT-027/DT-214
質量(kg)約4.1
外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160
本体質量(g)4100
脚頭部クランプブラケット機構
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。
用途簡易測量
ひも長(cm)145
セット内容自在器、ヒモ、反射シート1枚
寸法(mm)反射シート:約20(RS20N-K)
質量(g)約95(下げ振り)
マイゾックスコード221117
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚
仕様ショルダーストラップ:有
適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB
全長(mm)1675
質量(g)約4100
径(Φ)定芯稈:5/8inch
外径×内径(Φmm)脚頭:160×66
全縮(mm)1000
脚頭部クランプブラケット機構
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
両手が自由になるハンズフリー仕様。上から挿入するだけ
適合機種TOPCON- FC-500、- FC-600、SOKKIA、- SHC500、- SHC600
寸法(mm)335×120×85
質量(g)本体360 / ベルト260
角度(°)ホルダーチルト:-90 ~ 90まで可動
長さ(cm)ネックストラップ:75~129
寸法(cm)腰ベルト:ウエスト70~110
関連資料(0.5MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
トータルステーション用携帯プリズム
用途土木測量用アクセサリー
仕様プリズム定数/0mm
トラスコ品番828-9291
タイプネックストラップ付プリズム
外形寸法(mm)縦24×横24×奥23.4
本体質量(g)25
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
この一台で測定作業が格段に効率化します。誤差±2mmの高精度な測定が可能で、正確なデータを瞬時に得られます。最大測定距離は50メートルまで対応し、広いエリアの測定も問題なく行えます。シンプルなボタン操作と直感的なインターフェースにより、誰でも簡単に使いこなせます。さらに、軽量・コンパクト設計で持ち運びも楽々、作業現場や出張先でも手軽に使用できます。このレーザー距離計は、建設現場やインテリアデザイン、不動産測量など、さまざまな場面で活躍します。
用途建設現場やインテリアデザイン、不動産測量など、さまざまな場面で活躍します。
付属品ストラップ、USBケーブル
種類レーザー:620~670nm、クラス2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×68.5
測定範囲(m)0.03--30/40/50
最小表示単位1mm
バッテリー容量(mAh)250
測定精度(mm)±2
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
セット内容セット品
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
関連キーワード
1
2
次へ