工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)2
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)28(24)
材質アルミ合金
段数2
タイプ2段
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)29(25)
全長(mm)2000
収納寸法(mm)1190
段数2
仕様2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番813-4354
材質アルミ
外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33
本体質量(g)555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)28.5
サイズ2m/1段
質量(g)約740
マイゾックスコード217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質スチール
こんなお得な商品も!
ピンポール
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
材質ステンレス
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質アルミ
材質(本体)アルミ
厚さ(mm)6
材質(先端)ポリプロピレン
ロッド幅(mm)60
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8
外径×内径(Φmm)30×25
全縮(mm)1180
タイプグリップ式ワンタッチロック
長さ(m)2
仕様20cm赤白
直径(Φmm)30
質量(g)800
1セット(20本×2箱)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。
外径(Φmm)80
適合ポール外径(Φmm)25~32
材質スチール
20cm間隔での赤白表示。
直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認
付属品ケース
サイズ2m/10段
質量(g)200
適合サイズ(Φmm)(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5
収納サイズ27cm
マイゾックスコード218978
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2
直径(Φmm)29
材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)1
質量(g)468
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。
スタンドキャップ付
低重心で高い安定性を実現!
仕様測量ロッド、標尺の垂直出しに便利です。
材質ダイキャスト
サイズ28(W)×40(D)×100(H)mm
質量(g)38g
感度60’/2mm
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-24
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
仕様マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。
材質ダイキャスト
サイズ30(W)×45(D)×85(H)mm
質量(g)56g
感度40’/2mm
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分)
質量(g)40
感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm
取付金具クランプ金具
気泡管水平・垂直一体型気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ポール径(Φmm)25~30
1台
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質スチール
適合サイズポール長:30~60、ポール径:3~9mmΦ
全長(cm)31
アズワン品番64-7910-65
1本
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質スチール
適合サイズポール長:60~100、ポール径:3~9mmΦ
全長(cm)51
アズワン品番64-7910-66
1本
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
仕様●全長:3m●縮長:1.8m●入数:2本●ポール径:Φ28mm●重量:0.7kg●材質:アルミ●引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能
アズワン品番65-9273-34
1組(2本)
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。
長さ(mm)50
高さ(mm)35
厚さ(mm)27
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)28
マグネットなし
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785
アズワン品番65-5655-79
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール
質量(g)210
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。
測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。
高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。
最大径(Φmm)35
材質グラスファイバー
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール
質量(g)250
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)26
テープ厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2
直径(Φmm)29
材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)1
質量(g)468
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。
赤白5cm間隔。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。
仕様小径ピンポール
直径(Φmm)3.5
材質スチール
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ