58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途写真撮影、位置確認 外径(Φmm)28.5 サイズ2m/1段 質量(g)約740 マイゾックスコード217182
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール 長さ(m)2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2 直径(Φmm)29 材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP 厚さ(mm)1 質量(g)468
1ケース
16,980 税込18,678
当日出荷

マイゾックス金属製ポール
用途写真撮影、位置確認 外径(Φmm)24 サイズ2m/1段 質量(g)約420 マイゾックスコード217183
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
9,950 税込10,945
欠品中

軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール 直径(Φmm)29(25) 全長(mm)2000 収納寸法(mm)1190 段数2 仕様2m2段、紅白20cmピッチ トラスコ品番813-4354 材質アルミ 外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33 本体質量(g)555
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1セット(20本×2箱)
48,980 税込53,878
当日出荷

引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。 軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24) 段数2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)アルミポール2m
木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。 材質アルミ 寸法(mm)2070(石突60、キャップ10) 赤×シルバー 質量(g)450 目盛間隔(mm)200
1箱(10本)
17,980 税込19,778
14日以内出荷

軽量・高精度のオールアルミ製 ワンタッチ固定の2m2段伸縮式 水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8 外径×内径(Φmm)30×25 全縮(mm)1180 タイプグリップ式ワンタッチロック
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2 直径(Φmm)29 材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP 厚さ(mm)1 質量(g)468
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。 直径(Φmm)28(24) 材質アルミ合金 段数2 タイプ2段
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 スタンドキャップ付 低重心で高い安定性を実現!
1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●全長:3m●縮長:1.8m●入数:2本●ポール径:Φ28mm●重量:0.7kg●材質:アルミ●引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能 アズワン品番65-9273-34
1組(2本)
9,600 税込10,560
翌日出荷

マイゾックスRTKポール 2m
付属品専用ケース 材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム 全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで) 質量(kg)1.1 目盛(mm)5 取付ねじ5/8 全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785 アズワン品番65-5655-79
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単 ひねるだけの簡単ロック
付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C) 全長(mm)2003 質量(kg)0.6 全縮(mm)1133
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。 外径(Φmm)80 適合ポール外径(Φmm)25~32 材質スチール
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20cm間隔での赤白表示。 直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認 付属品ケース サイズ2m/10段 質量(g)200 適合サイズ(Φmm)(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5 収納サイズ27cm マイゾックスコード218978
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。 終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
仕様●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mm アズワン品番65-2169-80
1本
4,400 税込4,840
当日出荷

Φ26-32mmまでのポールを取り付け可能。ホルダー部は可動式で傾斜のある場所でも垂直に立てられる。
用途現場でポールを使用した撮影時にポールを固定して立てることができる。 適合ポール径(Φmm)26-32
1脚
4,498 税込4,948
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)GPSポール
2本のカーボンポールの継ぎ仕様。2本でも軽量で作業効率も良い。2mの固定した高さで使用するので設定ミスが軽減。
用途GPS受信機を取り付けてGPS測量で使用。 付属品収納ケース 材質カーボン 寸法(mm)継:1040+960 全長(mm)2000 質量(g)784
1本
36,980 税込40,678
14日以内出荷

ジョイント式なのでコンパクトに持ち運び可能。 ロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。 縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。 ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●<セット内容>:測量ロット(EA720ME-81)×1本測量ロッド(EA720ME-82)×1本ジョイント金具(EA720ME-86)×1個エンドキャップ×2個●サイズ(W×D×H)mm:測量ロッド:60×1000×6ジョイント金具:170×60×2.8エンドキャップ:60×15×6●重量(kg):0.82●材質:ロッド:アルミジョイント金具:ステンレス アズワン品番65-2169-87
1セット
8,150 税込8,965
当日出荷

マイゾックスプリズムポール
スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。 ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。 手元で読取5mm目盛。 高い直進性。(低偏芯) 石突先金タイプ。スパナで着脱。 水準器(本体一体)40′/2mm
付属品専用ケース 全長(mm)2000 質量(g)約945 目盛(mm)5(2段目) 取付ねじ5/8 全縮(mm)1130 ピッチ(cm)赤白20(1段目)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

マイゾックスRTKポール Jタイプ
携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm
付属品専用ケース 材質カーボンファイバー 直径(Φmm)32 取付ねじ5/8
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品専用ケース 全長(mm)2000 質量(kg)0.75 段数2 全縮(mm)1133 マイゾックスコード217948
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量 仕様2m/2段 付属品水準器、ケース 全長(mm)2074 質量(kg)1.15 全縮(mm)1224 マイゾックスコード220874
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

TGN-RTKP22 タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用RTKポール2.2m
タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用 全長(mm)2220 直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25 質量(g)1050 ねじ径(inch)5/8 全縮(mm)1330 円形気泡管20&#x27;/0.66mm 位置決めピン:1.8m/2m/2.2m 目盛間隔(mm)10
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGN-V20T タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS 質量(g)800(充電池込み) 外形寸法(mm)Φ132×67 消費電力(W)3.2 電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V) 精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMS チャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou 連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15 防塵防水性能IP67 耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア 動作温度(℃)-30~+70 保管温度(℃)-40~+80 インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0) ストレージ8GB内蔵ストレージ
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 使用温度範囲(℃)-20~60 倍率(倍)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず 保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14 バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力2.5" 送信出力クラス1.5 内部メモリー約50000点 外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード28キー、バックライト付 通信距離(m)最大約10※12 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
仕様【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10&#x27;/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞ セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース 質量(kg)約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む 測定範囲【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%) 使用温度範囲(℃)-20~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×149×306 精度【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″ 倍率(倍)30 有効径(Φmm)45(50:測距光学系) 表示部グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付 分解能【角度】1"/5"/10" 保護等級IP66 機能【編集機能】現場数制限無し 気圧(hPa)553~1332 正立 視界1°20&#x27; 分解力3.0" 最短合焦距離1.5m 内部メモリートータル500000点以上 自動補正機構【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’ 外部メモリーUSBメモリー 通信機能RS-232Cケーブル、USBケーブル レーザークラスクラス1(レーザポインタ:クラス2) 微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動 使用時間(時間)約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ) 対応ソフトウェアLANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応) サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)