「測量器」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110/100DRホーシン(HOSHIN)
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6705セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD全長(mm)【付属三脚】1710+10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mm/5mm/10mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)【付属三脚】1044±10
電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器 STS電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器STS
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m自動補正範囲±2°警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅制動方式電子整準方式回転機構360°電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ対応【受光器】付属の専用受光器電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(Φ×高さH)(mm)100×220質量(kg)1.65(電池含む)仕様【回転微動装置】有照射ラインフルライン
三脚 平面式 アルミ製 モノタロウ三脚 平面式 アルミ製モノタロウ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1700質量(kg)3.9オレンジ頭部形状(脚頭)平面収納時寸法(mm)1020定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
【レンタル】レーザー水糸器 Land Dimension Works【レンタル】レーザー水糸器Land Dimension Works
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から4日以内出荷
次世代型レーザー水糸器で検測作業はもっと素早くもっと簡単に。レーザー水糸器LLS-200は道路検測に特化した測量補助装置です。
使用温度範囲(℃)-5~50電源レーザー:単3型アルカリ電池×3本、デジタル傾斜計:単4型アルカリ電池×4本精度-10%~+10%連続使用時間(時間)約8光源可視レーザーダイオード波長(nm)532(緑)勾配表示%表記、 ° 数表記ビーム径Φ5mm/10mレーザークラスクラス3R最大出力(mW)5サービス分類レンタル
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA TechnologiesParani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタSENA Technologies
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
Parani-SD1000用ACアダプタ(別売り)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×30変換タイプオス - オス
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA TechnologiesParani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタSENA Technologies
36,980税込40,678
1個
当日出荷
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタのバッテリー付モデル電源が取れない場所でも使用可能測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能ドライバインストール不要本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電バッテリー使用時の動作時間約16.5時間(動作条件により変動)バッテリー充電時間約5時間
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm付属品BP03大型バッテリー、USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド質量(g)30設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90 結露無きこと充電方式本体にバッテリーをセットして電源ケーブルで充電信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピン
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA TechnologiesParani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタSENA Technologies
25,980税込28,578
1個
当日出荷
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能ドライバインストール不要本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入くださいバッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm付属品USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイドブラック質量(g)24設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピンコネクタ1D-sub9ピン
平板測量器 マイゾックス平板測量器マイゾックス
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量仕様2点セットセット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。マイゾックスコード220401
測量ロープ巻取器 マイゾックス測量ロープ巻取器マイゾックス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ロープの巻取
クリノメーター マイゾックスクリノメーターマイゾックス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
用途簡易測量付属品ケース目盛
DM用精密ピンポール マイゾックスDM用精密ピンポールマイゾックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
測量用水準器 RL-40TS マイゾックス測量用水準器 RL-40TSマイゾックス(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
【レンタル】田村型平板測量器セット ノースワン【レンタル】田村型平板測量器セットノースワン
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
現場で地形図を作成するために便利なセット 現場で地形図を作成するために便利なセットです。
セット内容平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針
墨出し名人 回転台(測量器用) Panasonic(パナソニック)墨出し名人 回転台(測量器用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm STS測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mmSTS(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
全長(mm)1700定芯桿35mmトラスコ品番246-5698質量(kg)4.2ねじ径(mm)35縮長(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70脚頭形状平面
エレベーター三脚3000ライト タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000ライトタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
レーザー墨出器専用エレベータ三脚 マイゾックスレーザー墨出器専用エレベータ三脚マイゾックス(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695取付ネジ径5/8インチ仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328質量(kg)1.35全縮(mm)610昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
バカボー君 マイゾックスバカボー君マイゾックス(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
エレベーター三脚250ミニ タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚250ミニタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
小型エレベーター用三脚低位置でのレーザーライン出射に最適防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255昇降幅(mm)約60使用高さ(mm)約150~260
エレベーター三脚1500 タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚1500タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小型エレベーター三脚基準墨出しの補助・確認内部仕上げ工事の各種墨出し設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番394-0420外形寸法(mm)縦640×横115×奥115本体質量(g)1700昇降幅(mm)約175使用高さ(mm)約535~1460
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
130,000税込143,000
1台
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
測量トータルステーションTTS105 TIME測量トータルステーションTTS105TIME
479,800税込527,780
1台
10日以内出荷
TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。 角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品 大型高解像度のスクリーンディスプレー 反射ミラーレスモードで最大100メートル測定 拡張内部メモリは最大50000ポイント ハンディーEDMヘッド 電子式自動補償器 計測プログラムと実用ソフトウェアを装備 赤色レーザセンタリング可能 赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます 英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作 最大30時間の長時間のバッテリー 丈夫で耐久性の防水設計
仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)倍率(倍)30×測定精度±(3+2ppmD)mm最小読取値1mm解像度3"視野1°30′(2.6%)
測量用4眼高速連写ドローンカメラ SDS測量用4眼高速連写ドローンカメラSDS
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ 4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます
付属品取扱説明書消費電力(W)Max 10電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)300レンズF2.8-11/多段アイリス絞り記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4総画素数約2000万画素解像度約2000万画素 (5472×3648)防塵防水性能IPX4適合外観樹脂フォーマット形式静止画:JPEG/DNGホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG)シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート)画角水平60°/垂直40°映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080)イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら