27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)1700 定芯桿35mm トラスコ品番246-5698 質量(kg)4.2 ねじ径(mm)35 縮長(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70 脚頭形状平面
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70 仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm トラスコ品番807-2582 質量(kg)4.2 イエロー
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695 取付ネジ径5/8インチ 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8328 質量(kg)1.35 全縮(mm)610 昇降幅(mm)325 使用高さ(mm)610~1695 マイゾックスコード213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番394-0420 外形寸法(mm)縦640×横115×奥115 本体質量(g)1700 昇降幅(mm)約175 使用高さ(mm)約535~1460
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径5/8インチ 材質本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508 定芯桿5/8インチ 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg)3 頭部形状(脚頭)球面 収納時寸法(mm)924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番377-1440 外形寸法(mm)縦170×横90×奥80 本体質量(g)255 昇降幅(mm)約60 使用高さ(mm)約150~260
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)755 定芯桿5/8inch トラスコ品番735-6251 材質アルミ 質量(kg)3.1 オレンジ 全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70 仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番807-2583 質量(kg)4.2 イエロー
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45 トラスコ品番327-4128 材質アルミ合金 質量(kg)4.2 縮長(mm)1040 脚頭形状球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm)470~1230 ねじ径5/8インチ トラスコ品番327-4080 質量(kg)0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

マイゾックス平板測量器
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量 仕様2点セット セット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。 マイゾックスコード220401
1個
44,980 税込49,478
欠品中

精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm 質量(kg)7.8 内径(Φmm)脚頭:68 外径(Φmm)脚頭:160 全縮(mm)1100 脚頭形状平面
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 全長(mm)1700 質量(kg)3.9 オレンジ 頭部形状(脚頭)平面 収納時寸法(mm)1020 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番813-4843 外形寸法(mm)縦935×横156×奥130 本体質量(g)3150 昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

現場で地形図を作成するために便利なセット 現場で地形図を作成するために便利なセットです。
セット内容平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 全長(mm)600 質量(kg)1.1 頭部形状回転グリップ 全縮(mm)459 マイゾックスコード220872
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

エレベーター機構にクランク式を採用。取付機器の高さの微調整が可能。直径50mmの滑り止め付フットパッドが、接地面との滑りを軽減させ、安定した機器設置が可能。荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限がある狭い場所で、より安定した設置が可能。ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。重量機器を考慮し、強度のあるアルミ削り出し取付ベースを採用。アルミプレートオプション有り。エレベーター底面に1/4UNCのネジを設け、オプションのエレベーターフック2などのアクセサリーが取付可能。
仕様●エレベータースライド幅(mm):265●地上最低高(mm):680●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約1710(全高時) 質量(g)2950 段数2段 全高(mm)1395 パイプ径(Φmm)Φ28 縮長(mm)830 搭載可能質量(kg)20
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。 角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに 材質アルミ合金
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚3段を伸ばしきることで、3mの高さの墨出しが可能。クランク式エレベーターで墨出し一の微調整が可能。不安定な接地面でも、しっかり固定ができる石尽スパイクを標準搭載。
仕様エレベータースライド幅(mm):575、地上最低高(mm):730、脚ロック方式:レバー式 質量(g)1760 段数3段 全高(mm)3000(延長ポール使用時) パイプ径(Φmm)23 縮長(mm)760 搭載可能質量(kg)2
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚 エレベーター昇降 専用三脚ケース付
全伸(mm)1435(全開脚時) ねじ5/8インチ(脚頭) 質量(kg)1.63 全縮(mm)595(全開脚時) 昇降幅(mm)300(エレベーター)
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置 使用高さ(mm)585~1240 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8336 材質アルミ合金 質量(kg)2.2 全縮(mm)585 取付ネジ径5/8インチ 昇降幅(mm)(エレベーター)245 マイゾックスコード213696
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース) 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
130,000 税込143,000
翌日出荷

デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。
用途土木、建築、測量 付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-OD トラスコ品番525-6705 セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD 全長(mm)【付属三脚】1710+10 電源単1アルカリ乾電池×2 精度13″(1.95mm/30m) 保護等級IP66 自動補正範囲±5° 縦(mm)197 横(mm)156 受光精度1mm/2mm/5mm/10mm ねじ径(inch)5/8インチ 全縮(mm)【付属三脚】1044±10
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷