20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1° セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)レンザティック
水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途目標物の高精度な方角測定に。 文字種別英字
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーテクノロジー【レンタル】レーザー距離計
仕様望遠倍率:7倍 セット内容本体(TruPulse360R/CR123A×1)、携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、収納ケース 性能躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56 寸法(mm)130×50×110 質量(g)385 電源リチウム電池CR123A×1個 精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度 センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度 取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm) 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角・(間隔測定)直線間隔距離、水平間隔距離、高低差、高低傾斜角、2点間ラインの方位角・(目標物)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ 使用環境温度(℃)-20~60 電池寿命連続使用で8時間以上(使用方法・環境に大きく異なります) レーザークラス1クラス (アイセーフ) Bluetooth通信可能 測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別オイル式 材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm)Φ56×27 質量(g)66 文字種別英文字 目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
欠品中

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示 トラスコ品番288-3783 寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D) 全長(mm)156 質量(kg)4.6(電池含む) 電源単三乾電池4本 最小表示(測角部)10"/5"(選択可) 使用温度範囲-20~50℃ 倍率30倍 精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当) 測定方式アブソリュートエンコーダー方式 有効径(Φmm)45 センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′ 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる) 機能自動OFF機能 照明装置(十字)有り ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置 正像 分解力3.5" 最短合焦距離1.3m 防塵防水性能IP54相当 整準台シフティング式 視野1°30'(26m/1000m) 気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0 望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m 機械高さ(mm)240
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水 サイズ75×47×110 質量(g)227 タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能) 電源CR2×1個 最小表示0.1m 倍率望遠:5倍 精度0.5~1m(目標物の反射率による) センサー傾斜:上下±90°感知 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ 使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃ 角度精度(°)傾斜:±0.5 モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ レーザークラス1クラス(アイセーフ) アズワン品番67-9308-36 関連資料カタログ資料(0.79MB) 測定距離(m)5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)
1台
189,800 税込208,780
欠品中

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ 寸法(mm)Φ50(84×54)×10 質量(g)27
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。 カバー兼用大型ミラー付。 傾斜計付、偏差設定も可能。 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm)108×64×20 質量(g)86 タイプミラータイプサイティングタイプ マイゾックスコード219249
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

クリアー光学マリンコンパス
仕様夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付 寸法(mm)152×92×145 質量(g)566 アズワン品番64-5277-74
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップメジャー 6
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂 寸法(mm)80×58×12 質量(g)22 機能3倍ルーペ(引き出し式)、アルコール温度計、7cmスケール
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス 寸法(mm)Φ44×11 質量(g)12 文字和文字
1個
379 税込417
当日出荷