工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)2
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質アルミ
材質(本体)アルミ
厚さ(mm)6
材質(先端)ポリプロピレン
ロッド幅(mm)60
こんなお得な商品も!

ピンポール
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)28(24)
材質アルミ合金
段数2
タイプ2段
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。
気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具
トラスコ品番494-2523
セット内容収納ナイロン袋
幅(mm)【スライド部】39
全長(mm)2400
測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm
質量(g)788
段数2
目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛
縮長(mm)1310
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質スチール
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)29(25)
全長(mm)2000
収納寸法(mm)1190
段数2
仕様2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番813-4354
材質アルミ
外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33
本体質量(g)555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様赤数字入、メートル目盛
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
関連キーワード