「測量用 水準器」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャナー用エレベーター三脚 STSスキャナー用エレベーター三脚STS
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
・開脚角度が大きく抜群の安定感・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適・レーザー墨出器にも使用可能全長(mm)1650質量(kg)2.9接続ねじ5/8インチ最大積載量(kg)20使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675全縮(mm)835昇降幅(mm)265径(mm)脚頭形状:平面Φ69
追尾用360°プリズム REVO360 マイゾックス追尾用360°プリズム REVO360マイゾックス
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書質量(g)約120取付ねじM6オネジ(上部・下部)サイズ(mm)46×46×74径(mm)プリズム:17プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)-4.4
収納型伸縮ピンポール マイゾックス収納型伸縮ピンポールマイゾックス
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) マイゾックスSSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)マイゾックス
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
水平器付基準球 アイ球 マイゾックス水平器付基準球 アイ球マイゾックス
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。
マイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器 STSマイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器STS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マイクロプリズムMCPシリーズのオプション水準器です。
用途測量。仕様9mmΦ精密ピンポール用水準器トラスコ品番207-6735
オートベルSA-24A シンワ測定オートベルSA-24Aシンワ測定
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
オートベルSA-32A シンワ測定オートベルSA-32Aシンワ測定
48,880税込53,768
1個
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率32X視界1°30´最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.0mm繰返し精度(°)0.3
オートベルSA-28A シンワ測定オートベルSA-28Aシンワ測定
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
ハッチ50簡易測量セット 大平産業ハッチ50簡易測量セット大平産業
21,980税込24,178
1セット
25日以内出荷
ポール・水準器・プリズム・三脚のセットです
ケースメッシュケース入り
ちょい棒 大平産業ちょい棒大平産業
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
土木、建築などさまざまなシーンでご利用いただけます
目盛(mm)裏面:1適応水準器:E-30
エレベーター三脚 大平産業エレベーター三脚大平産業
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
センタースタッフ用水準器 マイゾックスセンタースタッフ用水準器マイゾックス
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
質量(g)約36気泡管感度34'/2mm
コンパクトプリズム パチプリ2 マイゾックスコンパクトプリズム パチプリ2マイゾックス
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ寸法(mm)約50×32.8×27.6角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°本体質量(g)約26.5オフセット0mm適合ポール径(Φmm)9プリズム径(inch)0.7(約18mm)
プリズムポール マイゾックスプリズムポールマイゾックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。 ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。 手元で読取5mm目盛。 高い直進性。(低偏芯) 石突先金タイプ。スパナで着脱。 水準器(本体一体)40′/2mm
付属品専用ケース全長(mm)2000質量(g)約945目盛(mm)5(2段目)取付ねじ5/8全縮(mm)1130ピッチ(cm)赤白20(1段目)
RTKポール Jタイプ マイゾックスRTKポール Jタイプマイゾックス
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から7日以内出荷
携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm
付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8
プリズムポール ストロング ハイビスカス(ランドアート)プリズムポール ストロングハイビスカス(ランドアート)
19,980税込21,978
1本
14日以内出荷
手元で高さが読める逆目盛。伸縮部は固定レバーでがっちりホールド。握りやすいグリップと水準器付き。
用途主に遠距離に使用する2.5インチプリズムを使用する測量時に使用。付属品収納ケース材質アルミ全長(mm)2500質量(g)1270全縮(mm)1390
GPSポール ハイビスカス(ランドアート)GPSポールハイビスカス(ランドアート)
39,980税込43,978
1本
14日以内出荷
1段目はカーボン製で軽くて丈夫。2段目もアルミ製で全体的に軽い。伸縮部はレバーで固定。ポール落下防止のピン付き。水準器、コンパス付き。
用途GPS受信機を取り付けてGPS測量で使用。付属品収納ケース材質カーボン、アルミ全長(mm)2500質量(g)1015全縮(mm)1390
オートレベル Nikon(ニコン)オートレベルNikon(ニコン)(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率28倍自動補正範囲±16’望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
オートレベル Nikon(ニコン)オートレベルNikon(ニコン)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率24倍自動補正範囲±16’望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
プリズムポール(Dタイプ)2m2段 マイゾックスプリズムポール(Dタイプ)2m2段マイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単 ひねるだけの簡単ロック
付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)全長(mm)2003質量(kg)0.6全縮(mm)1133
Exactor メジャー&マーキング工具 MilescraftExactor メジャー&マーキング工具Milescraft
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
9-In-1メジャー&マーキング工具(ミリ表記仕様)9役の工具を兼ね、本物のT-Squareとしてコーナーの内外ともに作業可能。 4wayスケールに加えてその他多くの役割を果たす万能工具。
仕様デュアルレベル内蔵、スライドするヘヴェル、デップスゲージ、45度マイター測量、内外90度測量、レイアウト、3/16インチreveal、トランスファー測量、スクライブ寸法(mm)155×42×12質量(g)約150
TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール水準器タジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
TT用1.5インチプリズム タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズムタジマツール(TJMデザイン)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9293タイプ水準器付プリズム外形寸法(mm)縦54×横82×奥78本体質量(g)187
伸縮式プリズムメジャーポール マイゾックス伸縮式プリズムメジャーポールマイゾックス
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量全長(mm)1510仕様8m/8段付属品反射鏡、水準器、専用ケース質量(kg)2.1マイゾックスコード102023
伸縮ピンロック式プリズムポール マイゾックス伸縮ピンロック式プリズムポールマイゾックス
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量付属品反射鏡、水準器、専用ケース
下水管スタッフ マイゾックス下水管スタッフマイゾックス(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
プリズムポール(Gタイプ) マイゾックスプリズムポール(Gタイプ)マイゾックス
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
回すだけのリングロック。
用途山岳・森林測量でのプリズムポールとして
プリズムポール(Aタイプ) マイゾックスプリズムポール(Aタイプ)マイゾックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量仕様2m/2段付属品水準器、ケース全長(mm)2074質量(kg)1.15全縮(mm)1224マイゾックスコード220874
プリズムポール (Eタイプ) マイゾックスプリズムポール (Eタイプ)マイゾックス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
RTKポール マイゾックスRTKポールマイゾックス
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
MG-2500プリズム3点セット マイゾックスMG-2500プリズム3点セットマイゾックス
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付)本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223391
DM用精密ピンポール マイゾックスDM用精密ピンポールマイゾックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
反射ターゲット STS反射ターゲットSTS
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm)Φ50取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
プリズムポール STSプリズムポールSTS
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量・高精度のオールアルミ製 ワンタッチ固定の2m2段伸縮式 水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8外径×内径(Φmm)30×25全縮(mm)1180タイプグリップ式ワンタッチロック
測量用水準器 RL-40TS マイゾックス測量用水準器 RL-40TSマイゾックス(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
キューブレベル エビス(水平器)キューブレベルエビス(水平器)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。長さ(mm)50高さ(mm)35厚さ(mm)27精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)28マグネットなし
オートレベル ムラテックKDSオートレベルムラテックKDS(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書本体質量(kg)1.7最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級IP×6相当補正範囲(分)±15本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140正像視界1°20′分解力3.5秒対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2.0スタジア比100横気泡管感度(mm)10分/2三脚取付ねじ5/8inch
アルゴーST マイゾックスアルゴーSTマイゾックス
17,900税込19,690特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5段数5全縮(mm)1350付属品水準器(SB-60)、ケース付き質量(kg)3.8
バカボー君 マイゾックスバカボー君マイゾックス(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら