145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール 長さ(m)2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。 軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24) 段数2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。 直径(Φmm)28(24) 材質アルミ合金 段数2 タイプ2段
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途写真撮影、位置確認 外径(Φmm)28.5 サイズ2m/1段 質量(g)約740 マイゾックスコード217182
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール 直径(Φmm)29(25) 全長(mm)2000 収納寸法(mm)1190 段数2 仕様2m2段、紅白20cmピッチ トラスコ品番813-4354 材質アルミ 外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33 本体質量(g)555
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として 材質スチール
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 径(Φmm)9 材質ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイゾックス金属製ポール
用途写真撮影、位置確認 外径(Φmm)24 サイズ2m/1段 質量(g)約420 マイゾックスコード217183
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2 直径(Φmm)29 材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP 厚さ(mm)1 質量(g)468
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2 直径(Φmm)29 材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP 厚さ(mm)1 質量(g)468
1ケース
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

軽量・高精度のオールアルミ製 ワンタッチ固定の2m2段伸縮式 水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8 外径×内径(Φmm)30×25 全縮(mm)1180 タイプグリップ式ワンタッチロック
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20cm間隔での赤白表示。 直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認 付属品ケース サイズ2m/10段 質量(g)200 適合サイズ(Φmm)(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5 収納サイズ27cm マイゾックスコード218978
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。 材質ステンレス ねじ径(Φmm)(上部)6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

材質スチール 適合サイズポール長:30~60、ポール径:3~9mmΦ 全長(cm)31 アズワン品番64-7910-65
1本
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質スチール 適合サイズポール長:60~100、ポール径:3~9mmΦ 全長(cm)51 アズワン品番64-7910-66
1本
3,270 税込3,597
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
9,950 税込10,945
欠品中

スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 スタンドキャップ付 低重心で高い安定性を実現!
1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンポール設置時の垂直の目安に ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-23
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

細くても丈夫なスチール製です。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール 材質本体:スチール
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-24
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様測量ロッド、標尺の垂直出しに便利です。 材質ダイキャスト サイズ28(W)×40(D)×100(H)mm 質量(g)38g 感度60’/2mm
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

仕様マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。 材質ダイキャスト サイズ30(W)×45(D)×85(H)mm 質量(g)56g 感度40’/2mm
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

アカツキ製作所(KOD)PO-測量ポール用レベル
エコ商品
寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分) 質量(g)40 感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm 取付金具クランプ金具 気泡管水平・垂直一体型気泡管 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)25~30
1台
2,998 税込3,298
9日以内出荷

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール 質量(g)250 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)26 テープ厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール 質量(g)210 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。 最大径(Φmm)35 材質グラスファイバー
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン 材質スチール
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●全長:3m●縮長:1.8m●入数:2本●ポール径:Φ28mm●重量:0.7kg●材質:アルミ●引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能 アズワン品番65-9273-34
1組(2本)
9,600 税込10,560
翌日出荷

ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 赤白5cm間隔。 耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。 仕様小径ピンポール 直径(Φmm)3.5 材質スチール
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。 外径(Φmm)80 適合ポール外径(Φmm)25~32 材質スチール
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)