2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より) セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 本体質量(kg)1.7 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級IP×6相当 補正範囲(分)±15 本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140 正像 視界1°20′ 分解力3.5秒 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)2.0 スタジア比100 横気泡管感度(mm)10分/2 三脚取付ねじ5/8inch
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体)アクリル樹脂 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットなし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)