らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本
マイゾックスコード212141
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト
材質特殊鋼
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)20
寸法d(mm)10
寸法H(mm)7
材質ABS樹脂
質量(g)6
使用ネイルNo.2~No.7
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
表面処理ユニクロメッキ
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用
寸法(mm)Φ26×4.2
適合コノエネイル:No.01・No.1
材質本体:ABS樹脂
主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
材質本体:特殊鋼
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
コンクリート用
外径(Φmm)25
穴径(Φmm)5
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4
質量(g)40
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。ステンレス製なので錆びにくいです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2088
材質SUS XM7
全長(mm)43
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。
用途埋設管の存在を示す埋設標
材質鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂
寸法(Φ×mm)25×70
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番603-5620
タイプアカマークあり
表面処理ユニクロ
頭部径(Φmm)15
首下長(mm)65
入数(本)100
1箱(100本)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番603-5593
タイプアカマークあり
表面処理ユニクロ
頭部径(Φmm)20
首下長(mm)200
入数(本)50
1箱(50本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。
周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。
用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に
表示内容対空標識
材質PP板
仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴)
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×450
質量(g)150
土地境界用の測量標識です。
トラスコ品番603-5584
材質アルミ
厚さ(mm)5
取付方式埋込式
入数(枚)4
規格CL-19 (境界) 埋込式
縦(mm)50
横(mm)50
1箱(4枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ
厚さ(mm)5
取付方式貼付式
入数(枚)10
縦(mm)50
横(mm)50
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)5
入数(枚)100
規格NO.2
縦(mm)25
横(mm)25
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)10
入数(枚)20
規格NO.3
縦(mm)45
横(mm)45
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ
厚さ(mm)5
取付方式貼付式
入数(枚)10
縦(mm)50
横(mm)50
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ
厚さ(mm)5
取付方式埋込式
入数(枚)4
縦(mm)50
横(mm)50
用途測量標識のポイントに
材質アルミ合金
厚さ(mm)5
質量(g)25
縦(mm)50
横(mm)50
重たい杭に耐えられるように、さらに耐久性をアップしました。
底部ターポリンを二重にし、樹脂版を装着。
作業時にリュックを引きずっても破れにくい構造です。
本体全体の縫い糸を太くし補強。特に特に負荷のかかるベルト部は縫い方を変えることで、耐久性が向上しました。
付属された底あての使用により、サイドポケットを鋲や釘の貫通から守ります。
付属品底あて×2
材質ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×24×52
マイゾックスコード223674
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード