約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)約1310(カバー含む)
消費電力(W)270
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.7
電源電圧(V)AC100
充電時間(分)約5~15
温度設定約65℃
保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
お湯を使わずに充電で使用できる湯たんぽ。暖かいクッションとしても使用できます。布団の中で使用する場合は約6-8時間、カイロとして体に当てて使用する場合は約4時間の使用が可能。本体カバーは洗濯可。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活/冷え対策/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/省エネ/お湯不要/充電式/冬/カイロ/エコ/節約
仕様蓄熱時間:約15分、蓄熱温度:約65度
材質本体:PVC/ポリエステル/ポリカーボネート/ポロプロピレン/銅/エポキシ樹脂、本体カバー:ポリエステル/綿
電源(AC V)100(50/60Hz)
電源コード(cm)70
寸法(幅W×奥行D)(cm)19×27
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10
色ブラウン
質量(g)1310(カバー含む)
消費電力(W)270
電源電圧AC100V
定格周波数(Hz)50/60
充電時間(分)約5~15
電源コード(cm)70
温度設定65
保温時間(h)2~10(使用環境による)
1個
¥2,780
税込¥3,058
5日以内出荷
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
消費電力(W)360
保証期間1年間
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ・アンカ
仕様蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)1.7
消費電力(W)360
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)(蓄熱)55
連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)
時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5
電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円
寸法(縦×横)(cm)(保温カバー)26×30
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)
容量(L)1.2
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿
容量(L)約3
付属品袋
質量(g)約540
耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L)1.2
種別たまご型
寸法(mm)約240×190×30
材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET
材質(キャップ)ABS樹脂
耐熱温度(℃)100
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなくまさんが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。
セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース
材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45
時間蓄熱:10~15分
表面装飾:くまさん
有効時間4~5時間
表面温度(℃)60
1個
¥2,240
税込¥2,464
6日以内出荷
コードレスでどこでも使える充電式湯たんぽ。まるでうさぎの毛並みのようなふわモコの肌触りのカバーはずっと触っていたくなる心地良さ。両手がすっぽり入るポケット仕様で指先までポッカポカ!。お腹に当てたり、足元に置いたり、使い方いろいろ。約12分の充電で約6~7時間温かさが持続。布団の中が朝まであったか!。お湯や火は不使用、手軽で安全
付属品充電アダプター、専用カバー
材質本体:PVC・ABS・ポリエステル、充電アダプター:ポリカーボネート・ABS、内液:水、本体カバー:ポリエステル100%
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)420
充電時間約8~12分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)22×30×8
電源コード(cm)80
保温時間(h)6~7
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
仕様蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100%
質量(kg)(約)1.7
消費電力(W)360
温度(℃)蓄熱:(約)55
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
電気代の目安蓄熱1回あたり約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。色はブラウンで、サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。コードレスのため、使う場所を選びません。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。
セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース、保証書、取扱説明書
材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)
色ブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45
時間蓄熱:10~15分
有効時間4~5時間
表面温度(℃)60
1個
¥1,890
税込¥2,079
6日以内出荷
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
手袋タイプの3段階の温度調節可能
2口充電器付き
簡単操作で数秒後に暖まります
仕様●本体●▼カラー:ピンク●▼サイズ:280×170×50mm●▼重量:83g●充電器●▼容量:5000mAh/18.5Wh●▼imput/output:5V-2A●▼サイズ:89×64×13mm●▼重量:102g●保証:3ヶ月間●中国製
アズワン品番67-9276-01
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。くまモンフットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。
オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。
USB-AC変換アダプタを使えばコンセントに差して使えます。かわいいくまモンが足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!
夏には保冷剤を入れてひんやりフットクッションとしても使えます。やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。
用途防寒対策グッズ
セット内容くまモンカバー、USB-AC 変換アダプタ、電熱シート
本体質量(g)約450
全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
付属品本体、取扱説明書・保証書
材質本体:PVC+ABS(Amboss)
消費電力(W)最大270
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×45
連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3
充電時間蓄熱MAX15分
保証期間1年
電気代の目安約8.4円
防滴構造×
蓄熱式の湯たんぽです。蓄熱式でお湯の交換が不要、且つコードレス仕様なため、いつでもどこでも利用可能です。ふわふわで心地よい肌さわりで、専用収納ケースもついています。蓄熱時間が約10~15分と短いにもかかわらず、使用持続時間も4~5時間と長めです。
用途就寝時に。冷え込む夜に。寒い場所での暖とりに。冷えた足先、指先に。
仕様(蓄熱時間)10~15分
付属品専用ケース、取扱説明書
色ピーチ
消費電力(W)約530
温度(℃)60(蓄熱完了直後)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×45×170
主成分(蓄熱材)塩化ナトリウム水溶液
電源(AC100V)(蓄熱充電)50/60Hz
保証期間6か月
使用時間(時間)4~5
1台
¥2,990
税込¥3,289
4日以内出荷
付属品本体、取扱説明書・保証書
材質本体:PVC+ABS+Cloth
消費電力(W)最大270
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×45
連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3
充電時間蓄熱MAX15分
保証期間1年
電気代の目安約8.4円
防滴構造×
かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書
材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水
質量(g)蓄熱用電源コード:約120
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)400
使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)
コード長さ(cm)充電コード:約60
特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
お湯の入れ替え不要で繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽです。コンセントに繋いで15分充電すると最長7時間も温かさが持続。温度検知機能付きで充電時に60℃以上を感知すると自動的に通電を停止、過熱を防止します。ぬいぐるみは胸にフィットしむぎゅっとできる大きめサイズの43cm。ふかふかの質感の生地は抜け毛やホコリの心配がなく洗濯もOK。清潔にご使用いただけます。
材質本体:PVC+ABS、蓄熱材:水
質量(kg)約1.7
消費電力(W)270
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)蓄熱温度:約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×145
連続使用時間(時間)3~7
コード長さ(cm)75
充電時間(分)約15
お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなわんこが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。
用途防寒対策に。
セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース
材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45
時間蓄熱:10~15分
表面装飾:わんこ
有効時間4~5時間
表面温度(℃)60
1個
¥2,240
税込¥2,464
6日以内出荷
手が入れられてあたたかい ラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務
仕様蓄熱時間:約7分(室温20℃の場合)
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書
質量(kg)1.43(内カバー約180g含む)
消費電力(W)400
温度(℃)蓄熱:約55
コード長さ(m)0.9
安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
繰り返し使用約500回(約2年)
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質天然ゴム
容量(L)2
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。クマ型フットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。
かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。USB-AC アダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。
電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。
一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。
用途防寒対策グッズ
セット内容アニマルカバー、USB-AC変換アダプタ、電熱シート
本体質量(g)約450
全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
まるで湯たんぽのようなじんわりとした温もりで、さまざまな神経が集まる耳甲介腔へアプローチ。耳せん効果で周囲の音を遮断し安眠へ。装着時は通電しない安心設計でそのまま眠ってしまってもやけどの心配はありません。3段階の温度調整ができ、充電式で繰り返し使えて経済的。コンパクトサイズで目立ちにくく、 あらゆるシーンで使用できます。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、充電ケース:ABS、シリコン
寸法(mm)本体(耳せん):(約)幅23.6 × 高さ19.2 × 奥行き19.2 (突起部含む)、充電ケース:(約)幅146 × 高さ34.7 × 奥行き35.7
質量(g)本体(耳せん):約9、充電ケース:約170
消費電力(W)7.4
充電時間約3時間30分
温度持続時間約15分
充電可能回数約300回
シート状だから使い方色々!体に「のせる」・体の下に「敷く」・「体を「包む」。これ一枚で重いブランケットを持ち運く必要もナシ。コンパクトで温かいホットマットです。温度調節は3段階。ボタン一つで操作も楽チン!。お腹や膝に乗せて湯たんぽ代わりに!足やマットの下に敷いて即席あんかにも! デスクに敷いてちょっとお昼寝したい時にもおすすめです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途こんなシーンで!。◆手足の冷えにお困りの方。◆暖房による乾燥が気になる方。◆お腹の冷えが気になる方。◆節電を意識される方。◆温活を始めたい方。◆コンパクトな温かグッズをお探しの方。
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル×1
材質ポリエステル
質量(g)約110±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×10×310
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
関連キーワード