21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
翌々日出荷

片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質天然ゴム 容量(L)2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肉厚設計で耐久性抜群の定番アイテム。
材質(本体)天然ゴム、(締金具)金属<クロームメッキ> 寸法(mm)400×215 容量(L)約1 アズワン品番0-5123-01 松吉医科器械コード01-5285-01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材) 容量(L)1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 動画あり
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g)約1310(カバー含む) 消費電力(W)270 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約0.7 電源電圧(V)AC100 充電時間(分)約5~15 温度設定約65℃ 保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。 直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CY-N10S やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 動画あり
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10 ブラウン 質量(g)1310(カバー含む) 消費電力(W)270 電源電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約5~15 電源コード(cm)70 温度設定65 保温時間(h)2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
5日以内出荷

柔らかな綿製キルティング生地の湯たんぽカバー。
寸法(mm)390×240 松吉医科器械コード23-6042-00
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。 寸法(mm)148×208×57 容量(mL)750 色(袋)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿 容量(L)約3 付属品 質量(g)約540 耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。 面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。 膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。 お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ 消費電力(W)360 保証期間1年間
1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品水受けバット(ステンレス製) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×590 収納数10個 アズワン品番8-9989-01
1個
20,400 税込22,440
4日以内出荷

タンゲ化学工業立つ湯たんぽ
立てたままでカバーに入れることができます。
仕様袋付き/1.8L 付属品カバー(洗濯可) 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、カバー/ポリエステル(1.8L)・綿(その他) 寸法(mm)250×220×90 容量(L)1.8 アズワン品番0-8602-12
1個
2,327 税込2,560
翌々日出荷

材質ポリエチレン ミルキィーピンク 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×235×100 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(カバー)ポリプロピレン
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

付属品締金(スチール製)×1個 材質天然ゴム 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)220×470×18 アズワン品番8-9988-01
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L)1.2 種別たまご型 寸法(mm)約240×190×30 材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET 材質(キャップ)ABS樹脂 耐熱温度(℃)100
1個
特価
5,089 税込5,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製ですので、ラテックスアレルギーの方にも安心です。 耐劣化性に優れているので長くご使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム、(締金具)スチール 寸法(mm)470×215 容量(L)約2
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
仕様●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水 セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部 材質【本体】 ポリエステル、PVC、ABS 他、【保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%】蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他 ベージュ 質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90g 消費電力(W)350 温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず) 入力AC100V 50/60Hz 使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
1個
4,272 税込4,699
翌々日出荷

ヘルメット潜水クロッツ湯たんぽ
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。じんわり気持ちいい温かさです。
容量(L)1.7(目安) 材質本体/クロロプレンゴム・ナイロン・PET、キャップ/ABS 形状アザラシ 寸法(mm)約420×170×130 質量(g)約200 耐熱温度(℃)100
1個
10,900 税込11,990
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱性に優れたウェットスーツ素材で作られた柔らか湯たんぽ。 低温やけどしにくく、カバーなしで使うことができます。
オレンジ
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。 直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。 バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。 お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。 消耗品の予備パッキン付き。 製品安全協会SGマーク品。
用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房 付属品 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100% 寸法(mm)175×135×55 容量(mL)600
1個
2,890 税込3,179
当日出荷