投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
シリーズGQ-WS
性能Q-TEC制御、水量サーボ
タイプ給湯専用
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法適合
接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2
番号(給水装置認証)TW1002
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプPS標準設置形
筒径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプPS扉内後方排気延長形
筒径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
タイプ外壁貫通設置型
ガスの種類13A
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
給水・給湯接続R3/4(20A)
タイプPS扉内設置形
筒径(Φmm)100
仕様排気延長7m4曲がり以内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式
電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下
温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75
安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置
水量(L/min)【最低作動】3.5
点火方式ダイレクト着火方式
排気方式強制排気
電源コードVCT(2心)×1.5m
設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形
配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
直圧式壁掛形
材質ステンレス
質量(kg)46
消費電力(W)3.8(待機時)、85(燃焼時)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能給水圧力(MPa)1
燃料消費量(kW[L/h])48.3(4.7)
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
給水・給湯接続G1/2B(15A)
仕様厚壁対応タイプ
性能水量サーボ
質量(kg)19
タイプ標準
番号(給水装置認証)TW1018
ヒーター(W)(作動時)64
消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4
機能追いだき
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数8号
設置形態外壁貫通設置形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)19.6
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)135/135、(待機時)3.6
機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数24号
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプフルオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6
機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプフルオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6
機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数20号
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R1/2(15A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6
機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R1/2(15A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプフルオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6
機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R3/4(20A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6
機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
用途戸建・集合住宅向け
給水・給湯接続R1/2(15A)
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)31.5
タイプフルオート
形式設置フリー形
番号(給水装置認証)OW2011
ヒーター(W)(作動時)195
消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6
機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数20号
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ガスの種類都市ガス(12A・13A)
タイプPS扉内強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。
就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。
また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。
汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。
おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。
東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。
ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。
形状前丸
質量(kg)約4.3
電源AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)1267
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158
ヒーター(W)温水:1200
安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵
検知方式赤外線検知方式
モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75
年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160%
洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング
脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭
暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W、安全装置:温度ヒューズ
脱臭能力(m3/分)0.11
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240
接続1温度
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様給排気延長:2m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛、 強制給排気形
接続暖房温水2温度(3P内蔵)
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000]
筒径(Φmm)80(給排気2本管)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ