4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fineマルチバス TGK(東京硝子器械)FineマルチバスTGK(東京硝子器械)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位
FP無 1/1 E21304F フラットガラスカバー角チェーフィング FP無 YUKIWA(ユキワ/三宝産業)フラットガラスカバー角チェーフィング FP無YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
KINGO フラットガラスカバービュッフェシリーズ IH調理器タイプ 洗練されたフラットカバーデザインが、スマートなビュッフェシーンを演出します。 料理の色彩を際立たせ、より華やかに引き立てます。 全面フラットのガラスカバーなので、お客様がしっかりと料理を見る事ができます。 IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです。 オプションのスタッキングスタンドを使用すれば、チェーフィング燃料、固形 燃料でもお使いいただけます。 ※フードパンは付属していません。
幅(mm)575高さ(mm)150奥行(mm)475
FP無 大 E21301F フラットガラスカバー丸チェーフィング FP無 大 YUKIWA(ユキワ/三宝産業)フラットガラスカバー丸チェーフィング FP無 大YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
フラットガラスカバービュッフェシリーズ IH調理器タイプ洗練されたフラットカバーデザインが、スマートなビュッフェシーンを演出します。 料理の色彩を際立たせ、より華やかに引き立てます。 全面フラットのガラスカバーなので、お客様がしっかりと料理を見る事ができます。 IH調理器を熱源として使用する湯煎式タイプのチェーフィングディッシュです。 オプションのスタッキングスタンドを使用すれば、チェーフィング燃料、固形 燃料でもお使いいただけます。 ※フードパンは付属していません。
幅(mm)430高さ(mm)150奥行(mm)530
NSB-120D マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル日伸理化
239,800税込263,780
1個
欠品中
アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置。200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。
仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1アズワン品番65-8130-43