カテゴリ

  • 救急・衛生(21)
    • その他固定帯(7)
    • 救急セット(1)
  • ヘルスケア(1)
    • サポーター(1)
  • 医療(11)
    • 服薬補助用品(2)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗料(2)
  • 介護用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「湿布」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっぷ貼りひとりでペッタンコ ASHシリーズ 旭電機化成しっぷ貼りひとりでペッタンコ ASHシリーズ旭電機化成
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
患部にそわせてスライドするだけで、背中などの貼りにくい部分にも湿布を貼ることができます。
質量(g)110
スペースショット 外壁用クリーナー オーブテックスペースショット 外壁用クリーナーオーブテック
3,698税込4,068
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。 ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方がよく落ちます。 ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
H070 リント布 ピップH070 リント布ピップ
398税込438
1個
8日以内出荷
商品特長片面を起毛加工しケバ立ちにくく、湿布薬、軟膏薬などの塗布用として便利。コットン100%使用。
湿布貼り補助具 ビタット貼レルヤ 一体型 ビタットジャパン湿布貼り補助具 ビタット貼レルヤ 一体型ビタットジャパン
499税込549
1枚
翌々日出荷
簡単:湿布に貼って引っ張るだけ便利:失敗による貼りムダなし約100回まで:くり返し使えて経済的(メーカーテスト済)湿布貼りに革命。ひとりでも楽々貼れる。湿布をのせて折りたたむだけ。「ビタット貼レルヤ」がフィルムをはがしながら体にビタット密着貼付。内側の特殊粘着シートが湿布のフィルムをはがしながらヨレることなく貼りつけます
仕様回数:100回
裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用 ケアファッション裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用ケアファッション
3,898税込4,288
1枚
6日以内出荷
『裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用』は、内側ファスナーで膝出しが簡単な紳士用パンツです。診察等で足を見せる時、裾をまくるのは大変、そんな悩みを解決した製品となっております。裾ファスナーで簡単に膝を出すことができるので、診察時に面倒だったパンツの着脱がスッとファスナーを上げ下ろしするだけでできるようになっています。また、湿布やサポーターをするのも簡単になりました。見た目は普通のパンツなのでおしゃれにはけます。ファスナーは内側についており、目立ちません。肌あたりのよい生地ではき心地もゆったりしています。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。
用途通年で使える紳士用パンツに。タイプウエスト部:総ゴム、内ひも付き対象紳士ポケット両脇右後
AID クリーム H-AIDシリーズ BAN-ZIAID クリーム H-AIDシリーズBAN-ZI
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
施工が簡単 湿布を貼るような感覚で簡単に施工できます。必要な量をハサミで簡単に切断してお使いいただけます。施工時間が短い(硬化が早い)太陽光(紫外線)に当てると最短で約35分程で硬化致します。※紫外線が当たることで硬化が始まります。残ったBAN-ZI AIDはすみやかに袋に戻し、直射日光を避けできるだけ早めにご使用ください。誰でも施工できます 貼り付けるだけなので、初めてご使用頂く方でも簡単に作業が出来ます。仕上がりの良さや品質の安定性が高い 高密着・高硬度で硬化後の強度が高く、安定的に形状を保持します。施工後の加工・塗装が可能 硬化後にドリルで穴あけ加工も可能。また、上塗りで御好みの御色で仕上げる事も可能です。幅広い用途 ハサミで必要量を調整出来る為、細かい場所に貼るのもよし。巻き付けるのもよし。様々な箇所にご使用頂けます。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。※詳細な手順については、メーカーの製品ページ、動画をご確認ください。
仕様●硬化時間:直射日光/約30~60分、曇り/約60分~半日 ※硬化時間は施工状況により異なります●紫外線照射器:20W/約60分~、100W/約35分~●施工可能な素材:鉄・コンクリート・木材・FRP・プラスチック・塩ビ管 等アズワン品番67-2482-38危険物の類別非危険物
クリーンポア オオサキメディカルクリーンポアオオサキメディカル
4,898税込5,388
1ケース(6箱×2巻)
7日以内出荷
しなやかな不織布を使用し、フィット性に優れた粘着ホータイです。パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースをとりません。剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。低刺激性のアクリル系粘着剤をスリット状に塗布してあり、通気性に優れ長時間使用してもムレやカブレを感じることなく快適に使用できます。処置用ガーゼの被覆保護、カテーテル・チューブの固定、湿布の固定に適しています。素材にラテックスを使用していません。
仕様●種類:2.5cm●規格:2.5cm×10m●内容量:6箱(2巻入/箱)●素材:ポリエステル、アクリル系粘着剤●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)アズワン品番65-9492-88
クリーンポア オオサキメディカルクリーンポアオオサキメディカル
4,998税込5,498
1ケース(4箱×1巻)
8日以内出荷
しなやかな不織布を使用し、フィット性に優れた粘着ホータイです。パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースをとりません。剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。低刺激性のアクリル系粘着剤をスリット状に塗布してあり、通気性に優れ長時間使用してもムレやカブレを感じることなく快適に使用できます。処置用ガーゼの被覆保護、カテーテル・チューブの固定、湿布の固定に適しています。素材にラテックスを使用していません。
仕様●種類:7.5cm●規格:7.5cm×10m●内容量:4箱(1巻入/箱)●素材:ポリエステル、アクリル系粘着剤●※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)アズワン品番65-9492-89
AID クリーム H-AIDシリーズ BAN-ZIAID クリーム H-AIDシリーズBAN-ZI
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
施工が簡単 湿布を貼るような感覚で簡単に施工できます。必要な量をハサミで簡単に切断してお使いいただけます。施工時間が短い(硬化が早い)太陽光(紫外線)に当てると最短で約35分程で硬化致します。※紫外線が当たることで硬化が始まります。残ったBAN-ZI AIDはすみ
仕様●硬化時間:直射日光/約30~60分、曇り/約60分~半日 ※硬化時間は施工状況により異なります●紫外線照射器:20W/約60分~、100W/約35分~●施工可能な素材:鉄・コンクリート・木材・FRP・プラスチック・塩ビ管 等アズワン品番67-2482-37危険物の類別非危険物
湿布切り鋏 林刃物湿布切り鋏林刃物
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
刃先までコートされているので、湿布、テーピングテープ、セロハンテープが付着しにくい仕様です。
湿布切り鋏 パーフェクトバリア グレー 林刃物湿布切り鋏 パーフェクトバリア グレー林刃物(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
刃先まで特殊コーティングされており、粘着物が付きにくいです。湿布や粘着テープを切るのに適しています。
材質刃部/ステンレス(SUS420J2)・特殊コート(透明シリコンコート)、ハンドル部/PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)約190グレーアズワン品番66-0003-90
Aユニットボックス MCN064TP トウメイ  与薬カート 25-2270-00 河淳Aユニットボックス MCN064TP トウメイ 与薬カート 25-2270-00河淳
3,298税込3,628
1個
予約販売
15~20名の内服薬を収納できる配薬ボックス。軽量でフタ・取っ手・ロック・ネームケース付き。湿布の収納も可能。
湿布缶 アズワン湿布缶アズワン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート TRUSCOステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コートTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
フッ素コート加工により、テープ類などの粘着物が付きにくくなっています。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 粘着物の付きにくいフッ素コートです。
用途粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布などの切断にトラスコ品番831-5322材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)48刃長(mm)75切断能力粘着テープ、ガムテープ、両面テープ、湿布など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
ヘアカラークリーナー IPSヘアカラークリーナーIPS
909税込1,000
1本(100mL)
当日出荷
ヘアカラークリーナを施工箇所に直接吹き付け数時間おいておきます。 強い汚れ・シミの場合はスプレー後、湿布を行うと効果的です。 使用できる素材は、FRP・人口大理石・ホーロー・タイル・樹脂パネル・陶器・コンクリートなどの塗装面、使用できない素材は、金属・漆喰・砂壁クロス・布
用途ヘアカラーリング剤、ヘアマニュキア剤の染み・汚れの洗浄成分次亜塩素酸ソーダ―(5%未満)、水酸化ナトリウム(1%未満)、界面活性剤、キレート剤内容量(mL)100液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用リンレイ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
固着した油汚れ・ブレーキダスト・鉄粉まで浮かせて剥がす!超進化、こすり洗い不要! スプレーして5分程度放置し、水流で洗い流すだけでガンコな汚れも浮かして剥がす! こすり洗い不要で圧倒的にラクな作業に! 垂れにくいジェルタイプで湿布効果を最大限に発揮! タイヤの汚れも同時に落とせる! たっぷり使える大容量700mL ホイール&タイヤの汚れにこれ1本で全て対応!スプレー後、水流で流すだけでガンコな汚れも浮かせて剥がす!最強にして最ラクなホイールクリーナー!
用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用成分非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤、粘度調整剤/液性:アルカリ性容量(mL)700タイプ液体危険物の類別非危険物
はさみで切れるネット包帯 4171シリーズ ハヤシ・ニットはさみで切れるネット包帯 4171シリーズハヤシ・ニット
529税込582
1個
翌々日出荷
どこから切っても切り口から糸のほつれが殆んど有りません。ラテックスフリーで、天然ゴム不使用です。湿布の押さえ・ガーゼの固定・キズの保護に適しています。
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)
湿布缶 三商湿布缶三商
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
フタはツマミ付です。
材質SUS304
湿布缶 三商湿布缶三商
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
容量(mL)500材質SUS304胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108
ユートク粘着包帯HG 祐徳薬品ユートク粘着包帯HG祐徳薬品
4,398税込4,838
1箱(4巻)
5日以内出荷
屈曲部へもしなやかにフィットする、不織布の粘着包帯。 独自の「ウェーブ塗工」により剥離時の容易さと、通気性、透湿性をアップ。 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。 ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。
用途かぶれやすい方に 関節部や屈伸部の固定 術後のドレッシング チューブ・カテーテルの固定 大きな傷の処理 湿布のズレどめ長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応包帯種類粘着包帯
湿布貼り補助具 ビタット貼レルヤ テクセルジャパン湿布貼り補助具 ビタット貼レルヤテクセルジャパン
499税込549
1個(1枚)
当日出荷
湿布に貼って引っ張るだけ便利。失敗による貼りムダなし約100回までくり返し使えて経済的。 湿布貼りに革命。ひとりでも楽々貼れる。湿布をのせて折りたたむだけ。「ビタット貼レルヤ」がフィルムをはがしながら体にビタット密着貼付。 内側の特殊粘着シートが湿布のフィルムをはがしながらヨレることなく貼りつけます。
ディグリーザー インテックスソリューションディグリーザーインテックスソリューション
3,398税込3,738
1本(3.8L)
当日出荷
あらゆる油脂汚れを除去、界面活性剤や溶剤成分をバランスよくバランス配合することで油脂汚れに対応可能です。 厨房から工場の油汚れまでほぼ全ての油脂汚れを強力に除去します。高濃度・高希釈仕様ですので非常に経済的です。 こすり洗い・つけ置き洗い、湿布洗浄など幅広いご使用方法に対応します。 除去する油脂汚れのタイプは選ばずに済み、希釈して使用するだけですのでどなたでも簡単にご使用いただけます。
用途厨房まわりの壁面、天井、ダクトフード、換気扇、フィルター、床面など工場内の機械周り、壁面、床面などあらゆる油脂汚れに使用場所厨房液性PH13~14成分網のエタノール、水酸化ナトリウム、エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤繰り返し・詰め替え対応
トルネード(湿布吸着剤) ミヤキトルネード(湿布吸着剤)ミヤキ
2,298税込2,528
1缶(1kg)
当日出荷
メーカー洗浄剤と混ぜるとペースト状になり長時間の湿布ができます。 洗浄剤と併用することにより石材に浸透したシミ、汚れを吸着除去します。 添加量を変えることで粘土を調整できます。
用途石材内部に深く浸透したシミ・汚れの吸着除去 壁面シミ抜き時の垂れ防止 シリコーン系保護剤の剥離
オリーブ ミヤキオリーブミヤキ
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オリーブは、石材・コンクリート等に付いた油の洗浄・除去に効果的な洗剤です。 がんこな油じみ除去には湿布が効果的です。
液性アルカリ性標準使用量7~10m2/L(原液)
プロポ SMSJapanプロポSMSJapan
17,980税込19,778
1箱(810g×4本)
5日以内出荷
シミ取り補助剤 シミ取り剤と混合し、湿布して使用します。
タイプ粉末容量(g)810繰り返し・詰め替え対応
リント布 オオサキメディカルリント布オオサキメディカル(3件のレビュー)
399税込439
1枚
6日以内出荷
薬の塗布や湿布などの基布に使用できるリント布です。 厚手の綾織生地に片面起毛したネル地です。 用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)38
クリーンネット オオサキメディカルクリーンネットオオサキメディカル(1件のレビュー)
979税込1,077
1巻
6日以内出荷
チューブ状の伸縮性ネットホータイです。 伸縮性に優れているため患部にフィットし、処置用ガーゼや湿布などをスピーディに固定できます。 用途に合わせてカットすることができます。
長さ(m)25(伸長時)包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
クリーンポア オオサキメディカルクリーンポアオオサキメディカル
779税込857
1巻
当日出荷
しなやかな不織布を使用し、フィット性に優れた粘着ホータイです。 パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースを取りません。 剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。 低刺激性のアクリル系粘着剤をスリット状に塗布してあり、通気性に優れ長時間使用してもムレやカブレを感じることなく快適に使用できます。 処置用ガーゼの被覆保護、カテーテル・チューブの固定、湿布の固定に適しています。 素材にラテックスを使用していません。
長さ(m)10包帯種類粘着包帯
災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200 アズワン災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200アズワン
76,900税込84,590
1個
翌々日出荷
セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊ケース寸法(mm)525×350×200アズワン品番8-2804-11
ハサミ アズワンハサミアズワン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
刃が直接肌に触れない安全ガイド付きです。粘着テープや湿布を切ってもベタつきません。
材質刃/ステンレス(SUS420J2・フッ素樹脂コーティング)、その他/ABS樹脂(NS-160のみ抗菌剤入)全長140mm
リント布 イワツキリント布イワツキ
489税込538
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
厚手の綾織生地に片面起毛したネル地で、軟膏塗布、湿布等に使用できます。
繃帯交換車 松吉医科器械繃帯交換車松吉医科器械
248,800税込273,680
1個
6日以内出荷
多機能タイプ。
仕様ゴムバンパー付付属品カスト受、鉗子立受、湿布缶(Φ180mm)×2、万能ツボ立(250mLコ用)材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)(補助台)378×410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850棚間隔(mm)270
ププレリント布 日進医療器ププレリント布日進医療器
349税込384
1個
5日以内出荷
湿布薬、軟膏剤等の貼付用に適しています。 衛生的で肌にやさしい純ネルを使用しています。
材質綿100%起毛タイプ寸法(cm)27×37
スペースショット 外壁用クリーナー オーブテックスペースショット 外壁用クリーナーオーブテック(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
当日出荷
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。 ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。 洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。 泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。 クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。 泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。 頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。 蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性弱アルカリ性成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。適合材【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング繰り返し・詰め替え対応
軟膏ぬりちゃん 旭電機化成軟膏ぬりちゃん旭電機化成(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
ひとりで背中に塗ります背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g)87材質(持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
しっぷ貼り ひとりでペッタンコ 旭電機化成しっぷ貼り ひとりでペッタンコ旭電機化成(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
ひとりで背中に貼れます背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質ABS樹脂質量(g)143寸法(cm)湿布10×14、7×10に対応。材質(テープ)ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
ベネルーク 日本シグマックスベネルーク日本シグマックス
3,898税込4,288
1式(2巻)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
粘着性ガーゼ包帯。 柔らかい不織布製の基布を使用。 ガーゼ・脱脂綿・湿布薬などの固定、カテーテル・ドレーンなどのチューブ類の固定。
長さ(m)10
お薬カレンダープラス 大同化工お薬カレンダープラス大同化工
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
日にちが増やせるお薬カレンダー。 曜日や用法は付属のカードで差し替え可能。 大ポケットには、湿布薬やお薬の説明書を入れられます。
付属品ネーム、用法、曜日カード材質PVC寸法(mm)865×395ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(小)77×57×7.5、(大)180×150×30松吉医科器械コード24-2877-00
湿布缶(深型) アズワン湿布缶(深型)アズワン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
浅型角ポット 燕物産浅型角ポット燕物産
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)