蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
フタ付き
形状丸
蓋付の丸缶です。
材質SUS304
本体厚さ(mm)0.6
蓋厚(mm)0.6
容量(mL)500
材質SUS304
胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)0.7
材質(フタ)ステンレス
フタ付き
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150
エスコ品番EA508SR-12
材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
種類トールビーカー
材質SUS304
目盛なし
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
従来に無い安定したスタッキングを実現。見やすい目盛付き
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状丸
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
多機能タイプ。
仕様ゴムバンパー付
付属品カスト受、鉗子立受、湿布缶(Φ180mm)×2、万能ツボ立(250mLコ用)
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)(補助台)378×410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850
棚間隔(mm)270
関連キーワード