カテゴリ

  • 測定用品(994)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(702)
    • 温湿データロガー 記録計(107)
  • 事務用品(115)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 測定関連サービス(32)
  • 制御機器(31)
  • 学童・教育用品(25)
  • 厨房用品(13)
  • 安全標識(11)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 医療(5)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
湿度測定範囲(%)
測定範囲(℃)
校正証明書
特殊用途
その他・冷蔵・冷凍庫用・地温・アスファルト用
分解能
0.01・0.1・1・その他
ブランド
モノタロウ・シンワ測定・タニタ・佐藤計量器製作所・ドリテック・クレセル・エンペックス気象計・サンワサプライ・A&D(エー・アンド・デイ)・シチズン・MAG(ノア精密)・エスコ・アズワン・testo(テストー)・CHINO(チノー)・A-Gas Japan・T&D(ティアンドデイ)・SRIC(スリック)・A-Gas Japan(旧:FUSO)・マザーツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「湿度計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1,382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウデジタル温湿度計 環境目安表示付モノタロウ(175件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)取扱説明書(0.3MB)
室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ室内デジタル温湿度計 ミニモノタロウ(42件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59取扱説明書(0.7MB)表示周期15秒毎
湿度計 丸型 シンワ測定湿度計 丸型シンワ測定(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ測定項目湿度1目盛2%設置方式壁掛け湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2
温湿度計 Uシリーズ シンワ測定温湿度計 Uシリーズシンワ測定(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
デジタル温湿度計 サンワサプライデジタル温湿度計サンワサプライ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃材質ABS樹脂質量(g)75電源単四乾電池×3本測定項目湿度/温度/露点温度/湿球温度/精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168温度測定範囲(℃)温度/-20~60、露点温度/-20~60、湿球温度/-20~60分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球)機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能湿度測定範囲(%)10~90設置方法ハンディタイプ電池寿命50時間アズワン品番64-0900-96表示更新時間0.5s温度表示方式デジタル関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)分解能(%RH)0.1
温度計・湿度計セット シンワ測定温度計・湿度計セットシンワ測定(13件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-30~70湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ48×17質量(g)11測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:2%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式両面テープ式湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から18日以内出荷
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)(最小表示)1仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能付属品センサ保護キャップ付(回転式)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33温度測定範囲(℃)-10~50設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)T&D(ティアンドデイ)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なしWBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとりT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
エンタープライズモード対応WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)藤田電機製作所(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ)Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠モノタロウ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節取扱説明書(1.7MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
849税込934特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
黒球式熱中症指数計 RABLISS黒球式熱中症指数計RABLISS(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33質量(g)約79(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V精度クラス2温度測定範囲(℃)-9.9~60.0(0.1単位)機能警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし湿度測定範囲(%)0.1~99.9(0.1単位)バッテリー容量(Ah)0.22電池寿命約8(カ月)設置方式壁面/三脚/腕に装着/ベルトに取り付け/バッグに取り付け
温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)温湿度記録計(おんどとりRH)用 センサ延長ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-25~60適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)アズワン品番6-8030-16RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
記録紙  シグマⅡ型温湿度記録計用32日 佐藤計量器製作所記録紙 シグマⅡ型温湿度記録計用32日佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途7210-00用記録紙 32日巻(普通紙)適合7210-00
温湿度 7日用記録紙 NTH071540 佐藤計量器製作所温湿度 7日用記録紙 NTH071540佐藤計量器製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。
適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 bitstrongUSB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付bitstrong(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
欠品中
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書寸法(mm)36×89×16質量(g)25電源CR2032ボタン電池温度範囲(℃)-30~60分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)メモリー容量32000防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%RH使用湿度範囲(%RH)5~95
乾湿計 シンワ測定乾湿計シンワ測定(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~94材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)285×84×26質量(g)1001目盛温度計:1℃、湿度:-温度精度±1℃湿・温度計温度、湿度湿度精度±10%温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 Smart A シンワ測定デジタル温湿度計 Smart Aシンワ測定(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%測定項目温度・湿度本体寸法(mm)103×102×18湿度測定範囲(%)30~95設置方法卓上型温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本) KOKUSAI(国際チャート)温湿度記録計用 補用品セット(記録紙30枚、ペン赤・青各1本)KOKUSAI(国際チャート)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から翌々日出荷
KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。
適合KC10形温湿度記録計セット内容記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本形状壁掛形自記式記録紙質量(kg)0.125精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40相対湿度0~100%RH記録紙円形湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)外径(mm)165
有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲) T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) (高精度広範囲)T&D(ティアンドデイ)
37,980税込41,778
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIOVAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325gVAIO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
世界最軽量モバイルディスプレイ約325g14.5型ワイド非光沢高品質アンチグレア液晶WUXGA 1920×1200ピクセルUSB Type-C 映像出力PDパススルー 映像出力と給電を両立堅牢ボディ 立体成型カーボン上下2画面対応 専用カバースタンド
仕様色域:sRGB00%質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)最大出力(W)Pass-through:60ケーブル長(m)約1(USB Type-C)方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電)表面処理アンチグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時)入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨コントラスト比1200:1表示色1677万色解像度1920×1200(WUXGA)動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))視野角上下178°、左右178°スピーカーなし色(本体)アンバーブラック(色域:sRGB00%)画面サイズ14.0型ワイド入出力USB Type-C(R):搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through),DisplayPort(TM))アスペクト比16:10入出力端子USB Type-C(R):搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort(TM))パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)400
ネットワークベースステーション T&D(ティアンドデイ)ネットワークベースステーションT&D(ティアンドデイ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4本体質量(g)約65通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60(電池使用時)、-30~60(外部電源使用時)
温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所温湿度データロガーセンサー付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)測定対象温度・湿度インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)測定チャンネル数温度、湿度各1チャンネル記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能なし記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
黒球付熱中症計 グリーンクロス黒球付熱中症計グリーンクロス(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
黒球付の熱中症計で輻射熱を含め、気温、湿度、WBGT値の測定が可能です。10分置きの自動計測に加え、手動で計測する事も可能です。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメントか、単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場所で使用できます。
用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。付属品コーン取付用アタッチメント材質ABS規格JIS B 7922:2023/電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計/クラス1.5準拠品電源単三アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310適合管径(Φmm)単管:直径48.6
温湿度計 タニタ温湿度計タニタ(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)材質ABS、PS寸法(mm)Φ130×30測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%材質(本体)ABS、PS質量(g)約130タイプ掛けタイプ測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%1目盛温度2℃/湿度5%分解能温度:2℃、湿度:5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130最小目盛2℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)-20~40保証期間1年設置方法壁掛け式設置方式壁掛け主材質ABS、PS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
ネットワークベースステーション(LAN対応) T&D(ティアンドデイ)ネットワークベースステーション(LAN対応)T&D(ティアンドデイ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×102×28本体質量(g)約125通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計用7日巻記録紙佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(55枚)
当日出荷
用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用適合シグマミニキューブトラスコ品番308-3560種別備品質量(g)160アズワン品番1-615-13
Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g VAIOVision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325gVAIO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
世界最軽量*約325gのボディながら、強靭さを兼ね備えたモバイルディスプレイ。外出先にも気軽に持ち運び、いつでも、どこでもデュアルモニター環境を構築できます。「VAIO Vision+(a) 14P」は、モバイルノートのべストパートナーです。14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
付属品カバースタンド(モニタ用スタンド兼保護ケース)、USB Type-C(R) ケーブル(約1 m)、取扱説明書・保証書質量(g)320消費電力(W)動作時:4、スリープ時:0.5出力最大60W(Pass-through)方式USB Power Delivery(USB Type-C給電)本体質量(g)325表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【付属カバースタンド】333×10-17(本体未収納時-本体収納時)×216入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312.0×3.9~12.4×211.1コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB 100%解像度WUXGA 1920×1200ピクセル視野角上下178°、左右178°スピーカーなし画面サイズ14.0型ワイド入出力USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)アスペクト比16:10輝度(cd/m2)400
カートリッジペン 佐藤計量器製作所カートリッジペン佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(12個)
当日出荷
シグマ温湿度記録計シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電設計数器用カートリッジペン(紫)です。12本入り。
トラスコ品番308-3578質量(g)40質量(g/本)3.75
黒球付熱中症計 予防情報看板セット グリーンクロス黒球付熱中症計 予防情報看板セットグリーンクロス(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
視認性の高い目立つ看板で、WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。黒球付熱中症計付なので、気温や湿度、WBGT値などをリアルタイムで確認でき、周囲に注意を促します。
用途暑い季節や、場所の熱中症対策に。工場や路上、イベント会場などのWBGTの確認に。仕様板面:無反射付属品看板、黒球付熱中症計×1、看板取付用アタッチメント×1材質鉄、ABS電源単三アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)黒球付熱中症計:400×185×310寸法(縦×横)(mm)1820×560板面(縦×横)(mm)1400×550
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
アーテックロガー用気象センサー アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロガー用気象センサーアーテック[学校教材・教育玩具]
3,000税込3,300
1個
当日出荷
理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に。PCやタブレット端末にワイヤレスでつながる教育用データロガーです。・気圧・気温・湿度を同時に測れるセンサーです。・校庭と校舎の3階程度の高低差での気圧変化まで確認できます。材質:ABS。サイズ:27.3×20×20mm。セット内容:無し
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)27.3×20×20
温湿度ロガー SK-L754指示計のみ(8870-00) 佐藤計量器製作所温湿度ロガー SK-L754指示計のみ(8870-00)佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1台
当日出荷
最大16000ヶの測定データを記録 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
トラスコ品番206-5391質量(g)227アズワン品番64-2193-60
EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EZイルミネーションスイッチPro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
記憶計(R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能です。(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
仕様(オプション品)No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)付属品分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約23電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)チャンネル数(計測)温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)温度測定範囲(℃)-40~80分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨メモリー(外部)microSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠、JISC0920IP65準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-12温度表示方式デジタル記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分校正証明書なしスマート連携USB接続
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズ アズワン熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
12CHデータロガー用湿度センサー アズワン12CHデータロガー用湿度センサーアズワン
36,900税込40,590
1個
当日出荷
仕様仕様:湿度センサー測定範囲1~99%RH最大外形寸法(mm)約1M測定精度±3%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-12
...