広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ
1目盛2%
設置方式壁掛け
湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約130(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録
付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
トラスコ品番408-4195
質量(g)105
電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。
測定項目温度1ch、湿度1ch
測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40~85
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴防塵
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)150
本体寸法(mm)Φ156×30
精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-30~70
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)Φ48×17
質量(g)11
1目盛温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式両面テープ式
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ
寸法(mm)Φ106×30
質量(g)73
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)
1目盛温度:2℃ 、湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番353-0914
質量(g)約95(電池含む)
電源(V)1.5(単4乾電池×1個)
電源単4形乾電池 2個
精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25
温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178
保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期1回/秒
設置方法ハンディタイプ
アズワン品番5-3034-21
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)0.1
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-28~48
湿度測定範囲(%)15~100
材質本体:ABS樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)Φ120×30
質量(g)100
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け/卓上式
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式
測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24
分解能(℃)0.1
サンプリング1回/約30秒
使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)
測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0
時計機能12/24時間表示
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)10~95
分解能(%RH)1
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ71×21
質量(g)33
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能。 露点/湿球温度機能
用途製品品質の維持と製造環境の最適化。倉庫管理。農作物の生育環境の最適化。建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持
付属品取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約 W 56 × H 170 × D 33
質量(g)約120(電池含む)
電源単4形乾電池 × 3本(別売)
測定範囲(℃)・温度:0~+50・湿度:10~90%RH
センサータイプ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー
分解能(℃)・温度:0.1・湿度:0.1%RH
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲-10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ10分(解除可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に
空調メンテナンスに
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2129
測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH
質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む)
電源単4形乾電池 2個
精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)0~60
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方法ハンディタイプ
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)0.1
健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-30~50
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)295×67×19
質量(g)100
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度±2℃
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)Φ156×30
質量(g)140
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)Φ156×30
質量(g)140
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。
出力4-20mA
電源11~30VDC
温度(℃)-20~+50
湿度測定範囲(%)0-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水防塵
校正証明書一般校正
1個
¥99,000
税込¥108,900
9日以内出荷
お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個
TGK品番219-70-27-03
トラスコ品番756-7111
型式CTH-1100
測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2)
電源9V型乾電池 1個
精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃
温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370
分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外)
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186
設置方法ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)【付属センサー】0.1
温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示
内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
最大測定温度(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)30~95
質量(g)約125(電池含まず)
本体寸法(mm)108×102×20
使用電池単4乾電池1本
設置方式卓上式/壁掛け
湿度測定精度(30~90%)±10%
温度表示方式デジタル
測定精度(℃)(0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。
折りたたみチャート紙に連続記録。
見やすい大型液晶表示。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能
質量(kg)約2.8
タイプアナログモデル
電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)
測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
温度測定範囲(℃)-20~80
記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105
機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング
湿度測定範囲(%)0~100RH
校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント
使用環境温度(℃)0~50
表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度
アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)
温度測定精度±1.0℃(0~50℃)
電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)
記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)
使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと
紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
デジタル対応、メモリー機能付。
SDカードにメモリー。
メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能
質量(kg)約2.9
タイプデジアナモデル
電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)
精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)
測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
温度測定範囲(℃)-20~80
記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105
機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング
湿度測定範囲(%)0~100RH
校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)
使用環境温度(℃)0~50
表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度
アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)
温度測定精度±1.0℃(0~50℃)
電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)
記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)
使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと
紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ71×21
質量(g)30
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ106×30
質量(g)70
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ71×21
質量(g)30
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
冷暖房設定温度表示・快適湿度を表示しており、省エネ管理に最適です。
測定範囲温度:-24~44℃ 湿度:5~95%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ106×30
質量(g)70
精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
温度精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書
質量(g)約67(電池含む)
測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
温度分解能(℃)0.1
電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
取扱説明書(1.84MB)
測定精度(℃)温度:±0.5
湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0
分解能(%RH)湿度:0.1
湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
1台
¥33,980
税込¥37,378
16日以内出荷
快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計
湿度測定範囲(%)10~90
測定範囲(不快指数)45~95
精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±4
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
自動校正機能を搭載した温度計です。
研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)25×18×175
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)
測定範囲(℃)-40~155
先端形状先丸(センサー)
精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他)
センサー寸法(mm)Φ3.56×99
分解能(℃)0.1
防塵防水性能IP56
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。
高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。
センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。
ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。
自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。
高速応答
仕様【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書
材質【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS
電源センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本
ケーブル長(m)2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ)
本体質量(g)約330
アナログ出力4~20mA(3線式)、RL<500Ω
温度測定範囲(℃)-60~20dp(露点)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く)
センサー寸法(mm)Φ30×140
使用温湿度範囲センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃
保管温湿度範囲センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃
応答速度90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下)
耐圧力(MPa)0~8(センサー)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)±2dp(環境温度25℃において)
接続配管G1/2”ネジ
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番219-70-27-20
トラスコ品番403-1385
質量(g)30
外形寸法(mm)51.3×14×27H
電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個
コード長さ(m)0.9
温度測定範囲(℃)-50~250
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28
サンプリング1
設置方法卓上式
アズワン品番1-5082-01
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)160
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度2ch
精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37
温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)105
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度1ch
精度±0.5~±5.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40.0~180.0
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)
精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(時計)最大±1分/月
データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
世界初、SSI搭載
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
多彩な表示モード
充実した測定値の表示
x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。
受光部に独自の光学設計
ユーザーフレンドリーな製品設計
豊富な測定値と幅広い測定範囲
メモリー機能
カスタムファンクション
専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定
複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う
照明機材の経年変化を色温度で管理する
印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理
演色評価数による光源の色再現性の確認
仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書
型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター
質量(g)230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事)
規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠
精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx)
測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s)
測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能
センサーCMOS リニアイメージセンサー
機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山
液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット
繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx)
使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給)
測定波長(μm)380~78
レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1
温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
言語表示日本語、英語、中国語 切り替え
受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素
使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事)
斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅)
波長間隔(nm)1
測定距離(m)0.5~∞
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
¥269,800
税込¥296,780
62日以内出荷
関連キーワード