「湿気取り 押入れ」の検索結果
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプタンクタイプ
成分塩化カルシウム
寸法(mm)152×87.5×106
吸湿量(mL)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
2個つなげるとクローゼットや洋服ダンスに、3個つなげると押入れにぴったりの奥行きサイズ。
中身が水になったら、つめかえ用を入れ替えて、繰り返し使える省ゴミタイプ。
サイズ : 3つつなげて73mm×55.5mm×705mm 3個入り。標準除湿量 : 810ml
商品タイプタンクタイプ
トラスコ品番836-4706
1個(810mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。
タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。
静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。
コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。
乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。
タンク容量(mL)840
消費電力(W)35
質量(kg)1.4
タイプペルチェ式
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8
使用環境条件10~40度、40~95%RH
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

除湿剤
モノタロウ
¥209
税込¥230
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分塩化カルシウム
タイプレギュラータイプ
商品タイプタンクタイプ
シートタイプは、タンスや押し入れ、クローゼットから下駄箱やくつ・ブーツの除湿まで、ご家庭の様々な場所で活躍します。
成分塩化カルシウム
商品タイプシートタイプ
1セット(420mL×3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
靴やブーツ、下駄箱の除湿に。洋服ダンスやクローゼット、押し入れの除湿に。大事な貴重品、宝飾品、金庫内の除湿に。
1個(450g)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
天井裏に溜まった湿気を吸湿します。
水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。
6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。
用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。
使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。
使用量6畳の部屋あたり3袋
吸水量約1.4L
1箱(8袋)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
部屋の隅や押入れ、クローゼットに使用。二重不織布包装。押入れの布団や座布団の間に挟むと湿気がとれてふっくら。
端を少し出して使用してください。収納スペースに置いて快適な湿度を維持。トイレの隅に設置して嫌なニオイ対策にも。
<使用方法>押入れ内の目安2~4袋。収納スペースやトイレは1~2袋。透明の外装袋は取り外して使用。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質袋/不織布
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
サイズ(cm)幅12×奥行45×厚さ7/袋
1個(3L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【屋内ダニ対象品(チリダニ・ケナガコナダニ等)】本品は、ダニよけ剤を上面のフィルムに、防カビ剤を下面の発泡ポリエチレンに配合したものです。シートまわりのダニを寄せつけにくく清潔です。シート裏面のカビの繁殖を防ぎます。効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。※全てのダニに効果があるわけではありません。(屋外ダニ〈イエダニ、マダニ〉には効果がありません)。シート下面にすべりにくい素材を使用していますので、シートが敷きズレしにくくなっています。下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン
外形寸法(cm)約90×180
有効期間約6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1枚
¥519
税込¥571
7日以内出荷
自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭パワーをじゅうぶん発揮できるよう、通気性のよい不織布を使用し、中身がこぼれて手や収納物を汚さないようしっかり包んでいます。通気性・通水性にも優れています。
仕様タンス・押し入れ用。調湿作用で適度な湿度。無臭で虫がつきにくい。
材質竹炭
寸法(mm)70×225×35
使用場所タンス・押し入れ用
危険物の類別非危険物
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気を取りながら、気になるニオイを脱臭します。
場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプタンクタイプ
1セット(420mL×3個)
¥329
税込¥362
当日出荷
家の中には、壁紙や建材などから発生するホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなど目に見えない危険な物質が存在しています。
シックハウス対策シートは、すべての臭いと湿気を取るシートです。改装時に壁、床などに使用したり、家具の裏にカビ防止としてはったり、押入れにしいたりなど様々な使用方法があります。
寸法(幅W×長さL)(m)0.5×4.9(1巻)
1箱(8巻)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番448-9527
タイプコンプレッサー式
外形寸法(mm)390×430×835
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)33
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)590/700
保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)
冷媒HFC R407C
圧縮機全閉式ロータリー
除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
押入れやクローゼットに敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)900×1800
1個
¥379
税込¥417
8日以内出荷
洗って何度も使える、敷くだけ簡単な布団の湿気対策アイテム。シングル、セミダブル、ダブル、キング、セミシングルショート、5つのサイズで、布団やマットレス用サイズ(寝具より一回り小さくなります)。シリカゲル&珪藻土素材で布団の下にこもる湿気を吸収。寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。汗臭や加齢臭などを吸着してくれる、消臭効果(対象物質: アンモニア、酢酸、イソ吉酸、ノネナール)。布団下のカビ対策にも便利(※ただし布団を敷きっぱなしはお避け下さい)。布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策。天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付き(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい。)
用途ふとん下の除湿に。 除湿シート 吸湿シート 湿気取りシート 除湿マット 吸湿マット 調湿マット 湿気取りマット 除湿 調湿 吸湿 湿気 アンモニア消臭 消臭 通気 梅雨 ジメジメ 夏 熱さ 熱い 熱気 収納 クローゼット 押入れ 布団 ふとん 敷き布団 ベッド
成分中材:シリカゲルB型/珪藻土粒
材質表地・裏地:ポリエステル100%
3個入×1パック。除湿、防カビ、消臭の3つの効果の使い捨てタイプの除湿剤です。場所を選ばずどこにでも気軽に置ける汎用タイプです。置くだけで湿気をとって、カビ対策できます。下駄箱、押入れ、流しの下などの湿気とりに。
成分塩化カルシウム
内容量(mL)420
湿気をとってしっかり脱臭。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。除湿剤に備長炭と活性炭を配合しているので、衣類の収納時に湿気とニオイを吸い取ります。
用途洋服ダンス用
商品タイプシートタイプ
成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
セット内容51g×2
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×210×28
使用期間(ヶ月/常温)1~2(季節や湿気の状態によって異なります。)
1セット
¥489
税込¥538
当日出荷
自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭を不織布で包み、お洒落なグレーのポリエステル地でカバー。クローゼット、タンス、押入れ、靴箱、スーツケース、トイレ、車内などに。1カ月に2~3回程度、天日に干すと効果が回復し、くり返し使えます。
仕様標準的な有効期間は、開封後、約4~6カ月。(使用条件によって異なります)
材質内容物成分:竹炭、材質:カバー/ポリエステル不織布、リング/スチール
寸法(mm)75×33×225
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
吸湿スピード約2倍のパワフル除湿で湿気を取ります。(エステー使い捨てタンクタイプ比)
備長炭と活性炭が気になるニオイを脱臭します。(国産備長炭使用)
スッキリ置ける&ゴミが少ないスタントドパック容器です。
標準除湿有効期間1~2ヵ月(季節や湿気の状態により異なります。)
用途押入れ、クローゼット、下駄箱、収納庫、流しの下、洗面所などの室内の収納空間の湿気とりに。
成分塩化カルシウム、活性炭、備長炭、保水剤
トラスコ品番377-5818
質量(g)202
除湿量350mL(25℃、湿度80%の場合)
使用場所押入れ、クローゼット、下駄箱、収納庫、流しの下、洗面所などの室内の収納空間
危険物の類別非危険物
使用期間1~2ヵ月(季節や使用状況により異なる)
商品タイプ本体
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
押入れ内での湿気防止、結露対策に効果的です。
布団・衣類を湿気からの変色・色アセを防ぎ、より長く、より確実に衣類等を保管できます。
埋め釘処理・板面の角取りをしてあるので、安心して布団類の収納にご利用いただけます。
寸法(mm)750×330×28
材質桐
使用後の手入方法定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2枚組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
押入れの下段や、お部屋に置いて布団の収納などに便利です。
放湿性に優れた桐材すのこは、通気性に優れ湿気から布団を守ります。
すのこ状の底面が自在に伸縮し最大幅が169cmで収納力も抜群です。
キャスター付きなので布団の取出しが簡単で布団をまとめて移動することが出来ます。
掃除の度に一つ一つ布団を運び出すのは面倒、キャスター付きなので楽に動かすことが出来てお掃除もはかどります。
日本に多い押入れの奥行きに合わせて奥行きが68.5cmです。
用途桐すのこ伸縮式布団収納ラック
色WH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895-1700×685×600
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)、(すのこ)桐材
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
湿気をとってしっかり脱臭。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。ふとんの間にはさむだけで収納時の気になるじめじめを除去します。備長炭と活性炭の配合により、ふとんの収納時に湿気と一緒にニオイも吸い取ります。
用途ふとん用
商品タイプシートタイプ
成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
セット内容51g×4
質量(g)238
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×50
使用期間(ヶ月/常温)3~4(季節や湿気の状態によって異なります。)
1セット(51g×4個)
¥589
税込¥648
当日出荷