乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番359-88-22-15
材質本体/ABS樹脂
寸法(mm)104×28×160H
質量(g)110
温度測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)±1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01
材質本体/ ABS樹脂
寸法(mm)90×30×301
質量(g)260
温度測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)±1
アズワン品番1-627-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)0~94
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)285×84×26
質量(g)100
1目盛温度計:1℃、湿度:-
温度精度±1℃
湿度精度±10%
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29
質量(g)約125
温度測定範囲(℃)-30~50
設置方式壁掛け
測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2)
アズワン品番1-741-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種類温度計1本
適合-30~+50℃(0.2℃)
1個
¥13,266
税込¥14,593
5日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番353-0914
質量(g)約95(電池含む)
電源(V)1.5(単4乾電池×1個)
電源単4形乾電池 2個
精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25
温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178
保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期1回/秒
設置方法ハンディタイプ
アズワン品番5-3034-21
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)0.1
乾湿計とは、2本の温度計を組み合わせ、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めます。
温度計の種類乾湿計
温度表示方式棒状目盛
材質PS樹脂
幅(mm)90
高さ(mm)255
質量(g)130
タイプ壁掛け用
奥行(mm)30
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式壁掛け
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)(最小表示)1
仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
付属品センサ保護キャップ付(回転式)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示(温度)0.1℃
測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)
精度温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250
温度測定範囲(℃)-20~50
アズワン品番61-0017-17
松吉医科器械コード06-3090-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。
長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。
WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。
測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策
付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本
測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH
質量(g)約80(電池含む)
電源単4形乾電池 2個
精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)
測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)
分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH
温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50
湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78
使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
測定間隔約15秒毎
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)アラーム:70、OFF
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能
持ちやすいスタイリッシュはボディ
素早いレスポンス
バックライト機能で見やすい
仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4751-89
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
種類温度計1本
適合-30~+50℃(0.2℃)
タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
1台
¥24,520
税込¥26,972
17日以内出荷
ゼンマイ式。一般製品。
通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本
適合-10~+42℃(0.5℃)
1本
¥6,990
税込¥7,689
10日以内出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。
質量(kg)0.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110
種別温湿度計
温度測定範囲(℃)0~50
設置方式スタンド式
アズワン品番1-9900-01
温度計の種類乾湿計
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質ABS、アクリル
寸法(mm)230×27×164
測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)約530(電池含む)
電源単3形電池 3本(DC4.5V)
音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
温度センサーサーミスター
湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング測定:約30秒
使用環境温度(℃)0~50
温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
持ち運びに便利なハンディタイプです。オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します。センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました。指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。
温度測定範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
一般的な壁掛けする乾湿計です
全長(mm)250
目盛(℃)1
目盛範囲(℃)-20~50
WBGT指数/温度/湿度を一度に確認できる黒球式暑さ指数計。熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせ。4種類の設置方法(フック穴/ベルトループ/三脚取付/卓上置き)。JISB7922(クラス2)準拠。
あきのこないベーシックなモデルです。室内の温度湿度の管理にご使用下さい。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-30~50●目量:1●全長(mm):
アズワン品番65-6875-18
1本
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
エスコ品番EA742XB
設置方式スタンド式
温度計の種類乾湿計
1個
¥98,200
税込¥108,020
翌日出荷
相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2
寸法(mm)110×80×450
質量(g)740
温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計
精度(℃)±0.2
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
精密温度計が付いております。(0.2℃目盛)
乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H380×D50mm●重量:180g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2
アズワン品番67-7223-10
1個
¥7,698
税込¥8,468
17日以内出荷
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。
適合SK-RHG/SK-RHG-S用
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品
測定範囲(℃)-10~42
精度±0.5℃以内
最小目盛0.5℃
外寸法(mm)70×75×255
1個
¥66,980
税込¥73,678
12日以内出荷
精密温度計が付いております。(0.2℃目盛)
乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様●サイズ:W170×H460×D100mm●重量:680g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2
アズワン品番67-7223-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
繰り出し式湿度計により、湿度が分かる設計です。
仕様●精度:±2℃●繰り出し付き280×80mmセルロイド目盛板●サイズ(mm):301×90×30●重量(g):約260●測定範囲:-10~+50℃●最小目盛:1℃
アズワン品番1-627-11
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
精度の高い乾湿計です
種別検定なし 1/2
コードJC-5070
目盛(℃)0.5
アズワン品番61-0017-19
目盛範囲(℃)-20~50
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様金属枠付
全長(mm)400
温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
精密温度計による乾湿計です。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-20~50●目量:0.5●全長(mm):
アズワン品番65-6875-19
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品
測定範囲(℃)-10~42
精度±0.5℃以内
最小目盛0.5℃
外寸法(mm)70×75×255
1個
¥66,980
税込¥73,678
13日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260
電源単3乾電池4個
測定範囲(℃)-30~+50
測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度
測定精度±0.2℃
分解能0.1℃
1本
¥14,900
税込¥16,390
10日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)-30~50
精度±0.2℃以内
最小目盛0.2℃
外寸法(mm)90×90×400
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50
精度±0.2℃以内
最小目盛0.2℃
外寸法(mm)100×105×430
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ