20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09 背圧許容度水頭高さ(最大)/9m 圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa 仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型
材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
形状ティー 材質スチール 種類鋼管用継手 使用流体
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 50Φ~60Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
759 税込835
当日出荷

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843 セット内容Φ38,50,75,100,150各1個 質量(kg)1.7 材質(本体)合成ゴム
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。
用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。 トラスコ品番387-0333 幅(mm)135 測定範囲管端面より30mm以内の水位 高さ(mm)205 タイプ満水試験 奥行(mm)85 電源(V)単4アルカリ乾電池×3本 電源単4アルカリ乾電池×3本
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム) 空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
539 税込593
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
用途テストボールプラグ用。 適合ゲージ付ポンプ 材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー 質量(g)700 本体高さ(mm)640
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用 仕様マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPa トラスコ品番523-6576 質量(kg)1.6 材質(本体)天然ゴム 呼び径(mm)150~200 管径(Φmm)140~210 直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)114×356 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.12 最大許容背圧水頭(m)12
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷