20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。 高さ(mm)180
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途敷居や鴨居の溝などを削る。 材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 質量(kg)1.3 コード長さ(m)2.5 高さ(mm)179 定格電流(A)5.2 ビット軸径(Φmm)取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

与板利器工業重友 キカイ作里
戸や窓のガラス溝など4.5mm幅の細かく深い溝を削る時に使用します。深くて細い溝を削るときにてきしています。
用途深くて細い溝を削る。 刃幅(mm)4.5 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm)50 高さ(mm)60(30) 質量(g)230 奥行(mm)210 材質(台) 切削幅(mm)18 材質(刃)刃物用炭素鋼
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ふすま・障子の敷居直し用の鉋です。 保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm)18
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大五郎クシ型鉋
敷居の溝を修正するのに便利です。
用途細溝や深溝を削る作業に。 全長(mm)182
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm)5 材質木材 質量(g)180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

面取り・木口削りのW溝式
仕様W溝 寸法(mm)約 幅48×高さ23×奥行145 質量(g)130 適合替刃各メーカーカッターL型対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

与板利器工業創一郎 櫛型作里
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
用途敷居や鴨居の溝などを削る。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)溝切カッター
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。 刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個 刃のサイズ(mm)5 適合替刃23-5332
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

木材の直角の入隅を削るのに適した鉋です。
用途細工用。 刃幅(mm)30 幅(mm)50 高さ(mm)180 質量(g)240 奥行(mm)45
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り 幅(mm)55 種別替刃式 高さ(mm)145 質量(g)120 奥行(mm)35 溝幅(mm)21 材質(刃)SK材
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm)6 全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38 刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20 セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16 ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

ふち・入隅など、際削りに適した鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm)50 全長(mm)約210 質量(g)約260
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

敷居の修正専用作里鉋。
用途鉋掛け作業に。 全長(mm)207 質量(g)243
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

MTR-42 トリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])32000 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4 付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg)1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷