36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷

敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。 高さ(mm)180
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途敷居や鴨居の溝などを削る。 材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm)5 材質木材 質量(g)180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ふすま・障子の敷居直し用の鉋です。 保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm)18
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

与板利器工業創一郎 櫛型作里
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
用途敷居や鴨居の溝などを削る。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm)50 高さ(mm)60(30) 質量(g)230 奥行(mm)210 材質(台) 切削幅(mm)18 材質(刃)刃物用炭素鋼
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ガイド針でジョイント部をトレースするため、カーブしたジョイントや微妙な不陸も安定した幅と深さで溝切りが出来ます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×30×55 適合替刃23-5617
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ふち・入隅など、際削りに適した鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm)50 全長(mm)約210 質量(g)約260
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼル
高品質の鋼材を使用した、溝削りチゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 タイプ八角胴
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

与板利器工業創一郎 ミゾ鉋
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
用途敷居や鴨居の溝などを削る。 刃幅(mm)18 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

梅鉢龍馬細工鉋
用途細工用。 幅(mm)28 高さ(mm)140 奥行(mm)30 刃幅(mm)18
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定木の調節で刃の位置を自由に変えられます。「小穴突きカンナ」とも呼ばれます。
用途ガラス溝等の細溝専用作里鉋。 全長(mm)174 質量(g)160
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

木材の直角の入隅を削るのに適した鉋です。
用途細工用。 刃幅(mm)30 幅(mm)50 高さ(mm)180 質量(g)240 奥行(mm)45
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工 幅(mm)55 奥行(mm)45 刃幅(mm)40 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。V溝機構で面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

敷居の修正専用作里鉋。
用途鉋掛け作業に。 全長(mm)207 質量(g)243
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 質量(kg)1.3 コード長さ(m)2.5 高さ(mm)179 定格電流(A)5.2 ビット軸径(Φmm)取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様No.999-043 適合PR-25B、SP 18 トラスコ品番364-5851 適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22 主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工 刃幅(mm)40 奥行(mm)38 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大五郎脇キワ鉋
溝の側面を仕上げる鉋。
用途鉋掛け作業に。 全長(mm)210 質量(g)251
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ヤヨイ化学コーナープレ
化粧テープ用に溝がついた面取りカンナです。 カッターのL型刃が使用でき、刃の交換が容易です。
サイズH-161 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×146×24 使用長さ(mm)(L刃)40~50
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

溝の側面(脇)を削る鉋です。
材質青鋼 関連資料(0.5MB)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

溝の側面(脇)を削る鉋です。
材質青鋼 刃幅(mm)9 関連資料(0.5MB)
1台
2,098 税込2,308
翌々日出荷

溝の側面(脇)を削る鉋です。
材質青鋼 刃幅(mm)15 関連資料(0.5MB)
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷

ヤヨイ化学合底取鉋
敷居・鴨井等の溝の深さ調整に扱いやすい伝統的なカンナです。
全長(mm)約274
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

012465 別所二郎作 木工用スクレーパー カギ型 別所二郎作 動画あり
ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
用途襖溝に特化したスクレーパーです。鉋やヤスリの入れにくい襖溝にフィットするタイプにしています。仕上げからメンテナンスまで。 仕様防錆袋入り 使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)50×20 質量(g)5 タイプカギ型 対象木材 素材ハイカーボン刃物鋼
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V)AC100 消費電力(W)700 電流(A)7.5 コード長さ(m)約2 切削幅(mm)約82 回転数(min-1[r.p.m])約16000 切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm)82 質量(kg)約3.1 周波数(Hz)50/60 定格時間(分)30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

最短10秒!刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋!PAT出願済み。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。刃とぎ不要!切れ味が落ちましたら、砥直してもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。「六兵衛 替刃式1枚カンナ 42mm用 45°90°定規」(別売り)を鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
用途鉋掛け作業に。 全長(mm)150 質量(g)180 刃幅(mm)42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

与板利器工業Yoita 替刃式1枚鉋
最短10秒で刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋です。刃とぎ不要です。切れ味が落ちましたら、砥ぎなおしてもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。
用途一般木材、新建材等の面取り、切削用。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ(ビーチ) 刃幅(mm)42
1個
1,298 税込1,428
当日出荷