クランプを外すだけで分解洗浄、メンテナンスができます。
低粘度液はもちろん高粘度液も移送できます。
4Pモーター付です。
自吸式ポンプなので呼び水がいりません。
PTFE仕様も対応可能(オプション)です。
用途溶剤、薬液注入。
ジュース、液糖、にがり等の充填。
騒音値(dB)75
使用可能液体溶剤、薬液、ジュース、液糖、にがり等
低粘度液から高粘度液(20万mPa・s)まで幅広く移送できます。
自吸能力があるのでドラム缶引抜きや真空タンクからの引抜きもできます。
メンテナンスも簡単で、分解洗浄もスムーズに行えます。
スラリー混入液、溶剤混入液、気体混入液の移送も可能です。
音が静かなため、周りの環境にも迷惑をかけません。
用途食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液。
取扱液食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液
タイプ手廻し式
ホース長さ(m)1.3
粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。
モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。
冷却部は新設計のファンにより低騒音。
全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類冷温水循環ポンプ
液温範囲(℃)0~90(清水)
モータプロテクター手動復帰
許容押込圧(kPa)100以下
関連キーワード