343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



大見工業ガセットエース
エコ商品
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス 材質(本体)アルミ フランジ厚(mm)6~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。
用途YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用 トラスコ品番723-5399 材質YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮 質量(kg)0.72 ケーブル長(m)0.8~5 定格電流(A)350(CO2)、300(MAG) 使用率(%)60 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.2
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

溶接用マルチプライヤ スーパーツール 動画あり
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。 材質(本体)工具鋼 切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2 材質(グリップ)塩化ビニル
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ9軸2脚型(中級者向け) 電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

1箱(65個)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。動力:手動油圧式 昇降方式:手動油圧シリンダー 最大荷重(kg)50
用途作業現場のスペース活用。快適・安全な現場の確立。作業効率アップ
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番306-1493 長さ(mm)(ガイドレール)726 型式KT-270 質量(kg)2 角度(°)(開先切断)0~45 有効長(mm)(ガイドレール)636 切断速度(mm/min)300~700
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内 ノズル内径(Φmm)Φ13 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9401 容量(mL)420 タイプトーチノズル用 使用温度範囲-20~40℃ 主成分顔料、樹脂 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):- 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):- 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内 ノズル内径(Φmm)Φ13 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)312×155×227
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.9以内 ノズル内径(Φmm)Φ19 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)358×195×233
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.3以内 ノズル内径(Φmm)Φ13 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源:4.9x105Pa 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)438×195×233 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):4.9×105 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.9以内 ノズル内径(Φmm)Φ19 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
仕様使用エアー源(Pa):- 電源AC100V(50/60Hz) 適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内 ノズル内径(Φmm)Φ16 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)419×188×227
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.16 仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式 トラスコ品番460-1599 質量(kg)50 アーム長さ(cm)190 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷



1箱(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロボット用チップです。
用途ロボット用 主な適合トーチMTY-3502/MTZ-3501/MTZ-3502
1個ほか
909 税込1,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



アルメガロボット用のチップです。アルミ用です。
用途アルミ用 主な適合トーチMTXCAW-4041PS
1箱(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。 トラスコ品番116-3428 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ 質量(kg)98 出力(kW)1.5 電源(V)単相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736 騒音値(dB(A))(50/60Hz)79 吸込口径(Φmm)150 静圧(kPa)2.8 標準消費電力料金(円/h)20.25 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷


アルメガロボット用のチップです。鉄用です。
用途鉄用 主な適合トーチRTW5000S、5000L、5000H/MTXCAW-5041PS
1個ほか
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に 電源(V)単相100 吸込口径(Φmm)101.6 仕様50/60Hz兼用 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(5個)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)