過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
種別皮上
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
職業別シーン溶接工
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
種別前掛け
厚さ(mm)1.6
溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。
サイズフリーサイズ
仕様長袖割烹着型、背面バックル
着丈(cm)約105
アズワン品番65-1339-10
1着
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
サイズフリー
トラスコ品番124-9533
種別前掛
質量(g)290
本体質量(g)290
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
耐熱温度(℃)(素材)300
総丈(cm)94
下幅(cm)58
職業別シーン溶接工
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様足カバー
材質耐炎繊維・アラミド繊維
全長(mm)320
アズワン品番3-7225-02
1足
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
色ブルー
胴囲(cm)フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
特性耐炎、耐熱
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
職業別シーン溶接工
こんなお得な商品も!

前掛け 牛革製 胸当て
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
サイズフリー
種別前掛
材質牛革
寸法(cm)51×98
標準質量(g)700
耐熱温度(℃)約80
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
材質牛革
サイズフリー
寸法(cm)50×20
標準質量(g)350
耐熱温度(℃)約80
特性耐熱、耐炎
1組
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
柔軟性・耐久性に優れています。
天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン溶接工
材質牛革
エスコ品番EA353AR
セット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
靴の上から着用できる牛革靴カバーです。面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です。
仕様面ファスナー着脱式
材質牛革
長さ(cm)約27
1足
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様胸前掛
材質耐炎繊維・アラミド繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)580×940
アズワン品番3-7225-03
1枚
特価
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業
サイズフリー
材質牛床革
幅(cm)21
全長(cm)50
1双
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
前開きで頭巾のように装着し、面ファスナーで留めてご使用ください。頭部から肩までしっかり保護する牛革溶接帽。ツバ無しタイプで視界良好。
仕様面ファスナー固定
材質牛革
サイズフリーサイズ
1枚
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
熱や火の粉から身体を守ります。
仕様ネームタグ付、サイドポケット付
材質コットン
色グリーン
サイズXL
アズワン品番64-2207-92
1着
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラック(フレーム)
質量(g)33
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
過酷な現場に安全と快適を
20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました
皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、
いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です
ぜひ、着心地をお確かめください
1. 難燃性と快適性をMIX!
一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば
防炎性(自己消火性)があるとされていますが
タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値)
しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています
2. 革で耐久性をさらにUP!
スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現
熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます
3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL!
スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴
「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具
色ブルー
胴囲(cm)フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。
トラスコ品番856-9153
セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0355
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。
特性耐炎、対熱
トラスコ品番124-9754
厚さ(mm)1.6
質量(g)170
本体質量(g)170
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)38
耐熱温度(℃)(素材)300
職業別シーン溶接工
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
丈、幅ともゆったりとした設計。
裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業
サイズフリー
種別前掛
材質牛床革
幅(cm)55
全長(cm)95
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様腕カバー
材質耐炎繊維・アラミド繊維
全長(mm)380
アズワン品番3-7225-01
1組
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
顔を覆う面がメッシュ仕様なので暑さを軽減できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。
材質本体(樹脂部):PP / (メッシュ部):スチール
質量(g)約230
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
材質耐炎繊維・アラミド繊維
革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様3本指手袋
材質耐炎繊維・アラミド繊維
全長(mm)350
アズワン品番3-7225-04
1双
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
色グレー
サイズフリー
種別エプロン
材質Max Dyna(マックスダイナ)
幅(cm)60
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
丈(cm)83
職業別シーン溶接工
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1双
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質SCボード
寸法(mm)300×450
穴数4
文字内容アーク溶接には有効な呼吸用保護具を必ず使用
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
メタ系アラミド繊維コーネックス[[(R)]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロンです。軽くて、作業性に優れています。
用途溶接作業、炉前作業など。
種別エプロン
職業別シーン溶接工
2018年トラスコ掲載ページ6 0279
トーチカバーは溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護し、作業効率をアップさせます。※シリカファイバーが主体のシートを使用しておりますので柔らかく、トーチカバーは、狭い作業環境にも対応できます。
トラスコ品番231-6421
摘要1枚
質量(g)60
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断作業用保護具として
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)1.6
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
色ブルー
外寸(mm)236×315×200
内寸(mm)230×299×192
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。
用途交換用の止め具です。
材質鉄
寸法(mm)103×59×3
質量(g)3
関連資料(2.25MB)
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。
国家検定合格番号第TP122号
性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形
係数指定防護係数:33
種類(面体)半面型
防水性IP54
公称稼動時間(時間)約6.7
フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)
適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用
仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
交換用フィルター。EA800MR-1用。替フィルター溶接作業、その他一般粉じん作業対応。静電フィルタ。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1枚
¥300
税込¥330
翌日出荷
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド
形状防災面
寸法(mm)シールド:175×200×1t
質量(g)約75
材質(シールド)PVC
アズワン品番9-039-11
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター溶接作業対応の活性炭配合フィルタ。低濃度のオゾン臭に対応マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
用途一般粉じん作業。溶接作業。
仕様型式検定合格番号 第TP25号
トラスコ品番773-7947
材質接顔体:シリコーンゴム
サイズM
区分大風量形/PL1/B級
質量(g)805
タイプ半面形面体
適合フィルター20354
2018年トラスコ掲載ページ6 0185
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。
布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01
形状かぶり型防災面
寸法(mm)(シールド部)320×320×2
材質(レンズ)アクリル
材質(面体)アクリル
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。
会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。
呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接
種別通常風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも
付属品充電池、充電器
質量(g)285以下
規格PL1
定格電圧(V)3.7
定格容量1100mAh
国家検定合格番号第TP4号
公称稼動時間(時間)平均8.5
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上
充電可能回数約300
適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業
適合粉じん:溶接作業
型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級
質量(g)500
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号
アズワン品番64-6743-98
適合フィルターD2
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ