55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 特性防炎
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛革(国産革使用) 仕様肩掛け紐、布紐使用 トラスコ品番253-8458 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)335 幅(cm)21 耐熱温度(℃)(素材)80 丈(cm)50 職業別シーン溶接工
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として サイズフリー 幅(cm)20 混率(%)防炎加工綿100 全長(cm)42 袖口囲(cm)20 厚さ(cm)0.5 特性防炎
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
1,530 税込1,683
当日出荷

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc 材質牛革 サイズフリー 寸法(cm)50×20 標準質量(g)350 耐熱温度(℃)約80 特性耐熱、耐炎
1組
3,398 税込3,738
当日出荷

難燃腕抜き 3501 Asahicho(旭蝶繊維) 動画あり
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです サイズF 混率(%)綿100
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)腕周り:400 全長(mm)450 サイズF 特性防炎
1組(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 材質Max Dyna(マックスダイナ) グレー 全長(mm)約300 サイズフリー 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 特性防炎 職業別シーン溶接工
1セット(5双)
9,998 税込10,998
当日出荷

手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットン エスコ品番EA353AR-10 質量(g)145(片腕あたり) 幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7 全長(cm)51.5 職業別シーン溶接工
1個
4,060 税込4,466
当日出荷

9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工を施したコットン)を使用した、ウェルディング・スリーブ(溶接用腕カバー)です。手首部分はリブニットで柔らかくフィットし、肘をすっぽり覆う長さ。上部はゴム入りでしっかりフィットします。溶接作業時の大切な作業着の腕部分の損傷を防ぐことができます。溶接用ジャケットに合わせて仕様することでジャケットの寿命を延ばすことも可能に。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業 サイズフリー 仕様手首:リブニット、上腕部:ゴム入り 材質難燃性コットン
1組
4,298 税込4,728
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。 熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎 職業別シーン溶接工
1双ほか
4,080 税込4,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
1,970 税込2,167
当日出荷

丈、幅ともゆったりとした設計。 裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業 サイズフリー 材質牛床革 幅(cm)21 全長(cm)50
1双
2,998 税込3,298
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接用腕カバー
軽量だから長時間の溶接作業も快適です。 飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。 従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。 皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。 耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
用途溶接用腕カバー 材質特殊アクリル繊維 寸法(mm)155×410
1枚
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。 裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。 厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理 サイズフリー 幅(mm)(カフス)8.3 厚さ(mm)1.8 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 全長(cm)19.6 耐切創性EUカットレベル4
1双
769 税込846
当日出荷

ケブラー縫製 調節可能な上腕ストラップ付き 火花や軽いスパッタから腕を保護します。 袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
仕様●全長:457mm●最大幅:約265mm●手首幅:約130/150mm●肩口幅:約265mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):254(片袖当り) アズワン品番65-2115-42
1双
7,930 税込8,723
翌日出荷

溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。
用途溶接作業におすすめです 仕様袖口伸縮性あり 材質牛革 厚さ(mm)約1.2~1.3 グレー サイズフリーサイズ 規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2 幅(cm)約18 全長(cm)約41
1組
2,698 税込2,968
5日以内出荷

袖口ゴム入り。袖口部分を除く全体にフォームパッド入り、手袋の上からでも使用できます。丈夫な本革を使用しています。
材質表:牛革、裏:コットン 幅(mm)袖:約245、袖口:約120 厚さ(mm)約8 全長(mm)約400 質量(g)約248
1双(2枚)
11,500 税込12,650
翌日出荷

1双
2,510 税込2,761
翌日出荷

1双
3,560 税込3,916
8日以内出荷

通気性に優れ腕の曲げ伸ばしラクラク 日本製帆布10号に相当する生地を使用しています。
用途塗装業、建築業、土木業、etc 材質綿 種別帆布シリーズ サイズフリー 寸法(cm)50×20 標準質量(g)150 特性通気性
1組
939 税込1,033
当日出荷

丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質自然牛皮 幅(mm)約16~23 厚さ(mm)1.7(±0.2) 全長(cm)約46 特性柔軟性、耐久性
1双(1枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

セーフラン安全用品溶接用牛革腕カバー
肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー。両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです。片腕のみの使用も可能です。袖口リブ仕様で作業性に優れます。
仕様袖口リブ仕様 材質【本体】牛床革【紐】ポリエステル サイズフリー 質量(g)400 ひも長(cm)78
1ペア
2,598 税込2,858
欠品中

溶接時、熔解した金属の飛沫や火の粉から腕を守ります。
1組
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ケブラー縫製 調整可能なストラップ付 火花や軽いスパッタから腕と肩を保護します。 袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
仕様●全長:635mm●最大幅:約300mm●手首幅:約110/130mm●肩口幅:約300mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):約375(片袖当り) アズワン品番65-2115-43
1双
11,300 税込12,430
翌日出荷

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 特性耐炎、対熱 トラスコ品番124-9754 厚さ(mm)1.6 質量(g)170 本体質量(g)170 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)38 耐熱温度(℃)(素材)300 職業別シーン溶接工
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります。
用途溶接作業 材質牛皮 幅(cm)20 全長(cm)54
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

材質綿 サイズフリー(50cm) アズワン品番69-1273-11 生地帆布:10号
1箱(120双)
169,800 税込186,780
33日以内出荷

革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様腕カバー 材質耐炎繊維・アラミド繊維 全長(mm)380 アズワン品番3-7225-01
1組
9,998 税込10,998
5日以内出荷

難燃腕カバー 3502 Asahicho(旭蝶繊維) 動画あり
Asahicho(旭蝶繊維)難燃腕カバー 3502
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです サイズF 混率(%)綿100
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・耐燃性を合わせもつ高機能繊維です。
用途溶炉、溶接などの作業時に 材質アラミド繊維 オレンジ サイズフリー 全長(cm)25 質量(g/双組)76 RoHS指令(10物質対応)対応 手首周り(cm)16
1双
2,598 税込2,858
当日出荷

ホーケン皮腕カバー
国産牛床皮使用の溶接用腕カバー。
用途溶接作業、建築・土木等。 袖丈(cm)13 高さ(cm)50
1双
3,998 税込4,398
4日以内出荷

耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した腕カバーになります。 溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
材質ケブラー繊維 特性耐熱 仕様片側ゴムひも締め、指掛付 全長(cm)約48
1双
6,598 税込7,258
当日出荷

柏田製作所ウェルザ難燃繊維腕カバー
エコ商品
用途熔接 サイズF 特性難燃 材質難燃加工綿100% 仕様(肩口)30cm 全長(cm)68 袖口囲(cm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材 特性耐炎 エスコ品番EA353AP-21 質量(g)170 タイプ肩の後で紐を結び 寸法(cm)(肩口周り)20 全長(cm)38 手首周り(cm)16
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

丈夫な牛革の中に厚みのあるクッション素材を入れ、難燃性コットンの裏地を付けた左腕用エクステンダー(延長用のスリーブ)です。グローブを延長してさらに保護を必要とするとき、また手には器用性を必要とし腕部分はハードに保護したいなどの作業にご使用いただけます。16インチ(40.6cm)の十分な長さ。手首部分のゴムの伸縮性で抜群のフィット感。厚みがありながらも硬すぎない使用感。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業 イエロー サイズフリー 材質牛漉き革 裏地難燃性コットン 材質(補強材)クッション性耐熱素材
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷

アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材アラミド繊維ニット 特性耐熱、耐切創
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラー縫製 マジックテープ付 金属製サイドバーでサポート
仕様●全長:約380mm●材質:牛革(スプリットレザー) アズワン品番65-2118-53
1足
14,100 税込15,510
翌日出荷