8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8822E-DS2 防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。 形状カップ型 トラスコ品番388-1113 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)16 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM476 使用限度時間(h)16 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 頭ひもループ 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品 形状半面形 グレー 区分RL2 タイプ取り替え式 国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434 材質(接顔部)シリコン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9 指定防護係数10
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔あたりと密着性が良いシリコン製面体を使用。呼気をスムースに排出する、のれん型排気弁。目詰まりしづらいため息苦しくなりづらい。使い勝手と耐久性を向上させたフィットチェッカー。溶接スパッタ等からの保護性を向上させました。通常フィルタと活性炭入りフィルタの2種類のフィルタを面体ひとつで作業に応じて使い分け可能。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等 粒子捕集効率(%)(平均実測値)(7753フィルタ使用時)99.6(7753Cフィルタ使用時)99.7 国家検定合格番号第TM401号
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数1個 粒子捕集効率(%)99.9以上 タイプ頭紐RA 吸気抵抗(Pa)88以下 排気抵抗(Pa)45以下 質量(g)115 適合フィルター交換用:RD-8型 適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分RL3 国家検定合格番号国家検定:第TM788号 関連資料(7.21MB) 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。排気弁付。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 入数10枚 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)