DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×110
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
ガス溶接にも安心です。
電気溶接向け遮光面の交換用遮光プレートです。
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
用途溶接面用遮光プレート
遮光度#8
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き
モノタロウ
¥249
税込¥274
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接
仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品
材質/仕上ポリカハードコート
寸法・サイズ(mm)50×105
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ポリカーボネート
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
質量(g)15
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
種類自動遮光溶接面
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2シリーズ)専用の内側保護プレートです。
適合AS-2AS-2-F共用
材質ポリカーボネート
寸法(mm)47×103×1
1パック(5枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
バッテリーアラーム付
グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能
ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。
JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能
お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。
遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。
センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。
溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。
便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。
筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃
アズワン品番68-1850-89
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
GORILLA用外側プレート。
用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品
材質ポリカ
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
1セット(5枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ガラス
質量(g)34
規格JIS T8141
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類溶接面(かぶり式)
材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)約530(内外プレート含む)
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)約300×250
遮光度♯10付属(外側)
適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)
種類溶接面(かぶり式)
トラスコ品番836-5847
材質耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45
質量(g)450
タイプヘッドギアタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット取付
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)320
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
こんなお得な商品も!

溶接面
モノタロウ
¥699
税込¥769
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式)
仕様JIS規格外
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色赤
質量(g)300
タイプファイバー製 耐水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式)
材質ポリプロピレン製
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
質量(g)約260
取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。
面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295
窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。
材質ポリカーボネート
色透明
サイズ(mm)105×54×1
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
軽く、割れにくいカバープレート。溶接スパッタの付きにくい。 遮光プレートの保護。
用途溶接遮光面での遮光プレートの保護。
材質プラスチック
色透明
入数(枚)1
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×1.5
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
EC企業限定、オンライン専売品の溶接自動遮光面で高コストパフォーマンスモデルです。人気のブルーフィルターを採用しコスパと視界性を両立、遮光度を外側のダイヤルで簡単に設定が可能です。プロスペックにも劣らない1/25000秒の遮光速度を確保しました。AVW-200は従来モデルより468g軽量設計の自動遮光溶接面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/研磨作業時の目の保護の自動遮光溶接面。
仕様グラインドモード切替有り,オン/オフ機能自動
付属品外側カバープレート×2,内側カバープレート×1
種類自動溶接遮光面
電源モスグリーン/ソーラー+リチウム電池(CR2032×1)
センサー2箇所
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カートリッジ】114×8×76
視界範囲(mm)96×39
戻り速度(秒)0.1~1.0
感度調整内部無段階調整
遮光性能遮光度(9~13),遮光前遮光度(3.5),遮光度調整(外側ダイアル)
遮光速度(秒)1/25000
最高操作温度(℃)-20~+70
許容アンペア数(A)【TIG最低】>5
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。
仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)
トラスコ品番859-8286
セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚
材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材
規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001
遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13
遮光速度(秒)1/25000
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。
仕様視界領域(mm):W98×H53
材質牛革(グレインレザー/難燃加工)
種類革溶接面
遮光度#10の付属遮光プレート付き
特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
関連資料(2.25MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
こんなお得な商品も!

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面
仕様UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)465
タイプ遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)約1500
遮光度#8~#12(可変)
戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ44mm×93mm
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
屋内や暗い場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途溶接作業
レンズ色黄
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:PP、マスク:PC
質量(g)332
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など
種類自動溶接遮光面
材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート
サイズフリーサイズ(調整可)
質量(g)約490
電源ソーラー+バックアップ電池2個
センサー2個
遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13
視野100×68mm
アズワン品番64-3725-59
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
DIN規格の遮光ガラス
溶接面に取付て溶接中のアーク光やスパッタなどから目を保護するための遮光ガラスです。
溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。遮光スピード約1/25,000秒。感光度、色相、スイッチ時間調整。ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など
種類自動溶接遮光面
材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート
サイズフリーサイズ(調整可)
質量(g)約500
電源ソーラー+バックアップ電池2個
センサー4個
遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13
視野92×42mm
アズワン品番64-3725-58
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。
種類自動遮光面
仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有
付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚
電源ソーラー+単4電池×1個
使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
遮光度7~13、(遮光度前)3.5
視界範囲(mm)96×40
反応速度(秒)1/25000
感度調整ダイアル式無段階調節
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙(パスコ製)
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
自動遮光 溶接面 TW-9960USB充電 TW-9980 シリーズ用 保護プレート
セット内容外側プレート ×5枚内側プレート ×2枚
1袋(1セット)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
外形寸法(縦×横)(mm)143×122
内寸法(縦×横)(mm)64×103
1袋
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
遮光プレート装着済みですぐにご使用いただけるヘッドバンドタイプの溶接用遮光かぶり面。内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですぐにご使用いただけます。外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)。湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感。遮光度#11要求の各種溶接時に最適。かぶり型タイプなので両手が使える。フリーサイズ(調整可)。
用途溶接作業
種類溶接面(かぶり式)
材質【溶接面本体】ポリプロピレン、【内側保護プレート】ポリカーボネート、【外側遮光プレート】ポリカーボネート
サイズフリーサイズ(調整可)
質量(g)約440
アズワン品番64-3725-62
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適
種類かぶり面タイプ(革製)
質量(g)293
タイプ開閉窓
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溶接用かぶり面用の外側プレートです。
タイプ外側用
種類溶接用かぶり面
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類自動溶接遮光面
付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)240×305×207
電源単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)528
遮光度#9~#13
視野98×44mm
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。
用途交換用保護プレートです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)108×51×5
質量(g)20
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
KUROKAWA-auto-(KKA200)/PROMEevo共通 内側プレート 3枚入りです。
用途交換用内側プレートです。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)108×51×5
質量(g)20
関連資料(2.25MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ