カテゴリ

  • 研磨材(32)
  • 溶接用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 手袋(8)
  • 電動工具(8)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
さらに商品を絞り込む

「溶接 黒皮」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
黒皮溶接棒収納ケース コヅチ黒皮溶接棒収納ケースコヅチ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
牛黒床皮の溶接棒入れ。
用途溶接棒入全長(mm)290アズワン品番64-3676-78直径(mm)50
黒皮リムーバー・SCF サンエスエンジニアリング黒皮リムーバー・SCFサンエスエンジニアリング
19,980税込21,978
1個(18L)
3日以内出荷
ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボンの汚れを除去する洗浄剤<br />ステンレス(SUS)を傷めず黒皮を除去して本来の表面に戻します<br />界面活性剤の浸透効果によって厚い黒皮皮膜も強力な溶解洗浄
用途ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボン汚れの除去使用方法1ご使用前に容器を軽く振って攪拌します2攪拌した液をSUS用ナイロンブラシにて塗布します3軽度な黒皮の場合は約1分・厚みがある場合約10分ほど放置します4放置後水でよく洗い流します容量(L)18液性酸性
接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面黒皮取り剤ケミカル山本(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです<br />黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ<br />防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
接合面錆発生器・黒皮除去剤 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤ケミカル山本
12,980税込14,278
1箱(20枚)
5日以内出荷
ミルキラーシリーズの侵漬液を含侵させて、黒皮取りやさび取り、摩擦接合が必要なさび出し部材に適用し、含侵液の蒸発や縦面など液ダレするワークへの保持性を高めるシートです。
ソフトオイル加工強力黒革当付革手袋 高田商事ソフトオイル加工強力黒革当付革手袋高田商事
6,898税込7,588
1ダース(12双)
7日以内出荷
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など入数(双)12加工ソフトオイル加工アテ有無アテ付き
黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24 TACT(タクト)黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24TACT(タクト)
13,980税込15,378
1箱(5個)
翌日出荷
ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!
用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。粒度#24・オリーブ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび発生用 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび発生用ケミカル山本
15,980税込17,578
1缶(18L)ほか
10日以内出荷
鉄鋼製品のさび発生剤<br />*ミルキラーK-Sは高力ボルト摩擦結合面用
接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤 ケミカル山本接合面錆発生器・黒皮除去剤 鉄骨接合面さび取り剤ケミカル山本
7,898税込8,688
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです<br />除錆後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ<br />防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる
ソフトオイル加工強力黒革当付革手袋2双組 高田商事ソフトオイル加工強力黒革当付革手袋2双組高田商事
1,198税込1,318
1組(2双)
7日以内出荷
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など入数(双)2加工ソフトオイル加工アテ有無アテ付き
溶接用脚カバー エスコ溶接用脚カバーエスコ
3,030税込3,333
1足
翌日出荷
黒革ベルト付。牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。マジックテープ付。
材質牛床革長さ(mm)甲:130厚さ(mm)革:約1.5~1.7全長(mm)220取付脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式サイズL質量(g)360ふくらはぎ周り(cm)最大:約38
BEST 本職用溶接棒ケース 中寸 ベストツールBEST 本職用溶接棒ケース 中寸ベストツール
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
建設現場の溶接作業に最適です。<br />ケースの底とベルト通しはこだわりの補強加工で耐久性が抜群です。<br />底がボタン式なので簡単に開きます。<br />予熱のある廃棒も内側が金属製のなので安心・安全です。<br />ベルト通し部はスイング可能な金具を使用している為、低い姿勢でも作業は楽々行えます。
トラスコ品番407-1852材質本体:牛黒革、ベルト通し・側面部:ヌメ革形状溶接棒ケース幅(mm)100高さ(mm)410奥行(mm)65
豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PS BSX豚表革そで付き難燃性コットン溶接用ジャケット BXRB9C-PSBSX
30,980税込34,078
1着
4日以内出荷
9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用したウェルディング・ジャケット(溶接用ジャケット)です。B9C、BX9C、BXRB9Cの同デザイン。こちらは肩から袖の部分に豚表革をあしらい、さらに耐久性を高めたジャケットです。ロイヤルブルーのサイドはブラックの切り替え、肩から袖にかけてブラックのブラックの豚表革を使用。スパッタへの耐久性をさらにアップしました。袖山に斜めに切ったペン用ポケットと左右の身頃に内ポケット(右側はジップ付)。溶接作業時の首元をスパッタから守るスタンドカラーと、長めの前身頃は保護性とスタイル性を考慮したデザイン。こちらのジャケットは軽い溶接作業用に軽快に着用いただけるものです。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業ブルーサイズS仕様前身頃:長め・左右に内ポケット(右はジップ付き)、後身頃:2連ホックにてウエストサイズの調節、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ材質難燃性コットン、肩から袖に豚表革
キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡファイバーディスク3M(スリーエム)(11件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(25枚)
当日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
超硬刃Wハンマー仕様ケレン棒 エヌエスケミカル超硬刃Wハンマー仕様ケレン棒エヌエスケミカル
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。 両面刃で作業性向上、効率アップ。 木製グリップ後部のハンマー打ちも可能。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリ除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
超硬刃Wケレン棒替刃仕様 エヌエスケミカル超硬刃Wケレン棒替刃仕様エヌエスケミカル
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
3種類の長さから選べるパイプハンドルと組み合わせて使用。刃部が衝撃に強い超硬合金のWケレンのためスパッタやバリの除去が簡単に行える。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
超硬刃Wケレン棒替刃仕様パイプハンドル エヌエスケミカル超硬刃Wケレン棒替刃仕様パイプハンドルエヌエスケミカル
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
超硬替刃と組み合わせて使用するパイプハンドル。グリップは滑りにくいラバー製。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
クリンビード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビードイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1本(400mL)
当日出荷
プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。色(塗膜)灰白比重1.23使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。仕様引火性なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)3M(スリーエム)
7,198税込7,918
1袋(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。<br />低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCOGPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)TRUSCO
3,498税込3,848
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
B-TOP セラミック ヤナセ(柳瀬)B-TOP セラミックヤナセ(柳瀬)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
3日以内出荷
ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!
用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り砥材セラミック穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス関連資料(1.95MB)
GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)TRUSCO
5,498税込6,048
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨外径(Φmm)180羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材各種金属使用角度(°)15~25
ポリッシングサンダ サンコー(サンコーミタチ)ポリッシングサンダサンコー(サンコーミタチ)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等消費電力(W)580電源(V)単相100定格電流(A)6コード長さ(m)2芯3.5シャフト径(Φmm)M10(1.5)回転数(min-1[r.p.m])7600付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,498税込3,848
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。<br />研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。<br />ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1袋(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。<br />低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
マルチカップ4インチ コバルテックマルチカップ4インチコバルテック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
外周全体にダイヤ研粉を溶着しており、火花・粉塵が少なく、高い耐久力で作業スピードを向上します。<br />橋梁、船舶などの防錆塗膜等のハガシにも使用可能です。<br />幅広い被削材に対応した多用途のカップで、面加工に大変重宝します。<br />金属のサビ落としの粗削り等に効果を発揮します。
用途コンクリート・石材の面加工、金属の黒皮取り、サビ落とし、溶接ビート取り。チップ厚さ(mm)2.8外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15
セーフティ強力ベベルブラシ SK11セーフティ強力ベベルブラシSK11(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。適合材金属、木材ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ハイパーブラック レヂトンハイパーブラックレヂトン
6,298税込6,928
1箱(5枚)
当日出荷
見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。仕上がり相当番手#120厚さ(mm)約12外径×穴径(Φmm)100×15使用機器電気、エアーグラインダー最高使用周速度(m/s)72
フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダーマイト工業株式会社
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!<br />100H鋼の研磨が可能です。<br />研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。<br />ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。<br />ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2長さ(mm)490質量(kg)3.0(入力コード含む)外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)入力:2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター入力電圧(V)単相100速度ベルト速度(mpm):1570定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490関連資料(0.28MB)
GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,198税込3,518
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。<br />サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
ヴォルテックス ブルーディスク ノートン(サンゴバン)ヴォルテックス ブルーディスクノートン(サンゴバン)
6,998税込7,698
1セット(5枚)
当日出荷
ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)外径(Φmm)100厚さ(mm)10.0粒度120~320相当硬度ミディアムトラスコ品番382-7143質量(g)95穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
キュービトロン3 ロロック TSディスク 1182C 3Mキュービトロン3 ロロック TSディスク 1182C3M
8,998税込9,898
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。<br />低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。<br />982Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約60%アップしました。<br />専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ・黒皮除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
ペッタンユニロンパープルΦ50(ソフト) ヤナセ(柳瀬)ペッタンユニロンパープルΦ50(ソフト)ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷
ワンタッチ脱着可能です被研磨物を削る事無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます
用途金属のサビ、塗料、黒皮剥がしなどに最適です溶接作業の前後処理などに粒度-外径(Φmm)50トラスコ品番402-9186質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアベルト ベルスター研磨材工業ジルコニアベルトベルスター研磨材工業
13,980税込15,378
1箱(10本)
3日以内出荷から19日以内出荷
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
ビードクリーン MS タセトビードクリーン MSタセト
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フレキシブルベルトサンダー マイト工業株式会社フレキシブルベルトサンダーマイト工業株式会社
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
100H鋼の研磨が可能<br />研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能<br />ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現<br />ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2質量(kg)3.0(入力コード含む)消費電力(W)550コード長さ(m)2.4定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG速度ベルト速度:1570mpm定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)50×490アズワン品番65-2354-92RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒研磨ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)セラミック砥粒研磨ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
1,798税込1,978
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト<br />優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り<br />溶接ビード除去<br />プレス製品の面取り<br />スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアベルト ベルスター研磨材工業ジルコニアベルトベルスター研磨材工業
8,098税込8,908
1箱(10本)
7日以内出荷から25日以内出荷
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
高周波スーパーグラインダ ニデックテクノモータ高周波スーパーグラインダニデックテクノモータ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60
250Hz高周波グラインダ 日本電産テクノモータ250Hz高周波グラインダ日本電産テクノモータ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)250電圧(V)3相交流200回転数(min-1[r.p.m])7200コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)180定格消費電力(W)1550全負荷電流(A)6電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300
レヂノックスHZ24L 富士製砥(高速電機)レヂノックスHZ24L富士製砥(高速電機)
36,980税込40,678
1箱(50枚)
3日以内出荷
研削性を最優先に考慮した砥石です。<br />シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。<br />HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。<br />発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス厚さ(mm)6砥材HZ24L BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら