こんなお得な商品も!

アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300
使用電線22~38mm2
最大挟み能力(mm)28
仕様アーク溶接用クリップ型アース
質量(g)330
本体寸法(mm)全長175
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)25
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)380
適合電線(mm2)22~50
挟み能力(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)28
仕様電線接続方式(ネジ止)
材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)
質量(g)385
適合電線(mm2)35~70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
コンパクト設計
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
こんなお得な商品も!

アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)35
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)550
挟み能力(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋳鉄製ボデイーの為強固
仕様アーク溶接用クリップ型アース
使用電線22~38mm2
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300
適合電線(mm2)35~70
最大挟み能力(mm)45
材質真鍮
質量(g)460
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
溶接電流(A)300
長さ(mm)30
管径(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。
溶接電流(A)300
挟み能力(mm)最大25
材質鋳物製
使用率(%)70
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合電線(mm2)22~38
適合電流(A)300
ケーブル接続方法ネジ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
何処でもしっかりアースが取れます。
万力型で300A用です。
用途電機溶接用万力型アースクリップ
仕様300A用
質量(g)445
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×39
1個
特価
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
迅速に簡単にアースクリップができます。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に
最大電流(A)800
エスコ品番EA315-15
質量(kg)1.6
内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法ネジ止
構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。
軽量コンパクトで経済的。
ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。
折りたたみハンドル付。
用途屋内型
溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
溶接電流(A)100~330
最大挟み能力(mm)42
仕様電線許容範囲/22~38mm2
寸法(mm)125×67
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途溶接時のアース接続用
溶接電流(A)100-300
適合電線(mm2)22-50
挟み能力(mm)25
電線接続方法ネジ止
トラスコ品番256-2081
全長(mm)140
質量(g)370
タイプグリップなし
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。
溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番249-2688
材質ドラム本体:アルミ製
許容電流(A)100%/105、50%/150
本体寸法(mm)430×390×220
本体質量(kg)14.6
コード全長(m)20
一次側ケーブル無
公称断面積(sq)ケーブル:22×1
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番249-2686
材質ドラム本体:アルミ製
許容電流(A)100%/150、50%/220
本体寸法(mm)430×390×220
本体質量(kg)15.9
コード全長(m)15
一次側ケーブル無
公称断面積(sq)ケーブル:38×1
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番249-2687
材質ドラム本体:アルミ製
許容電流(A)100%/150、50%/220
本体寸法(mm)430×390×220
本体質量(kg)18.3
コード全長(m)20
一次側ケーブル無
公称断面積(sq)ケーブル:38×1
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番250-5738
材質ドラム本体:アルミ製
許容電流(A)100%/105、50%/150
本体寸法(mm)430×390×220
本体質量(kg)13.1
コード全長(m)15
一次側ケーブル無
公称断面積(sq)ケーブル:22×1
1台
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。
ケーブル長(m)10
付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質導線用天然ゴム・導体
高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。
材質鋳物
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
安全・安心・鋳物設計です。
鋳物製で300A用です。
用途電気溶接用鋳物製アースクリップ
仕様300A用
質量(g)490
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
何処でもしっかりアースが取れます。万力型で300A用です。
用途電気溶接用万力型アースクリップ。
適合300A用
1個
¥4,398
税込¥4,838
11日以内出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。
アースクリップと圧着端子がついてます。
用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用
仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップ
コード長さ(m)15
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
超小型、超軽量15.5kg!。溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に
付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ
質量(kg)約15.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379
寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2
定格出力電流(A)DC40~140
冷却方式強制冷却
定格負荷電圧(V)25.6DC
無負荷電圧(V)DC70±10%
溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時)
バッテリー容量(Wh)604.8
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
電流(A)300
全長(mm)140
質量(g)385
タイプクリップタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。
。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)
使用率(%)60(100V)・25(200V)
適合溶接棒(mm)1.4~3.2
定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)
最高無負荷電圧(V)DC90
定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。
重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。
電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適
本体質量(g)(万力)300
最大挟み能力(mm)40
電線接続方法圧着
鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。
蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが
できない時にも役に立ちます。
長さ(mm)193
幅(mm)90
質量(kg)1.6
高さ(mm)64
最大電流(A)800
磁力(kg)25
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60兼用
出力電圧(V)23.2
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)80
使用率(%)20
適合溶接棒(mm)1.4~2.6
定格入力電流(A)30
出力電流範囲(A)DC10-80
定格入力容量(kVA)3
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。
スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用
最大挟み能力(mm)25
電線接続方式ねじ止式
エスコ品番EA315-2
材質スチール
全長(mm)約130
質量(g)380
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ