弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。
ケーブル長(m)10
付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質導線用天然ゴム・導体
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル
色黒
素線径(mm)0.45
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)銅線
材質(被膜)導線用天然ゴム
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として
ケーブル長(m)5
付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質導線用天然ゴム・導体
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル
クリップEB300
標準条長(m)200
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-115
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)15
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
導体断面積(mm2)22
適合インバータ直流溶接機用
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
こんなお得な商品も!

アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300
使用電線22~38mm2
最大挟み能力(mm)28
仕様アーク溶接用クリップ型アース
質量(g)330
本体寸法(mm)全長175
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)25
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)380
適合電線(mm2)22~50
挟み能力(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)28
仕様電線接続方式(ネジ止)
材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)
質量(g)385
適合電線(mm2)35~70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番249-2688
材質ドラム本体:アルミ製
許容電流(A)100%/105、50%/150
本体寸法(mm)430×390×220
本体質量(kg)14.6
コード全長(m)20
一次側ケーブル無
公称断面積(sq)ケーブル:22×1
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番249-2686
材質ドラム本体:アルミ製
許容電流(A)100%/150、50%/220
本体寸法(mm)430×390×220
本体質量(kg)15.9
コード全長(m)15
一次側ケーブル無
公称断面積(sq)ケーブル:38×1
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番250-5738
材質ドラム本体:アルミ製
許容電流(A)100%/105、50%/150
本体寸法(mm)430×390×220
本体質量(kg)13.1
コード全長(m)15
一次側ケーブル無
公称断面積(sq)ケーブル:22×1
1台
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番249-2687
材質ドラム本体:アルミ製
許容電流(A)100%/150、50%/220
本体寸法(mm)430×390×220
本体質量(kg)18.3
コード全長(m)20
一次側ケーブル無
公称断面積(sq)ケーブル:38×1
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。
寸法(mm)64×60×35
材質(本体)スチール
吸着力(N)294
材質(磁石)ネオジウム
磁力スイッチ:有
アンペア適合:200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。
軽量コンパクトで経済的。
ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。
折りたたみハンドル付。
用途屋内型
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
コンパクト設計
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。
難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。
耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。
経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。
軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)300
長さ(mm)30
管径(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)35
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)550
挟み能力(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ12)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
鋳鉄製ボデイーの為強固
仕様アーク溶接用クリップ型アース
使用電線22~38mm2
出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。
アースクリップと圧着端子がついてます。
用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用
仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップ
コード長さ(m)15
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22
適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10
エスコ品番EA315HH-9
穴径(Φmm)【端子】8
ケーブル長(m)0.2
端子ねじM8用
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38
適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10
エスコ品番EA315HJ-9
穴径(Φmm)【端子】10
ケーブル長(m)0.2
端子ねじM10用
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
径(Φmm)8
長さ(m)0.3
溶接電流(A)300
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100
出力電流(A)40
適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)6
電源コード(m)1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220
定格使用率(%)20
使用率(%)20
定格入力電流(A)15
ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス。オネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー
コンデンサ容量(μF)200V 72000
本体質量(kg)15
充電時間200Vまで約6秒
本体外形寸法(mm)H200×W251×D520
最高電圧(V)200
1台
¥769,800
税込¥846,780
31日以内出荷
ベストセラー機 FS-800Sの後継機。溶接径Φ9まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス:オネジ M8ツバ付(溶接径Φ9)まで、メネジ 溶接径Φ8(内径M5)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M8、Φ6~Φ8 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー
コンデンサ容量(μF)108000(200V)
本体質量(kg)20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520
充電時間200Vまで約6秒
最高電圧(V)200
1台
¥769,800
税込¥846,780
31日以内出荷
M3,M4などの細径の溶接品質にこだわったFS-600の後継機。溶接径Φ6まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス、オネジ M6ツバ無し(溶接径Φ6)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載、充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー
コンデンサ容量(μF)132000(100V)
本体質量(kg)14
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520
充電時間100Vまで約6秒
最高電圧(V)100
1台
¥579,800
税込¥637,780
31日以内出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)
アズワン品番65-5669-14
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)40
溶接電流(A)40
負荷電圧(V)22
入力(kW)1.35
無負荷電圧(V)35
溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
関連キーワード
1
2
次へ