商品豆知識
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)10
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)20
すみ肉のど厚(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
角度測定精度(°)±0.7
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)20
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)
すみ肉のど厚(mm)10
アンダーカット深度(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)
角度測定精度(°)±0.7
指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に
仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4
付属品ビニールケース
材質●本体:ステンレス
径(Φmm)丸棒:10
本体寸法(mm)W70.5×H46.8
本体質量(g)80
関連資料溶接ゲージ一覧(2.35MB)
取扱説明書(1.24MB)
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)20
すみ肉のど厚(mm)10
アンダーカット深度(mm)-
ルート間隔(mm)0.5-3
ビード幅(mm)-
関連キーワード