商品豆知識
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)325
溶接能力(mm)0.5~2.5
質量(g)520
溶接電流(A)200
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)278
質量(g)466
火口100、200、300(3本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
用途CO2、MAG用
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
溶接電流(A)250
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式水冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
用途CO2、MAG用
半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。
用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ
全長(m)3
互換性(海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス
適合コネクタ全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
トーチ・キャップ 中間用
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ノズル
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35
タイプフレキシブル形
冷却方式空冷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード
仕様黒トーチ用
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)130
寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。
スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。
火炎形状スクリュー炎
適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200
質量(g)(バーナー)236
外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30
火炎温度(℃)800~2000
燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)
熱量(kcal/h)2800
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
200A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
幅(mm)20
直径(Φmm)90
吸着力(N)294N
300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
吸着力(N)294N
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
500A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
200A水冷ペンシル・フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
120A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ