「溶接トーチ用交換部品」の検索結果

1,976件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極交換機 トーキン電極交換機トーキン
359,800税込395,780
1台
21日以内出荷
ロボットでのタングステン電極の自動交換を実現トーキンエアシリンダー内蔵TIGトーチ(トーチボディ後ろのエアシリンダーを駆動させることで電極のクランプ・アンクランプを行います)と組み合わせて使用することでタングステン電極の交換を自動化できます。
対象【使用可能TIGトーチ】TA-303CDA、TAー303CDW、TA-203CDA、TA-500CDW
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法(mm)L:85、D:9.5主な適合トーチMTX-3502
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
オリフィス ダイヘンオリフィスダイヘン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
寸法(mm)L:30、D:25主な適合トーチMTXS-3531、3533
ミドルチップ ダイヘンミドルチップダイヘン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ガウジングチップ ダイヘンガウジングチップダイヘン
929税込1,022
1個
4日以内出荷
チップ ダイヘンチップダイヘン
789税込868
1個ほか
4日以内出荷
トーチスイッチ 8m 東安トーチスイッチ 8m東安
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
長さ(m)8適合品番パナソニック:YX503TKC1 / ダイヘン:K1109A00
トーチスイッチ 4m 東安トーチスイッチ 4m東安
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
長さ(m)4適合品番パナソニック:YX503TK・YTC40(押しボタン式) / ダイヘン:K1108A00
トーチキャップ 東安トーチキャップ東安
859税込945
1セット(3本)
3日以内出荷
アンペア150A空冷/200A空冷
TIG導菅本体 200A空冷 東安TIG導菅本体 200A空冷東安
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
TOAN 200A 空冷 ハンドルネジ式・純正品にご使用可能です。
適合品番TGD00717
TIG導菅本体 150A空冷 東安TIG導菅本体 150A空冷東安
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
TOAN 150A 空冷 ハンドルネジ式・純正品にご使用可能です。
適合品番TGD15106
テーパノズル SUZUKID(スズキッド)テーパノズルSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
スパークウェイ80(SSW-80)に使用可能なテーパノズルです。標準樹脂ノズルよりもチップの消耗を抑えます。ノズル先端が細く、視認性も確保可能です。
用途半自動溶接機のチップ保護。材質銅合金長さ(mm)57質量(g)約50外径(mm)19(先端16)
ガスホースアダプタ ダイヘンガスホースアダプタダイヘン
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
トーチアダプタ(JA) ダイヘントーチアダプタ(JA)ダイヘン
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
仕様K5766R00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
トーチスイッチアダプタ ダイヘントーチスイッチアダプタダイヘン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
トーチアダプタ(NA) ダイヘントーチアダプタ(NA)ダイヘン
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
仕様K5766R00+K5766Q00+K5766K01+H1231H01
トーチアダプタ(NM) ダイヘントーチアダプタ(NM)ダイヘン
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
仕様K5766S00+K5766Q00+K5766K01+H1231H01
パワーケーブルアダプタ ダイヘンパワーケーブルアダプタダイヘン
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
トーチアダプタ(JM) ダイヘントーチアダプタ(JM)ダイヘン
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様K5766S00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
パワーケーブル ダイヘンパワーケーブルダイヘン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
パワーケーブル ウエルドテック社パワーケーブルウエルドテック社
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
適合機種空冷150ARoHS指令(10物質対応)対応
アウトレットガイド ダイヘンアウトレットガイドダイヘン
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
用途アルミ用適合機種CMA-7401、CMAW-7401
接続アダプタ ダイヘン接続アダプタダイヘン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ラバーブート ダイヘンラバーブートダイヘン
339税込373
1個
4日以内出荷
空冷150Aデジタルアダプター ウエルドテック社空冷150Aデジタルアダプターウエルドテック社
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合機種空冷150ARoHS指令(10物質対応)対応
水冷用デジタルアダプター ウエルドテック社水冷用デジタルアダプターウエルドテック社
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合機種水冷RoHS指令(10物質対応)対応
空冷200Aデジタルアダプター ウエルドテック社空冷200Aデジタルアダプターウエルドテック社
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合機種空冷200ARoHS指令(10物質対応)対応
トーチヘッド 東安トーチヘッド東安
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
適合品番パナソニック:TKH20111適合主な適合トーチ<150A>【パナソニック】YT-15TSF□用【ラメ―ル】WP-150/WP-150A/WP-24F/WP-9F,R9F/WP-17F,R17F<200A>【パナソニック】YT-20TSF□用【ラメ―ル】WP-200/WP-200A/WP-26F/WP-R26Fアンペア150A空冷/200A空冷
フレキシブルカバー + コイルエレメント 東安フレキシブルカバー + コイルエレメント東安
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
TIGトーチボディ用 交換部品
TIG細径ガスレンズノズル 東安TIG細径ガスレンズノズル東安
2,398税込2,638
1セット(3本)
3日以内出荷
主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
CO2Rチップ 東安CO2Rチップ東安
989税込1,088
1セット(10本)
3日以内出荷
1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
用途高耐久な半自動溶接チップとしてロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
ダム紙 520mmX50m 1ロール アクアソルダム紙 520mmX50m 1ロールアクアソル
92,980税込102,278
1巻
5日以内出荷
様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
用途長時間パージング用寸法(幅Wmm×長さLm)520×50入数1ロール
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキットラメール
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.6mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.5mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#15 スターターキット ラメール青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#15 スターターキットラメール
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#18 スターターキット ラメール青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#18 スターターキットラメール
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
...
溶接トーチカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら