3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW11 伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h) AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h) ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2 AWS規格A5.18 ER70S-G相当 JIS規格JIS Z3312 YGW11 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) AWS規格A5.20 E71T-1C該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)