カテゴリ

  • 溶接用品(643)
    • 吹管・火口(134)
    • アーク溶接機(8)
    • 溶接溶断セット(10)
  • 制御機器(706)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 厨房用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バイク部品(13)
  • 機構部品(10)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • マスク(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「溶接器」の検索結果

1,582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金溶接器(プロパン用) 阪口製作所板金溶接器(プロパン用)阪口製作所
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
その他火口付属なし全長(mm)250質量(g)500使用ガスプロパン溶接能力(mm)0.5~2.5適合火口板金溶接火口LP(50、70、100、140、200、225、250、315、400、450、450、500、630)
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6関連資料(1.01MB)
ウェルディングパック ヤマト産業ウェルディングパックヤマト産業
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1質量(kg)17(容器質除く)関連資料(0.98MB)
溶接用ガス節約器 ユタカ(Crown)溶接用ガス節約器ユタカ(Crown)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。
用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3関連資料(0.81MB)
マヤ流量計 千代田精機マヤ流量計千代田精機
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷
アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
用途Arボンベ用質量(kg)1.8破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2設定圧力(MPa)流量計入口:0.3使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下関連資料(0.68MB)圧力計(Φmm×MPa)60×25
カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKAカシメ器 OstyⅡ日酸TANAKA
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
スライドハンマー 東安スライドハンマー東安
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
T字ハンドルで握りやすい!
用途凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しやキャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。質量(g)1417全長(cm)約48.5(フックアタッチメントを含む)ナットM12×1.75フック径(mm)7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )危険物の類別非危険物
小型溶接セット”KSパンダ” カミマル小型溶接セット”KSパンダ”カミマル
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷
容器から調整器、ホース、バーナーまでセットになっており、調整器の使用圧力も一定に調整してあるため、作業までの手間がかかりません。運搬車のタイプになっているため、移動しての作業に最適です。酸素調整器には、発火防止の安全機構を内蔵しています。
用途ガス溶接、ガス切断作業に。建築現場、機械工事、板金作業、ダクト工事、水道工事等でのガス溶接・ガス切断などに。付属品溶接火口(#1、#2):各1本、切断火口(#1、#2):各1本、モンキースパナ:1丁、火口掃除針:1セットトラスコ品番207-3546セット内容酸素500L容器、アセチレン0.5kg容器、酸素調整器、アセチレン調整器、アセチレン用逆火防止器、5mツインホース、中型両用器、切断火口(#1、#2)、溶接火口(#1、#2)、ライター、モンキーレンチ、コックハンドル、火口掃除針、保護メガネ高さ(mm)850奥行(mm)330間口(mm)400
セーブポイントL型2連式 ストレート型 千代田精機セーブポイントL型2連式 ストレート型千代田精機
319,800税込351,780
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)関連資料(0.73MB) (0.73MB)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
セーブポイントL型2連式 千代田精機セーブポイントL型2連式千代田精機
349,800税込384,780
1個
16日以内出荷
水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)関連資料(0.73MB) (0.73MB)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
大型逆火防止器 セーブポイントG型 千代田精機大型逆火防止器 セーブポイントG型千代田精機
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット適合ガス酸素関連資料(0.41MB) (0.41MB)
大型乾式安全器 セーブポイントG型 千代田精機大型乾式安全器 セーブポイントG型千代田精機
299,800税込329,780
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット関連資料(0.41MB) (0.41MB)
ガス圧力レギュレーター ロバートショウガス圧力レギュレーターロバートショウ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ガス圧力調整器(モデル別オプション)。これらのバルブは、セントラルヒーティングユニット、ウォールヒーター、ボイラー、モバイルホームファーネスなど、多くの住宅用および商業用アプリケーション向けに設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【キャピラリーの長さ】84、【コールドオフ】32°F、【コールドオン】38°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】6°F、【昇温でオン】61°FスイッチSPST
正広作MV鋼本焼ボーニング フレキシブル  16cm(両刃) 正広正広作MV鋼本焼ボーニング フレキシブル 16cm(両刃)正広
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
ハイカーボンステンレス鋼を使用し、三段階にわたる焼き入れにより、高い硬度と金属結晶粒子の極細化が切れ味の持続性と研ぎやすさを一段と向上させています。 ハンドルには、耐久性に優れたアセタール・コポリマー樹脂を使用し、衛生的で食洗器の使用も可能です。 刃身と柄の取り付けは一体成型で精密溶接の口金で密封しているので水や雑菌の侵入を防ぎます。 flexibleは刃身が薄く、しなるタイプなのでそのしなりを活かし、フィレナイフのように使うこともできます。
全長(mm)290質量(g)103刃渡り(mm)160
正広作MV鋼本焼ボーニング(両刃)  16cm 正広正広作MV鋼本焼ボーニング(両刃) 16cm正広
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
ハイカーボンステンレス鋼を使用し、三段階にわたる焼き入れにより、高い硬度と金属結晶粒子の極細化が切れ味の持続性と研ぎやすさを一段と向上させています。 ハンドルには、耐久性に優れたアセタール・コポリマー樹脂を使用し、衛生的で食洗器の使用も可能です。 刃身と柄の取り付けは一体成型で精密溶接の口金で密封しているので水や雑菌の侵入を防ぎます。
全長(mm)290質量(g)110刃渡り(mm)160
TKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無)32cm TKGTKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無)32cmTKG
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)
質量(kg)3.2外径(Φmm)334深さ(mm)110板厚(mm)1底径(Φmm)300
TKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無)24cm TKGTKG PRO(プロ)外輪鍋(蓋無)24cmTKG
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)
質量(kg)1.6外径(Φmm)254深さ(mm)75板厚(mm)0.8底径(Φmm)220
TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)45cm TKGTKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)45cmTKG
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)
質量(kg)8外径(Φmm)472深さ(mm)280板厚(mm)1.2底径(Φmm)411
TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)36cm TKGTKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)36cmTKG
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)
質量(kg)4.8外径(Φmm)382深さ(mm)220板厚(mm)1.2底径(Φmm)321
TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)32cm TKGTKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)32cmTKG
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)
質量(kg)3.8外径(Φmm)334深さ(mm)320板厚(mm)1底径(Φmm)300
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)45cm TKGTKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)45cmTKG
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)
質量(kg)9.7外径(Φmm)472深さ(mm)450板厚(mm)1.2底径(Φmm)411
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)36cm TKGTKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)36cmTKG
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)
質量(kg)5.9外径(Φmm)382深さ(mm)360板厚(mm)1底径(Φmm)321
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)32cm TKGTKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)32cmTKG
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、 軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・ 加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用して いますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。 握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。※蓋は、専用の蓋をご使用ください。 サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合) 21-0ステンレス(0.8mm) アルミニウム(0.5mm) 18-0ステンレス(0.8mm)
質量(kg)4.7外径(Φmm)334深さ(mm)320板厚(mm)1底径(Φmm)300
自動遮光溶接面 ブラックス デンゲン自動遮光溶接面 ブラックスデンゲン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
4センサーによる抜群の感度性能高画質液晶レンズ採用で見やすさUP溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
自動遮光溶接面 デルタ デンゲン自動遮光溶接面 デルタデンゲン
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
4センサーによる抜群の感度性能高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
スマートマグナ NDKスマートマグナNDK
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
表面欠陥の検出に特化し、凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用しています。従来製品に比べ定格電流が50~70%削減できます。
その他【リフティングパワー】4.5kg以上トラスコ品番369-8172
大型1号溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所大型1号溶接器(アセチレン用)火口無阪口製作所
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様【酸素消費量(L/h)】275~1100全長(mm)520質量(g)730溶接能力(mm)2.5~12火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03~0.04ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】250~1000酸素圧力(MPa)0.3~0.4火口番号250、315、400、500、630、800、1000
板金溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所板金溶接器(アセチレン用)火口無阪口製作所
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様【酸素消費量(L/h)】55~220全長(mm)250質量(g)500溶接能力(mm)0.5~2.5火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号50、70、100、140、200
大型2号溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所大型2号溶接器(アセチレン用)火口無阪口製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様【酸素消費量(L/h)】1350~4400全長(mm)625質量(g)780溶接能力(mm)12~45火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.04~0.06ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】1200~4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
溶接用ガイドスケール エスコ溶接用ガイドスケールエスコ
9,150税込10,065
1個(1個)
翌日出荷
幅(mm)83高さ(mm)46
インバータオートCPVF500 ダイヘンインバータオートCPVF500ダイヘン
983,900税込1,082,290
1セット
翌々日出荷
小型・軽量・高効率!優れた防滴性と防塵性により造船溶接に最適な省エネ機です。インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。防滴対策の強化により一時的に水滴などの侵入を保護します。
用途※同じ商品グループにまとめたい場合、以下各項目情報は全て完全一致させる※個人宅様配送不可商品です。※納入時フォークリフトなどが必要になります。※本溶接電源は、屋内設置で水滴や雨のかからない場所での使用を想定しており、上に示す防滴対策はあくまでも一時的なものです。質量(kg)【溶接電源】61出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz)定格出力電流(A)500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【溶接電源】345×633×580相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)70/77定格入力【kVA】27.5【kW】26
水素用乾式安全器 ハイ・セキュア ヤマト産業水素用乾式安全器 ハイ・セキュアヤマト産業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃)接続口径8A外形寸法(mm)Φ29.5×104最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa)使用ガス水素最大流量(m3/h)35(nor.)接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4関連資料(0.8MB)
CROWNモップ-SU ケミカル山本CROWNモップ-SUケミカル山本
5,898税込6,488
1袋(8枚)
翌日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。U型スミ肉電極とU型一般電極にCROWNモップ-SU(クロス)を取付けることが出来ます。
適合UW型スミ肉電極/U型スミ肉電極/U型一般電極寸法(mm)100×65
CROWNモップ-SW ケミカル山本CROWNモップ-SWケミカル山本
5,898税込6,488
1袋(18枚)
翌日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。W型スミ肉電極にCROWNモップ-SW(クロス)を取付けることが出来ます。
適合W型スミ肉電極寸法(mm)45×50
CROWNモップ-SB ケミカル山本CROWNモップ-SBケミカル山本
5,898税込6,488
1袋(15枚)
翌日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。W型スミ肉電極にCROWNモップ-SB(クロス)を取付けることが出来ます。
適合板状電極寸法(mm)20×80
液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータSUZUKID(スズキッド)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000
火口掃除針 東安火口掃除針東安(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途携帯に便利な火口掃除針掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!ガス溶接器具などの穴掃除やバイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます!セット内容掃除針:12本組(太さ:0.4~1.6mm)、平ヤスリ:1枚長さ(cm)針部:約8ケース寸法(mm)幅:約24、長さ:約103、厚さ:12
熱電対用溶接器アークウェルダ アドバンス理工熱電対用溶接器アークウェルダアドバンス理工
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
超高温カーボンアークで素線を完全溶融し、球状の接点を作ります。特殊フラックスを使用し、酸化防止膜が生成され、きれいな接点が作れます。
付属品ハンドウェルダ(コネクタ接続) 1式、本体一式、溶接用フラックス 1瓶、溶接用電極棒(20本入) 1箱質量(kg)2.4電源AC100V 5A(50/60Hz)方式交流式カーボンアーク放電対応安全対策:感電防止、遮光、電源過熱溶接能力アーク出力 180Wサイズ(mm)95×250×180
Hi Output RR フルエキゾースト PCX ステンレス マフラー 1800-2592 Vance&HinesHi Output RR フルエキゾースト PCX ステンレス マフラー 1800-2592Vance&Hines
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1800-2592バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。バガーレースで活躍するエキゾーストシステムからインスパイアされた2-1ショートデザイン。TIG溶接された3段ヘッダーと4インチ径ハイアウトプットメガホンサイレンサーはハイグレードステンレス304を使用。集合個所の形状も、リーンクリアランスが考慮された本格的レース仕様のフルエキゾーストマフラーです。ステンレスフィニッシュとマットブラックの2種類設定あり。サドルバッグが拡張されている車両には推奨しません。Tri Glide/Freewheelerには適合不可。販売備考:PCXキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:シルバー材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):ステンレスポリッシュ付属品:マフラー取付用ハードウェア使用上の注意:一般公道使用不可オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア材質ステンレスシルバータイプフルエキゾースト表面仕上げステンレスポリッシュ
Hi Output RR PCX フルエキゾースト ブラック マフラー 1800-2593 Vance&HinesHi Output RR PCX フルエキゾースト ブラック マフラー 1800-2593Vance&Hines
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1800-2593バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。バガーレースで活躍するエキゾーストシステムからインスパイアされた2-1ショートデザイン。TIG溶接された3段ヘッダーと4インチ径ハイアウトプットメガホンサイレンサーはハイグレードステンレス304を使用。集合個所の形状も、リーンクリアランスが考慮された本格的レース仕様のフルエキゾーストマフラーです。ステンレスフィニッシュとマットブラックの2種類設定あり。サドルバッグが拡張されている車両には推奨しません。Tri Glide/Freewheelerには適合不可。販売備考:PCXキャタライザー仕様。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):マットブラック塗装付属品:マフラー取付用ハードウェア使用上の注意:一般公道使用不可オプション:設定なし
付属品マフラー取付用ハードウェア材質スチールブラックタイプフルエキゾースト表面仕上げマットブラック塗装
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら