33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中型溶接器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M8×1.0 使用ガスプロパン用
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普及型切断器 プロパン用 千代田精機 動画あり
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6250
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)0.5~2.5 呼称小溶LPG用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管小形溶接器N、M 火口全長(mm)37
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用 エスコ品番EA300-1 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番434-5011 全長(mm)660 質量(g)1000 ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷


日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200 付属品火口:5本 種別小型溶接器(B形0号)・低圧式 全長(mm)380 質量(g)吹管:480/火口:25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2 ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02 使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

小型溶接器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M8×1.0 使用ガスプロパン用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。 接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷


プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
長さ(m)1 内容量(g)200
1個
529 税込582
当日出荷

HT172 ロウ付け用バーナー ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)ロウ付け用バーナー
軟ロウ付:~Φ2" 、ターボ炎、火力調整、エア流量調整、電子着火、逆さ使用可能、2100℃ プロパン16%増量 (対250AP)の低沸点タイプだから、長時間使用時で缶が冷えても火力が落ちません。 (※) 寒冷地でも安心して使用可能。 ※プロパンとブタンの沸点 (気化温度) は、それぞれ42℃と0.5℃で、この温度が低いほど低温でも気化ガスが発生し、燃焼しやすくなります。プロパン量が多いガスほど低温でも安定した燃焼が得られますので、300APは、250APと比較して燃焼しやすいバーナーとなります。 ターボ炎:銅管の裏側にも炎が回るターボ炎。高効率で加熱スピードアップ。 火力調整:用途に応じた火力調整が可能。 エア流量調整:柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
付属品ハンディターボ本体、マルチガス300AP 型式ハンディターボハイパワー300 質量(g)630 能力軟ロウ付け能力:~2" 寸法(Φmm)16(トーチ) 温度2100℃ 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 燃焼時間(分)約70 炎の種類ターボ炎
1箱(10個)
79,980 税込87,978
3日以内出荷


使用ガスアセチレン 板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5 適合6220火口 セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器 全長(mm)300 質量(g)490(吹管) 火口火口あり ガス消費量(NL/h)酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170] ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

日酸TANAKA手動切断火口
エコ商品
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン 適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ガスプロパン 質量(kg)1.2 ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

酸素容器300L又はアセチレン容器0.5kgを載せ替えて搭載できます。これまでカセットボンベ(プロパン)溶接で物足りなかった方もアセチレンに載せ替えご使用いただけます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×1/溶接火口×1/5mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番434-4715 全長(mm)930 質量(g)1250 ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

日酸TANAKA火口 6450
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)1~12 呼称A溶LPG用火口 取付ねじW14-19 使用吹管A号溶接器 火口全長(mm)105.5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6550
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)5~25 呼称B溶LPG用火口 取付ねじW17-19 使用吹管B号溶接器 火口全長(mm)129
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6650
加熱火口
使用ガスプロパン 板厚(mm)12~50 呼称3溶LPG用火口 取付ねじW18.5-19 使用吹管3号溶接器 火口全長(mm)144
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様 エスコ品番EA300BA-20 セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷

用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様 エスコ品番EA300BB-20 セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ) 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1以下 接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷

セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル 寸法(mm)515×258×155 容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。) 能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、 最高温度(℃)3000 ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH) ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付) 溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ 火口溶断:1本 総質量(kg)8.5
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

細径ソフトホース採用で作業性の向上と軽量化を実現!!
仕様ロウ付能力:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断能力:1mm鉄板、酸素ボンベ:2.1L、ガスボンベ…プロパン、ブタン、DME混合 230g(TA379TH)、溶接火口:No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ、溶断火口:1本 セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TAS GAS HYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル 寸法(mm)515×258×155 ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付) 火炎温度(℃)3000 総質量(kg)8.5
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷