CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断
材質(本体)S58C
材質(グリップ)塩ビ
炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。
用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。
材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール
切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
世界で使用されている、CO2溶接の必需品!
これ1丁で8つの機能に対応します。
溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。
特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。
溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。
トーチの各部品のつかみに対応。
バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
全長(mm)190
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。
従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
こんなお得な商品も!
ペンチ CO2溶接専用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。
200A以上のトーチに。
握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280
寸法L(mm)215
呼び寸法200
寸法l(mm)43
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。
用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。
質量(g)140
プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ
全長(mm)164
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm)ステンレス1
切断能力(Φmm) より線2
先端形状ロングノーズ
頭部幅(mm)17
頭部厚(mm)10
柄幅(mm)52
先端長(mm)52
質量(g)110
トラスコ品番853-5192
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)215
エスコ品番EA537FM-200
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。
用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、
たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!。スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!。こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。
用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去
全長(mm)47
穴径(Φmm)8
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
用途熱可塑性プラスチックの仮止め溶接に
トラスコ品番331-8257
適合機種PHW1型・PHW7型
質量(g)15
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。
材質(本体)工具鋼
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
材質(グリップ)塩化ビニル
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱
全長(mm)220
質量(g)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類ノーズプライヤ
握り部滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC45
材質S55C
関連キーワード