5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神戸製鋼溶接棒 LB-52T
エコ商品
電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接 JIS規格Z3211 E4948 AWS規格A5.1 E7048 伸び(%)30 引張強度(MPa)520 化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007% 耐圧力(MPa)430 吸収エネルギー(J)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。 スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。 立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。
用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。 棒端色:青色、二次着色:緑色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL JIS規格Z3211 EU4948 AWS規格AWS A5.1 E7048該当 吸収量180J/エネルギー(一例) 伸び(%)32(一例) 引張強力(N/mm2)560(一例) 降伏点(N/mm2)480(一例)
1箱(5kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
エコ商品
立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。
JIS規格Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7048該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接 仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CR JIS規格Z3211E4948 伸び(%)30 引張強度(MPa)520 AWS規格A5.1 E7048該当 識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
1パック(2kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LS-50Vは490MPa級高張力鋼用の低水素系立向下進専用溶接棒です。立向溶接の能率と作業性に重点をおきましたので、従来の上進法に比べ作業能率を著しく向上することができます。またスラグの剥離性が良く、アンダカットの発生もなく非常に美しいビード外観が得られます。
用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、橋梁などの立向下進溶接。 棒端/紫 JIS規格Z3211 E4948 AWS規格A5.1 E7048 該当 被覆低水素系
1箱(5kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)