適合本体S300
部品番号1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
部品番号2
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300
使用棒径(mm)3.2~6.0
長さ(mm)235
質量(g)435
適合電線(mm2)22~50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

溶接棒ホルダー交換用 上下カバー
モノタロウ
¥519
税込¥571
溶接電流(A)300
仕様純正部品/取替え交換部品
セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個
適合本体S300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

溶接棒ホルダ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
種別下部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
用途溶接棒をクランプする
トラスコ品番270-7977
質量(g)52.5
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
溶接棒ホルダ用上下カバー(取替え交換部品)
付属品ビス3個
種別上部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
用途溶接棒をクランプする
溶接電流(A)100-300
適合電線(mm2)22-50
電線接続方法ネジ止
トラスコ品番256-2057
全長(mm)225
質量(g)420
使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。
安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用。
種類安全ホルダー(300A)用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。
簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)
電線接続方式ネジ止
取扱説明書(4.5MB)
付属品ビス3個
適合モノタロウ 溶接棒ホルダ用
材質生地成形コンパウンド(カバー)
1セット
¥519
税込¥571
当日出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式半田
JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式圧着
JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
RoHS指令(10物質対応)対応
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。
安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用
仕様安全ホルダー(300A)用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。
電線断面積(mm2)38
材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール
使用率(%)70
使用棒径(mm)1.4~6.4
適合電線38sq以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
管径(Φmm)11
長さ(mm)35
金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。
本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。
柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
用途200A・300A共用
公称断面積(mm2)50
エスコ品番EA315-1
材質スチール、プラスチック
長さ(mm)235
質量(g)435
接続方式ねじ止式
使用率(%)70
使用棒径(mm)3.2~6.4
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300
使用電線22~38mm2
最大挟み能力(mm)28
仕様アーク溶接用クリップ型アース
質量(g)330
本体寸法(mm)全長175
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合SH-200
セット内容SH-200用上カバー×1、下カバー×1
1セット(2個)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー
溶接電流(A)300(使用率70%)
適合電線38sq以下
付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個
質量(g)366
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24
適合溶接棒(mm)1.4~6.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード